絞り込み
内径(Φmm)
  • 6
  • 1(3)
  • 2(7)
  • 2.5(4)
  • 3(9)
  • 4(13)
  • 5(12)
  • 7(12)
  • 8(17)
  • 9(13)
  • 10(14)
  • 12(13)
  • 15(10)
  • 18(6)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 25(6)
  • 32(4)
  • 38(3)
  • 50(5)
外径(Φmm)
  • 8(8)
  • 8.4(3)
  • 8.5(2)
  • 9(3)
  • 10(5)
  • 11(2)
  • 12(6)
  • 13.5(1)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 20(1)
  • 50(2)
  • 100(4)
材質
  • ガラス(2)
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(2)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • アズワン(3)
  • コクゴ(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 三商(2)
  • アラム(2)
  • アオイ(2)
  • 八興(1)
  • FACOM(1)
  • eastsidemed(1)
アズワン・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・三商・アラム・アオイ・八興・FACOM・eastsidemed
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(9)
4(13)
5(12)
6
7(12)
8(17)
9(13)
10(14)
12(13)
15(10)
内径(Φmm)をもっと見る
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン(147件のレビュー)
    109税込120
    1巻(1m)
    当日出荷
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
  • ビニール管 アラム

    ビニール管

    アラム(10件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱温度(℃)約70(無負荷)材質軟質塩化ビニル
  • 軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ

    軟質ビニールチューブ(PVC)

    コクゴ(7件のレビュー)
    56税込62
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
    透明
  • トアロンーGチューブ コクゴ

    トアロンーGチューブ

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • ユニチューブ 三商

    ユニチューブ

    三商
    869税込956
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
    長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明
  • テトロンブレードホース 八興

    テトロンブレードホース

    八興(1件のレビュー)
    369税込406
    1カット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • ラボチューブ アズワン

    ラボチューブ

    アズワン
    3,802税込4,182
    1巻(10m)
    当日出荷から12日以内出荷
    耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
    長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応
  • メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ アズワン

    メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ

    アズワン
    3,812税込4,193
    1巻(5m)
    6日以内出荷から18日以内出荷
    可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
    長さ(m)5使用温度範囲-10~60最低使用温度(℃)-10最高使用圧力(MPa)15.6材質塩ビ系エラストマー透明伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58
  • エコフレックス アオイ

    エコフレックス

    アオイ
    4,998税込5,498
    1巻
    6日以内出荷
    ・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • パール管 eastsidemed

    パール管

    eastsidemed
    7,598税込8,358
    1巻(20m)ほか
    7日以内出荷
    用途酸素延長用・吸引器用
  • SOLEX フレキシブルチューブ(1m) アラム

    SOLEX フレキシブルチューブ(1m)

    アラム(1件のレビュー)
    199税込219
    1巻(1m)
    4日以内出荷から17日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。
    使用温度範囲(℃)-40~+60材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂脆化温度(℃)-50
  • コーンエース コクゴ

    コーンエース

    コクゴ
    329税込362
    1巻(1m)ほか
    7日以内出荷
    材質塩化ビニール(PVC)、エラストマー
  • ビニール管 軟質透明 TGK(東京硝子器械)

    ビニール管 軟質透明

    TGK(東京硝子器械)
    189税込208
    1本(1m)
    13日以内出荷
    透明
  • エコフレックス[高圧タイプ] アオイ

    エコフレックス[高圧タイプ]

    アオイ
    5,198税込5,718
    1巻
    6日以内出荷
    ・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • ホースカップリング FACOM

    ホースカップリング

    FACOM
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    内径(Φmm)6仕様●ねじの呼び径:1/4インチ●ホース内径:6mm●コード番号:235-9368材質FKM(フッ素ゴム)アズワン品番65-7852-86
  • サンロン Vチューブ 三商

    サンロン Vチューブ

    三商
    2,798税込3,078
    1個(10m)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。
    長さ(m)10
  • 接続生地管 石英ラボチューブ TGK(東京硝子器械)

    接続生地管 石英ラボチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    13,800税込15,180
    1本
    19日以内出荷
    機械的強度を向上させたラボチューブで簡単・しっかり接続で脱落を防ぎます。
  • 接続生地管 PXラボチューブ TGK(東京硝子器械)

    接続生地管 PXラボチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    2,590税込2,849
    1本
    15日以内出荷
    機械的強度を向上させたラボチューブで簡単・しっかり接続で脱落を防ぎます。
    材質ホウケイ酸ガラス
実験研究用ビニールチューブ・ホース