絞り込み
内径(Φmm)
- 9
- 1(2)
- 2(5)
- 2.5(4)
- 3(6)
- 4(11)
- 5(10)
- 6(13)
- 7(10)
- 8(13)
- 10(11)
- 12(10)
- 15(9)
- 18(5)
- 19(4)
- 20(3)
- 25(5)
- 32(3)
- 38(3)
- 50(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 11(1)
- 12(4)
- 13(8)
- 15(3)
- 17(1)
ホース長さ(m)
- 1(4)
- 10(4)
- 30(1)
- 50(3)
- 100(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(7)
- 樹脂(2)
色
クリア(4)
ブラック(2)
ホワイト(1)
ブランド
- コクゴ(3)
- アズワン(2)
- 三商(2)
- アラム(2)
- アオイ(2)
- 八興(1)
コクゴ・アズワン・三商・アラム・アオイ・八興
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(6)
4(11)
5(10)
6(13)
7(10)
8(13)
9
10(11)
12(10)
15(9)
内径(Φmm)をもっと見る

トアロンーGチューブ
コクゴ¥6,710~税込¥7,381~1巻当日出荷から3日以内出荷超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ユニチューブ
三商¥1,698~税込¥1,868~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明
ラボチューブ
アズワン¥8,682税込¥9,5501巻(10m)当日出荷から12日以内出荷耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応
エコフレックス
アオイ¥8,398~税込¥9,238~1巻6日以内出荷・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
SOLEX フレキシブルチューブ(1m)
アラム(1件のレビュー)¥409税込¥4501巻(1m)4日以内出荷から9日以内出荷弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。使用温度範囲(℃)-40~+60材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂脆化温度(℃)-50![エコフレックス[高圧タイプ] アオイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58931568-251014-02.jpg)
エコフレックス[高圧タイプ]
アオイ¥9,998税込¥10,9981巻6日以内出荷・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
サンロン Vチューブ
三商¥5,498税込¥6,0481個(10m)4日以内出荷から12日以内出荷ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。長さ(m)10














![エコフレックス[高圧タイプ] アオイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58931568-251014-02.jpg)