絞り込み
内径(Φmm)
- 1
- 2(8)
- 3(7)
- 3.18(3)
- 3.2(2)
- 4(11)
- 4.76(3)
- 4.8(2)
- 5(7)
- 6(13)
- 6.35(3)
- 7(8)
- 8(11)
- 9(7)
- 10(5)
- 12(7)
- 15(4)
- 18(2)
- 19(3)
- 25(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 3(7)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
- 樹脂(2)
ホース長さ(m)
- 5(1)
- 15(3)
- 20(3)
色
クリア(1)
ホワイト(1)
引張強度(MPa)
- 6.0(1)
- 16(3)
- 18(1)
6.0・16・18
ブランド
- アズワン(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アラム(2)
- タイガースポリマー(1)
アズワン・TGK(東京硝子器械)・アラム・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
1
2(8)
3(7)
4(11)
5(7)
6(13)
7(8)
8(11)
9(7)
12(7)
内径(Φmm)をもっと見る

エラストマー メディルチューブ V580C
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581巻(15m)当日出荷から7日以内出荷シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ58(HAD)比重1.19伸び(%)440引張強度(MPa)16
アラメックLAチューブ
アラム¥952税込¥1,0471巻(20m)5日以内出荷から7日以内出荷原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。長さ(m)20材質PVC適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
アラメックLAチューブ
アラム¥1,024税込¥1,1261巻当日出荷から3日以内出荷柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。長さ(m)20仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))滅菌【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズ
アズワン¥8,498税込¥9,3481巻(5m)6日以内出荷から28日以内出荷ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。長さ(m)5最低使用温度(℃)-62使用圧力(MPa)6.2材質オレフィン系熱可塑性エラストマー色白使用温度範囲(℃)-62~130適合規格食品衛生法伸び(%)442引張強度(MPa)6.0硬さ(デュロメータA)65引裂強度(N/mm)32
実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ
アズワン¥3,267税込¥3,5941巻(15m)5日以内出荷から17日以内出荷可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。長さ(m)15最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)15.6材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー色半透明使用温度範囲(℃)-40~70伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58
タイナノチューブ 20m巻
TGK(東京硝子器械)¥6,090税込¥6,6991巻8日以内出荷オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。 ローラーポンプにも適します。チューブ長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~55(推奨)最低使用温度(℃)-20使用圧力(MPa)18材質オレフィン系熱可塑性エラストマー適合規格食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合引張強度(MPa)18硬度(ショア A)74
メディルチューブ V580C 15m巻
TGK(東京硝子器械)¥2,630税込¥2,8931巻8日以内出荷塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。 可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ない製品です。チューブ長さ(m)15使用温度範囲(℃)-20~60(推奨)最低使用温度(℃)-20使用圧力(MPa)16材質塩ビ系エラストマー硬度58引張強度(MPa)16