絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2
- 1(7)
- 2(8)
- 3(7)
- 3.18(2)
- 4(11)
- 4.76(3)
- 4.8(2)
- 5(7)
- 6(13)
- 6.35(3)
- 7(7)
- 8(11)
- 9(7)
- 10(5)
- 12(7)
- 15(4)
- 18(2)
- 19(3)
- 25(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6.4(2)
材質
- 樹脂(2)
ホース長さ(m)
- 15(2)
色
ブラック(1)
引張強度(MPa)
- 6.7(2)
6.7
ブランド
- アズワン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
アズワン・TGK(東京硝子器械)
「内径(Φmm)」から絞り込む
1(7)
2(8)
3(7)
4(11)
5(7)
6(13)
7(7)
8(11)
9(7)
12(7)
内径(Φmm)をもっと見る

工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズ
アズワン¥10,098税込¥11,1081巻(15m)6日以内出荷から32日以内出荷ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。材質オレフィン系熱可塑性エラストマー色黒長さ(m)15使用温度範囲(℃)-62~130使用圧力(MPa)7.2伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35最低使用温度(℃)-62
メディルチューブ E640K 15m巻
TGK(東京硝子器械)¥8,890税込¥9,7791巻30日以内出荷オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。材質オレフィン系熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-50~130(推奨)使用圧力(MPa)6.7引張強度(MPa)6.7チューブ長さ(m)15硬度(ショア A)64最低使用温度(℃)-50