絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.76
  • 1(7)
  • 2(8)
  • 3(7)
  • 3.18(3)
  • 3.2(2)
  • 4(11)
  • 4.8(2)
  • 5(7)
  • 6(13)
  • 6.35(3)
  • 7(8)
  • 8(11)
  • 9(7)
  • 10(5)
  • 12(7)
  • 15(4)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 25(5)
外径(Φmm)
  • 7.94(3)
  • 9.52(1)
材質
  • 樹脂(3)
ホース長さ(m)
  • 15(3)
  • 色ブラック(1)
引張強度(MPa)
  • 6.7(1)
  • 9.3(1)
6.7・9.3
ブランド
  • タイガースポリマー(1)
  • サンゴバン(1)
  • タイゴン(1)
タイガースポリマー・サンゴバン・タイゴン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
1(7)
2(8)
3(7)
4(11)
5(7)
6(13)
7(8)
8(11)
9(7)
12(7)
内径(Φmm)をもっと見る
  • エラストマー メディルチューブ E640K タイガースポリマー

    エラストマー メディルチューブ E640K

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(15m)
    7日以内出荷
    シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
    用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ64(タイプA)比重0.97伸び(%)415引張強度(MPa)6.7
  • TPEチューブ(C-フレックスR) タイゴン

    TPEチューブ(C-フレックスR)

    タイゴン
    20,980税込23,078
    1巻(15m)
    翌々日出荷から93日以内出荷
    強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。
    用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送長さ(m)15使用温度範囲(℃)-46~135最低使用温度(℃)-46仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06材質TPE(熱可塑性エラストマー)規格FDA規格適合滅菌オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06
  • バーシロンF5500Aチューブ 15m サンゴバン

    バーシロンF5500Aチューブ 15m

    サンゴバン
    1箱
    欠品中
    バーシロンF-5500-Aは、独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 このチューブは不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部からの光の影響を受けません。 また、オゾン中や屋外で使用した場合でも、短時間で亀裂が生じたり、老化したりすることはありません。 適度な柔軟性と弾力を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。 204℃においても連続して使用可能。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤に対して優れた耐性。 オゾンや太陽光に対する耐性。 光の影響を受けやすい流体に最適。 ■代表的な用途 ドライクリーニング溶剤回収システム、ローラーポンプによる腐食性液体の移送
    チューブ長さ(m)15最高使用温度(℃)204使用圧力(MPa)9.3材質フッ素系エラストマー脆化温度(℃)-51比重1.90主な用途ローラーポンプ、ケミカル、分析引張強度(MPa)9.3圧縮永久歪(%)37吸水率(%)0.23伸長率(%)300硬度(ショア A)60
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)