絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.8
  • 1(7)
  • 2(8)
  • 3(7)
  • 3.18(2)
  • 3.2(2)
  • 4(11)
  • 4.76(3)
  • 5(7)
  • 6(12)
  • 6.35(3)
  • 7(8)
  • 8(11)
  • 9(7)
  • 10(5)
  • 12(7)
  • 15(4)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 25(5)
外径(Φmm)
  • 7.9(2)
材質
  • 樹脂(2)
ホース長さ(m)
  • 15(2)
  • 色ブラック(1)
引張強度(MPa)
  • 6.7(2)
6.7
ブランド
  • アズワン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
アズワン・TGK(東京硝子器械)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
1(7)
2(8)
3(7)
4(11)
5(7)
6(12)
7(8)
8(11)
9(7)
12(7)
内径(Φmm)をもっと見る
工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズ アズワン工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズアズワン
9,998税込10,998
1巻(15m)
6日以内出荷から41日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー長さ(m)15使用温度範囲(℃)-62~130使用圧力(MPa)7.2伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35最低使用温度(℃)-62
メディルチューブ E640K 15m巻 TGK(東京硝子器械)メディルチューブ E640K 15m巻TGK(東京硝子器械)
9,090税込9,999
1巻
30日以内出荷
オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-50~130(推奨)使用圧力(MPa)6.7引張強度(MPa)6.7チューブ長さ(m)15硬度(ショア A)64最低使用温度(℃)-50
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)