絞り込み
ブランド
  • MasterFlex(11)
  • アズワン(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • アラム(3)
  • ヤマト科学(2)
  • 三商(2)
  • タイガースポリマー(1)
  • エルメックス(1)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](1)
内径(Φmm)
  • 4.8
  • 0.5(46)
  • 1(102)
  • 1.59(38)
  • 2(163)
  • 2.5(44)
  • 3(163)
  • 4(239)
  • 5(170)
  • 6(276)
  • 6.35(46)
  • 7(145)
  • 8(245)
  • 9(174)
  • 10(182)
  • 12(148)
  • 13(45)
  • 15(104)
  • 16(38)
  • 19(70)
  • 25(65)
外径(Φmm)
  • 7.9(4)
  • 8(6)
  • 8.1(2)
  • 8.1~8.2(11)
  • 9.8(2)
  • 9.8~10(10)
  • 10.6(4)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(6)
  • 色ブラック(3)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 5(2)
  • 7.5(1)
  • 7.6(5)
  • 10(8)
  • 15(4)
  • 15.2(6)
材質
  • その他(2)
  • シリコン(8)
  • 樹脂(11)
その他・シリコン・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブアラム(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻(10m)
当日出荷から12日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
送液ポンプ用シリコンチューブ MasterFlex送液ポンプ用シリコンチューブMasterFlex
31,360税込34,496
1巻(7.5m)
当日出荷から4日以内出荷
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン(過酸化物処理)長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-50
ローラーポンプ用シリコンチューブ アラムローラーポンプ用シリコンチューブアラム
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から5日以内出荷
高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
シリコンブレードホース アラムシリコンブレードホースアラム
1,598税込1,758
1本(1m)
当日出荷から5日以内出荷
150℃の高温に耐えるシリコンゴム製のホースです。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)150規格食品衛生法適合
タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 MasterFlexタイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用MasterFlex
36,985税込40,684
1箱(15m)
当日出荷から7日以内出荷
一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明規格FDA21 CFR 175.300材質タイゴン無色透明長さ(m)15.2温度範囲(℃)-50~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-50
ポンプ用OP アズワンポンプ用OPアズワン
19,220税込21,142
1個
当日出荷
チュービングポンプセット用です。
材質シリコンチューブ長さ(m)15
ポンプ用シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)ポンプ用シリコンチューブTGK(東京硝子器械)
9,286税込10,215
1巻(10m)
当日出荷から12日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。 インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。 その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。
材質シリコン長さ(m)10
ローラーポンプ用シリコンチューブ 三商ローラーポンプ用シリコンチューブ三商
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン ブレードホース アズワンシリコーン ブレードホースアズワン(1件のレビュー)
3,220税込3,542特価
1巻(1m)
当日出荷から17日以内出荷
耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。
仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号)使用温度範囲(℃)-30~150規格食品衛生法適合(厚生省告示85号)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-30
シリコンブレードホース 三商シリコンブレードホース三商
2,398税込2,638
1本(1m)
5日以内出荷から10日以内出荷
使用温度-30~150℃。最小曲げ半径は外径の約6倍。食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
使用温度範囲(℃)-30~150規格食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)定尺(m)10最低使用温度(℃)-30
Cフレックスチューブ ヤマト科学Cフレックスチューブヤマト科学
17,980税込19,778
1巻
4日以内出荷から14日以内出荷
物理特性はシリコンに類似していますが、タイゴンの化学適合性を備えており、ガス浸透はシリコンより少量です。抜群のバイオ適合性があります。非毒性で、可塑剤の浸出がありません。内面が滑らかです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
材質C-フレックス全長(m)7.6使用温度範囲(℃)-60~121規格FDA(21CFR 177.300に準拠)、USP クラスVI EPに適合、GMP認可工場で製造滅菌エチレンオキサイド、オートクレーブ、ガンマ線放射2018年トラスコ掲載ページ10 1172最低使用温度(℃)-60
ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
66,004税込72,604
1箱(7.5m)
当日出荷から47日以内出荷
非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様) 0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間) チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御 抽出物が少ない ガス透過性は極めて小さい
黄ばんだ白仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白材質ファーマピュア長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-51~132滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-51
バーシロンA-60-Nチューブ MasterFlexバーシロンA-60-NチューブMasterFlex
19,980税込21,978
1箱(15m)
4日以内出荷から42日以内出荷
非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。
長さ(m)15.2材質バーシロン温度範囲(℃)-51~135滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-51
ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマーローラーポンプ用シリコンチューブタイガースポリマー
9,999税込10,999
1巻(1巻)
3日以内出荷
タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55使用圧力(MPa)9.85引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm最低使用温度(℃)-30伸び6.35
ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
41,980税込46,178
1箱(7.5m)
4日以内出荷から47日以内出荷
非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適 長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減 外・可視光を通さないので光感変性試料に最適 ガス透過性は極めて小さい
ベージュ仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ材質ファーメッド長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-51~132滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-51
メディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズ アズワンメディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズアズワン
4,633税込5,096
1巻(5m)
6日以内出荷から41日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適します。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系エラストマー長さ(m)5使用温度範囲-10~130最高使用圧力(MPa)7.2伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35最低使用温度(℃)-10
タイゴンE・ラボチューブ MasterFlexタイゴンE・ラボチューブMasterFlex
36,005税込39,606
1本(15m)
5日以内出荷から7日以内出荷
一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。
透明温度範囲(℃)‐46~74許容差±0.18
タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexタイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
40,585税込44,644
1箱(15m)
47日以内出荷から48日以内出荷
ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁
黄色仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色材質タイゴン長さ(m)15.2規格なし温度範囲(℃)-37~74滅菌非推奨最低使用温度(℃)-37
タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexタイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
36,980税込40,678
1箱(7.5m)
47日以内出荷
全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間) 経年変化がなく酸化に耐性 透明で流れが見える 広範な耐化学薬品性 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
無色透明仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300温度範囲(℃)-60~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌可能(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-60
工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズ アズワン工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズアズワン
9,398税込10,338
1巻(15m)
6日以内出荷から41日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー長さ(m)15使用温度範囲(℃)-62~130使用圧力(MPa)7.2伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35最低使用温度(℃)-62
ソフロンケトンチューブ キング製作所[科学研究・開発用品]ソフロンケトンチューブキング製作所[科学研究・開発用品]
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
柔軟性があり、チューブポンプでの使用に適しています。 二層式でバリア性・耐薬品性に優れ、特にアセトン・MEK等の変成作用の強い薬品に対して耐性を示します。
長さ(m)5最高使用温度(℃)60
ノープレンチューブ ヤマト科学ノープレンチューブヤマト科学
19,980税込21,978
1巻
4日以内出荷から30日以内出荷
真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。材質ノープレン全長(m)15使用温度範囲(℃)-51~135滅菌オートクレーブ滅菌可能2018年トラスコ掲載ページ10 1171最低使用温度(℃)-51
バイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexバイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
46,997税込51,697
1箱(7.5m)
47日以内出荷
長寿命 非常に滑らかな内面 液中の粒子の付着が最少 吸着が少ない 抜群のバイオ適合性 添加剤、DDP、可塑剤の浸出なし 無臭・非毒性・耐菌性 チューブ材の味はサンプルに移らない 天候、オゾン、コロナ、放射線に強い
半透明仕様熱硬化ゴム、シロキサンポリマー、非結晶シリカ、優れた圧縮強度、柔かい材質・半透明・僅かに黄色規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600Exceeds、3A衛生基準、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-60~232
ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
29,981税込32,979特価
1箱(15m)
当日出荷から62日以内出荷
ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得 食品用・乳製品用共に使用可 安定した流量で最長寿命 室温や加熱したオゾンに耐性 酸/アルカリに強い 断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい 電気的に高絶縁
ベージュ仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)
バーシロン2001チューブ MasterFlexバーシロン2001チューブMasterFlex
44,301税込48,731
1箱(15m)
当日出荷から47日以内出荷
全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性 多くのイオン化溶媒に耐性あり 可塑剤なし 透明により送液をモニタ 低い抽出量 低いガス浸透性 電気的に高絶縁
無色透明仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明材質バーシロン長さ(m)15.2規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-77~57滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-77
シリコンチューブ エルメックスシリコンチューブエルメックス
9,898税込10,888
1巻
10日以内出荷
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3、簡易分注器AP0104に対応しています。
材質シリコンゴム長さ(m)10内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8アズワン品番64-8070-20
メディルチューブ E640K 15m巻 TGK(東京硝子器械)メディルチューブ E640K 15m巻TGK(東京硝子器械)
9,090税込9,999
1巻
28日以内出荷
オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-50~130(推奨)使用圧力(MPa)6.7引張強度(MPa)6.7チューブ長さ(m)15硬度(ショア A)64最低使用温度(℃)-50
シリコン ブレードホース TGK(東京硝子器械)シリコン ブレードホースTGK(東京硝子器械)
2,208税込2,429
1本(1m)
6日以内出荷から8日以内出荷
高温でもすぐれた耐熱性を発揮します。食品衛生法・厚生労働省告示第85号をクリアしました。折れにも強い柔軟性と耐圧性がニーズに応えます。
材質シリコン長さ(m)10
チューブ/ホース類