絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.8
  • 1(7)
  • 2(8)
  • 3(7)
  • 3.18(3)
  • 3.2(2)
  • 4(11)
  • 4.76(3)
  • 5(7)
  • 6(13)
  • 6.35(3)
  • 7(8)
  • 8(11)
  • 9(7)
  • 10(5)
  • 12(7)
  • 15(4)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 25(5)
外径(Φmm)
  • 7.9(2)
材質
  • 樹脂(2)
ホース長さ(m)
  • 15(2)
色
  • 色ブラック(1)
引張強度(MPa)
  • 6.7(2)
6.7
ブランド
  • アズワン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
アズワン・TGK(東京硝子器械)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
1(7)
2(8)
3(7)
4(11)
5(7)
6(13)
7(8)
8(11)
9(7)
12(7)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズ アズワン

    工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズ

    アズワン
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(15m)
    6日以内出荷から32日以内出荷
    ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
    長さ(m)15最低使用温度(℃)-62使用圧力(MPa)7.2材質オレフィン系熱可塑性エラストマー色黒使用温度範囲(℃)-62~130伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35
  • メディルチューブ E640K 15m巻 TGK(東京硝子器械)

    メディルチューブ E640K 15m巻

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,090税込¥9,999
    1巻
    30日以内出荷
    オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
    チューブ長さ(m)15使用温度範囲(℃)-50~130(推奨)最低使用温度(℃)-50使用圧力(MPa)6.7材質オレフィン系熱可塑性エラストマー引張強度(MPa)6.7硬度(ショア A)64
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)