絞り込み
内径(Φmm)
- 6
- 1(2)
- 2(4)
- 3(3)
- 3.18(2)
- 4(7)
- 4.76(2)
- 5(4)
- 6.35(2)
- 7(4)
- 8(7)
- 9(6)
- 9.52(2)
- 10(4)
- 12(7)
- 15(4)
- 16(1)
- 18(2)
- 19(3)
- 25(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 8(4)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(7)
- 樹脂(3)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(3)
- 100(2)
色
クリア(3)
ピンク(1)
ブラウン(1)
引張強度(MPa)
- 14(1)
- 16(1)
14・16
ブランド
- コクゴ(3)
- アラム(3)
- タイガースポリマー(2)
- アズワン(1)
- 八興(1)
コクゴ・アラム・タイガースポリマー・アズワン・八興
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(7)
5(4)
6
7(4)
8(7)
9(6)
10(4)
12(7)
15(4)
25(5)
内径(Φmm)をもっと見る

クラウン真空エコホース
コクゴ(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷から3日以内出荷環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
エラストマー メディルチューブ V580C
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1巻(15m)当日出荷から7日以内出荷シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ58(HAD)比重1.19伸び(%)440引張強度(MPa)16
タイナノチューブ
タイガースポリマー¥20,980税込¥23,0781巻(20m)3日以内出荷新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます比重0.87伸び(%)863引張強度(MPa)14圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70硬度(ショア A)85
アラメックLAチューブ
アラム¥1,864税込¥2,0501巻(20m)5日以内出荷から7日以内出荷原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。長さ(m)20材質PVC適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
サン・フーズホース
アズワン¥7,598税込¥8,3581巻(10m)当日出荷から8日以内出荷耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。ホース長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)最低使用温度(℃)-20仕様食品衛生法適合商品材質PVC(塩化ビニル樹脂)色半透明適合規格食品衛生法
トアロンチューブ
アラム¥4,598税込¥5,0581巻3日以内出荷から4日以内出荷耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブです。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)最低使用温度(℃)-40材質軟質塩化ビニル色透明
アラメックLAチューブ
アラム¥1,885税込¥2,0741巻当日出荷から3日以内出荷柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。長さ(m)20仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))滅菌【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
ニューエラストマー駆血用チューブ
コクゴ¥99,980~税込¥109,978~1箱(5kg)7日以内出荷耐オゾン性に優れた樹脂製駆血帯。耐オゾン性に優れるため長期使用が可能です。酸・アルカリ・アルコールに耐性を示します。ラテックスアレルギーの心配がありません。国内で生産される原料のため、安定供給が可能です。内径×外径(Φmm)6×9外径(Φmm)9材質エラストマー