絞り込み
内径(Φmm)
- 6.35
- 1(2)
- 2(4)
- 3(3)
- 3.18(2)
- 4(7)
- 4.76(2)
- 5(4)
- 6(10)
- 7(4)
- 8(7)
- 9(6)
- 9.52(2)
- 10(4)
- 12(7)
- 15(4)
- 16(1)
- 18(2)
- 19(3)
- 25(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 9.52(2)
- 11.11(1)
- 12.7(1)
材質
- 樹脂(2)
ホース長さ(m)
- 15(2)
引張強度(MPa)
- 6.7(1)
ブランド
- タイガースポリマー(1)
- タイゴン(1)
タイガースポリマー・タイゴン
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(7)
5(4)
6(10)
7(4)
8(7)
9(6)
10(4)
12(7)
15(4)
25(5)
内径(Φmm)をもっと見る

エラストマー メディルチューブ E640K
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1巻(15m)7日以内出荷シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ64(タイプA)比重0.97伸び(%)415引張強度(MPa)6.7
TPEチューブ(C-フレックスR)
タイゴン¥14,980~税込¥16,478~1巻(15m)翌々日出荷から93日以内出荷強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送長さ(m)15使用温度範囲(℃)-46~135最低使用温度(℃)-46仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06材質TPE(熱可塑性エラストマー)規格FDA規格適合滅菌オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06