絞り込み
内径(Φmm)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 15(1)
  • 18(1)
外径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 16(3)
  • 20(1)
  • 24(1)
ホース長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 色クリア(1)
ブランド
  • アラム
  • タイガースポリマー(5)
  • アズワン(4)
  • コクゴ(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • 八興(1)
  • サンゴバン(1)
  • タイゴン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(2)
3(2)
4(2)
5(2)
6(3)
7(2)
8(2)
9(2)
10(2)
12(3)
  • アラメックLAチューブ アラム

    アラメックLAチューブ

    アラム
    1,024税込1,126
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
    仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC長さ(m)20規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))滅菌【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
  • アラメックLAチューブ アラム

    アラメックLAチューブ

    アラム
    952税込1,047
    1巻(20m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
    材質PVC長さ(m)20適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トアロンチューブ アラム

    トアロンチューブ

    アラム
    4,598税込5,058
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブです。
    材質軟質塩化ビニル透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)最低使用温度(℃)-40
  • ARAMEC(R)LAチューブ アラム

    ARAMEC(R)LAチューブ

    アラム
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐薬品性を兼ね備えています 食品衛生法に適合しています(ただしn‐ヘプタンを除く) 滅菌済み輸液セット基準に適合しています JIS-T3211に準拠しています ローラーポンプへの利用も可能です
    用途研究開発・分析や機械配管など。トラスコ品番818-6740材質PVC長さ(m)20内径(Φmm)12適合規格食品衛生法、JIS-T3211:適合外径(Φmm)16JIS規格JIS-T3211
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)