絞り込み
内径(Φmm)
- 3
- 0.5(3)
- 0.8(3)
- 1(7)
- 1.3(3)
- 1.6(3)
- 2(11)
- 4(11)
- 5(10)
- 6(10)
- 7(8)
- 8(11)
- 9(8)
- 10(7)
- 12(7)
- 15(4)
- 19(3)
- 21(4)
- 25(3)
- 28(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4(3)
- 5(8)
ホース長さ(m)
- 0.02(1)
- 1(3)
- 10(3)
- 20(4)
- 200(2)
材質
- 樹脂(11)
色
クリア(3)
ホワイト(2)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(3)
- アラム(3)
- アズワン(1)
- ウシオライティング(1)
- コクゴ(1)
- 三商(1)
- ウシオユーテック(1)
TGK(東京硝子器械)・アラム・アズワン・ウシオライティング・コクゴ・三商・ウシオユーテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(11)
3
4(11)
5(10)
6(10)
7(8)
8(11)
9(8)
10(7)
12(7)
内径(Φmm)をもっと見る

アラメックPPチューブ
アラム(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881巻(20m)当日出荷から5日以内出荷主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。長さ(m)20材質PP色無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
架橋2層PEチューブ
アラム(1件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個当日出荷から5日以内出荷折れにくくしなやかで、耐薬品性・柔軟性・塩素水性に優れています。 。可塑剤を使用していませんので、クリーンな配管に適しています。長さ(m)10材質内層/硬質架橋PE(ポリエチレン)、外層/軟質架橋PE(ポリエチレン)適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応
UPチューブ
ウシオライティング¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷から5日以内出荷UPチューブは、ポリプロピレン(PP)を主原料にした樹脂チューブで、自動化・省力化機器や半導体製造装置、理化学機器などで使用する空気、水といった気体、液体の配管に適しています。PPを基材として、軟性を高めるオレフィン系樹脂を独自の比率で配合、PPならではの優れた耐薬品性、高いコストパフォーマンスと、最小曲げ半径:8.0mm(3×2タイプ)という柔軟性を兼ね備えるとともに、最高使用圧力:0.8MPaという耐圧性能を実現しました。高圧状態で使用していないナイロンチューブなどの交換用として、またプラスチック継手「Zユニオン」を利用する現場に最適な樹脂チューブとして、導入コスト削減に貢献します。長さ(m)20耐熱温度(℃)空気:-20~60、水・液体:0~60(凍結無き事)材質ポリプロピレン色半透明最高使用圧力(MPa)0.8
UPチューブ 20m
TGK(東京硝子器械)¥2,798税込¥3,0781巻8日以内出荷UPチューブはPP製の気体・液体の配管に適した樹脂チューブです。 ハイコストパフォーマンスを実現。 優れた柔軟性が小さい曲げ半径を実現、限られたスペースでの配管が可能。 PPならではの優れた耐薬品性能です。可塑剤を使用していないので純水等にも使用できます。 半透明なので、流体の目視確認が可能。チューブ長さ(mm)20材質ポリプロピレン色透明