絞り込み
ブランド
  • 日本エアーテック
  • アズワン(107)
  • ADVANTEC(100)
  • コトヒラ工業(15)
  • キッツマイクロフィルター(7)
  • エスコ(4)
  • 東洋リントフリー(4)
  • ヤマダコーポレーション(4)
  • 鎌倉製作所(4)
  • 日立産機システム(3)
  • サンプラテック(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • ウインセス(2)
  • スイデン(2)
  • ユニット(2)
  • 三共空調(2)
  • DESCO(2)
  • オージーテック(2)
  • アズピュア(アズワン)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA) 日本エアーテック小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA)日本エアーテック
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上清浄度クラス100目安付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本仕様送風機/ACモーター材質(本体)帯電防止ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品動作表示灯LED
ファンフィルターユニット 日本エアーテックファンフィルターユニット日本エアーテック
81,980税込90,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上清浄度クラス100目安材質(本体)SUS430(鏡面仕上)仕様送風機/ACモーター電源(V)AC100(50/60Hz)フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
フィルターユニット 日本エアーテックフィルターユニット日本エアーテック
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。 0.3㎛以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
材質SUS430電源(V)AC100(50/60Hz)フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて)
小型HEPAユニット MACシリーズ 日本エアーテック小型HEPAユニット MACシリーズ日本エアーテック
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
多目的に利用できる小型ファン付HEPAフィルターユニットです。取付、メンテナンスが容易で軽量です。本体は帯電防止樹脂製です。DCブラシレスモーターの採用により、大幅な省電力化を図りました。風量切替スイッチで風量が可変できます。LED運転表示灯付きです(吹出し面)。
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/サランネット加工品電源AC100~240V 1Φ 50/60HzまたはDC24V材質帯電防止ABS樹脂付属品機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4
小型HEPA・ULPAユニット MAC-IIAシリーズ 日本エアーテック小型HEPA・ULPAユニット MAC-IIAシリーズ日本エアーテック
97,980税込107,778特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
付属品吹出口周囲取り付けスポンジパッキン電源(V)AC100(50/60Hz)Φ1
プレフィルター 日本エアーテックプレフィルター日本エアーテック
5,998税込6,598
1枚ほか
7日以内出荷から26日以内出荷
小型 出荷前点検検査書付 MACシリーズ 日本エアーテック小型 出荷前点検検査書付 MACシリーズ日本エアーテック
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷から40日以内出荷
本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
校正証明書点検・検査書
クリーンパーティション 日本エアーテッククリーンパーティション日本エアーテック
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
クリーンパーティションは診察室などに設置され、医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化が行える製品です。 クリーンパーティションを向い合せに設置し、吹出し方向の異なるタイプを組み合わせることで、一方向に空気の流れを作ります。 クリーン仕様(清浄空気吹き出し型)と汚染除去仕様(吸引集塵型)があります。 DCブラシレスモーターを用いており、省電力です。 5段階に風量調整ができます。
用途診察室などで医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化に消費電力(W)約90 / 約25 / 約17 / 約11 / 約7電源AC100V 1Φ 50/60Hz構造鋼板製焼付塗装仕上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×355×1450騒音レベル(dB(A))約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上定格電力(VA)約145
小型HEPAユニット 出荷前点検検査書付 MACシリーズ 日本エアーテック小型HEPAユニット 出荷前点検検査書付 MACシリーズ日本エアーテック
81,980税込90,178
1台
10日以内出荷
付属品吹出口周囲パッキン・固定ネジ電源(V)AC100(50/60Hz) 1Φ清浄度【吹出口】ISO5(クラス100)集塵効果0.3μm粒子にて99.99%以上集塵要素プレフィルター/不織布フィルター、メインフィルター/低圧損HEPAフィルター
気流可視化装置 日本エアーテック気流可視化装置日本エアーテック
619,800税込681,780
1台
7日以内出荷
クリーンルーム及びクリーン機器の気流を清浄空気で可視化します。HEPAフィルターで濾過した清浄空気と純水(別売)のミストにより、クリーンルーム内を汚染することなく気流状態を可視化します。ULPAフィルター(別売)に交換することにより、ISOクラス4(クラス10)の気流も見ることができます。
仕様【ミスト発生量】約0.15L/min種別250×185×255質量(kg)5使用温度範囲(℃)18~28(周囲空気)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約32(70VA)風量約11~40L/min集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター集塵効率(%)0.3μm以上粒子を99.97以上アズワン品番3-1407-01
小型ULPAユニット 日本エアーテック小型ULPAユニット日本エアーテック(1件のレビュー)
289,800税込318,780
1個
31日以内出荷
フィルターULPA クラス10
HEPAフィルター MAC2シリーズ 日本エアーテックHEPAフィルター MAC2シリーズ日本エアーテック
66,980税込73,678
1枚
10日以内出荷
HEPAフィルター
HEPAフィルター MAC-2シリーズ 日本エアーテックHEPAフィルター MAC-2シリーズ日本エアーテック
29,980税込32,978
1枚
10日以内出荷
HEPAフィルター
HEPAフィルター MACシリーズ 日本エアーテックHEPAフィルター MACシリーズ日本エアーテック
14,980税込16,478
1枚
10日以内出荷から13日以内出荷
HEPAフィルター
気流可視化装置 日本エアーテック気流可視化装置日本エアーテック
26,980税込29,678
1台
32日以内出荷から33日以内出荷
排気・クリーン装置