絞り込み
直径(Φmm)
  • 15
  • 0.1(7)
  • 0.3(9)
  • 0.4(6)
  • 0.5(11)
  • 0.8(6)
  • 1(21)
  • 2(25)
  • 3(34)
  • 3.2(7)
  • 4(15)
  • 5(38)
  • 6(13)
  • 8(14)
  • 10(43)
  • 12.7(12)
  • 20(27)
  • 25(23)
  • 25.4(9)
  • 30(10)
材質
  • PU(ポリウレタン)(1)
  • アルミナ(6)
  • セラミック(1)
  • ナイロン(1)
  • 二酸化ケイ素(3)
  • 石英(2)
  • 窒化珪素(1)
ブランド
  • CC印(ニッカトー)(13)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(7)
  • アズワン(3)
  • コクゴ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 三商(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直径(Φmm)」から絞り込む
1(21)
2(25)
3(34)
4(15)
5(38)
8(14)
10(43)
15
20(27)
25(23)
直径(Φmm)をもっと見る
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
    硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6からずり磨耗率(ppm/h)180
  • 高純度アルミナボール アズワン

    高純度アルミナボール

    アズワン
    ¥7,190税込¥7,909
    1ケース(1kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
    硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
  • ジルコニアボール YTZ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZ

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
    用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。硬さ(Hv)1250化学組成Y2O3-ZrO2破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6からずり磨耗率(ppm/h)0.4
  • YTZボール ジルコニア CC印(ニッカトー)

    YTZボール ジルコニア

    CC印(ニッカトー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(1kg)
    当日出荷から22日以内出荷
    粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。
    硬さ(HV10)1250化学組成Y2O3-ZrO2
  • HDボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    HDボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1袋(1kg)
    翌々日出荷
    耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ93%
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個(1kg)
    当日出荷
    耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
    質量(kg)1硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)化学組成Al2O3/99.9%破壊靭性3.5MPa√m密度(g/cm3)3.9からずり磨耗率(ppm/h)6
  • アルミナボール SSA-995 CC印(ニッカトー)

    アルミナボール SSA-995

    CC印(ニッカトー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1袋(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
    用途粉砕・混合・分散用に。材質アルミナSSA-995常用温度(℃)1750硬さ(Hv)1500化学組成Al2O3=99.5%破壊靭性4.0密度(g/cm3)3.8
  • セラミックポットミル アルミナポットミル 用セラミックボール アズワン

    セラミックポットミル アルミナポットミル 用セラミックボール

    アズワン
    ¥2,410税込¥2,651
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質セラミック比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%、その他/3%内容量(kg)1
  • ナイロンボール(鉄芯入) 伊藤製作所(粉砕機)

    ナイロンボール(鉄芯入)

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。 表面硬度が高く無機系コンタミの少ない処理が可能です。
  • 石英ボール(透明) 伊藤製作所(粉砕機)

    石英ボール(透明)

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1式(1式)
    7日以内出荷
    材質石英
  • メノウボール 伊藤製作所(粉砕機)

    メノウボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。
    材質二酸化ケイ素99.97%硬度モース7比重2.6
  • 窒化けい素ボール CC印(ニッカトー)

    窒化けい素ボール

    CC印(ニッカトー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(1kg)
    7日以内出荷
    シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
    曲げ強さ(MPa)3点曲げ/(室温)700、(1000℃)460純度(%)90
  • HD-11ボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    HD-11ボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(1kg)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
    材質アルミナ硬さ(HV10)200曲げ強さ(MPa)(室温)400密度(g/cm3)3.7
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
  • SSA-995ボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    SSA-995ボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度で耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ99.5%
  • 樹脂粉砕ボール コクゴ

    樹脂粉砕ボール

    コクゴ
    ¥129税込¥142
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。表面硬度が高く無機系のコンタミの少ない処理が可能です。耐溶剤性と耐摩耗性に優れています。
  • メノーボール 伊藤製作所(粉砕機)

    メノーボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    遊星回転ボールミル等の粉砕メディアに適しています。
    材質メノー比重2.6化学組成SiO2/99.9%
  • 石英ボール 伊藤製作所(粉砕機)

    石英ボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥79,980税込¥87,978
    1パック
    4日以内出荷
    材質石英内容量(kg)1
  • 高純度アルミナボール 伊藤製作所(粉砕機)

    高純度アルミナボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個(1個)
    7日以内出荷
    材質高純度アルミナ(99.9%)内容量(kg)1
  • ウレタンボール(鉄芯入) 伊藤製作所(粉砕機)

    ウレタンボール(鉄芯入)

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1組(100個)
    7日以内出荷
    比重を重くし、粉砕効率を上げるための鉄芯を封入したボールです。付着防止効果と耐摩耗性に優れています。
    材質PUポリウレタン
  • ナイロン粉砕ボール TGK(東京硝子器械)

    ナイロン粉砕ボール

    TGK(東京硝子器械)
    ¥219税込¥241
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐溶剤性、耐摩耗性、表面硬度などの点にすぐれています。 無機系不純物のコンタミの少ない、より高純度の微粉砕に適しています。
    材質ナイロン耐熱温度(℃)90~120表面硬度110~118
  • 樹脂粉砕ボール コクゴ

    樹脂粉砕ボール

    コクゴ
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    比重を重くし、粉砕効率を上げるための鉄芯を封入したボールです。付着防止効果と耐摩耗性に優れています。
  • ウレタンボール 三商

    ウレタンボール

    三商
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    付着防止効果と耐摩耗性に優れています。鉄芯入で比重が重いため、粉砕効率が上昇します。
  • メノー粉砕ボール 三商

    メノー粉砕ボール

    三商
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(5個)
    6日以内出荷
  • SSA-995ボール CC印(ニッカトー)

    SSA-995ボール

    CC印(ニッカトー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個(1kg)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性に優れる。
    化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.5%
  • メノーボール アズワン

    メノーボール

    アズワン
    ¥4,990税込¥5,489
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ボール メノウ製 TGK(東京硝子器械)

    ボール メノウ製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    材質メノー(SiO299.91%)
  • SUN-11ボール CC印(ニッカトー)

    SUN-11ボール

    CC印(ニッカトー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1袋
    4日以内出荷
    耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
    材質シリコンナイトライド90%硬さ(HV10)390曲げ強さ(MPa)(室温)700密度(g/cm3)3.2
  • SSA-999Wボール CC印(ニッカトー)

    SSA-999Wボール

    CC印(ニッカトー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(1kg)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高硬度、高強度で耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ99.9%硬さ(HV10)800曲げ強さ(MPa)(室温)450密度(g/cm3)3.9
ボールミル特集
おすすめ人気ランキング
ボールミル(粉砕用ボール)