絞り込み
直径(Φmm)
- 6.4(6)
材質
- PE(ポリエチレン)(2)
- POM(2)
- PTFE(フッ素樹脂)(3)
- アクリル(2)
- ステンレス(1)
- ナイロン(3)
- ポリアミド(1)
- ポリプロピレン(2)
直径(inch)
- 1/4
- 1/16(1)
- 3/32(3)
- 1/8(16)
- 5/32(12)
- 3/16(11)
- 7/32(10)
- 9/32(1)
- 5/16(12)
- 3/8(16)
- 7/16(4)
- 1/2(20)
- 5/8(15)
- 3/4(17)
- 7/8(13)
- 1(17)
- 1-3/16(2)
- 1-3/8(2)
- 1-1/2(3)
- 2(3)
- 直径(inch)をもっと見る
ブランド
- アズワン(7)
- コクゴ(5)
- サンプラテック(5)
- 三商(1)
ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
「直径(Φmm)」から絞り込む
6.4(6)

ステンレス球(SUS304)
コクゴ¥9,898税込¥10,8881袋(1kg)当日出荷から7日以内出荷ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。光沢研磨仕上
ステンレス球
三商¥4,498税込¥4,9481セット(200個)当日出荷から6日以内出荷ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるよう入れてご使用下さい。
ナイロン樹脂球(標準品)
コクゴ¥5,998税込¥6,5981袋(100個)7日以内出荷樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐摩耗性良色不透明・乳白色
ナイロン被覆鉄球
アズワン¥2,080税込¥2,2881袋(10個)当日出荷粉砕用ボールとして使用できます。金属イオンや無機質の混入を防ぎたい粉砕に適しています。比較的に静電気を帯びにくいので、粉離れが良好で洗浄が容易です。ナイロン12の使用により耐摩耗性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・衛生面に優れています。仕様被膜の厚み:150~500μm、無接点全面コーティング方式採用材質白色ナイロン12(ダイセルデグサ社製)
POM球
アズワン¥2,580税込¥2,8381袋(50個)4日以内出荷から6日以内出荷良好な弾性があり、耐疲労性や耐クリープ性に優れています。 耐薬品性に優れ、アルカリや溶剤・ガソリン・中性の化学物質にも耐性があります。材質POM(ポリアセタール)比重1.41耐熱温度(℃)90~100
PE球
アズワン¥3,450税込¥3,7951袋(50個)4日以内出荷から8日以内出荷耐摩耗性・耐久性・耐腐食性に優れています。 PPと比べ耐強アルカリ性に優れています。材質PE比重0.96耐熱温度(℃)80~120
ポリプロピレン(PP)樹脂球(標準品)
コクゴ¥7,998税込¥8,7981袋(100個)当日出荷から7日以内出荷樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。軽量、耐薬品性良材質ポリプロピレン色不透明・スリガラス色
アクリル樹脂球(標準品)
コクゴ¥7,998税込¥8,7981袋(100個)当日出荷から7日以内出荷樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。透明度良、着色美麗、接着性良材質アクリル色クリスタル、透明着色
PTFE樹脂球(標準品)
コクゴ¥29,980税込¥32,9781袋(100個)7日以内出荷樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐熱性、耐薬品性良材質PTFE色不透明・白色