絞り込み
直径(Φmm)
  • 1
  • 0.1(6)
  • 0.3(9)
  • 0.4(6)
  • 0.5(11)
  • 0.8(6)
  • 2(25)
  • 3(33)
  • 3.2(7)
  • 4(13)
  • 5(39)
  • 6(13)
  • 8(14)
  • 10(42)
  • 12.7(12)
  • 15(30)
  • 20(27)
  • 25(23)
  • 25.4(9)
  • 30(10)
材質
  • アルミナ(4)
  • ジルコニア(1)
  • ステンレス(1)
  • タングステン(1)
  • タングステンカーバイド(1)
ブランド
  • CC印(ニッカトー)(8)
  • アズワン(5)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(4)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三商(1)
  • ナリカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
1
2(25)
3(33)
5(39)
6(13)
8(14)
10(42)
15(30)
20(27)
25(23)
直径(Φmm)をもっと見る
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
    4,698税込5,168特価
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
    密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
  • ガラスビーズ ナリカ

    ガラスビーズ

    ナリカ
    500税込550
    1個(100g)
    当日出荷
    実験や工作など、使い方いろいろ。
    寸法(Φmm)約1
  • YTZボール ジルコニア CC印(ニッカトー)

    YTZボール ジルコニア

    CC印(ニッカトー)
    24,980税込27,478
    1袋(1kg)
    当日出荷から22日以内出荷
    粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。
    硬さ(HV10)1250化学組成Y2O3-ZrO2
  • 高純度アルミナボール アズワン

    高純度アルミナボール

    アズワン
    16,900税込18,590
    1ケース(1kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
    硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
  • HDボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    HDボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    4,698税込5,168
    1袋(1kg)
    翌々日出荷
    耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ93%
  • 銅球 アズワン

    銅球

    アズワン
    4,430税込4,873
    1袋(100個)
    当日出荷
  • タングステンカーバイド製ボール 三商

    タングステンカーバイド製ボール

    三商
    12,880税込14,168
    1セット(200個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています。6~8%のコバルトで高い靭性を持たせ、割れにくくしています。硬度:HRA90、圧縮強度:570kg/mm2
  • ジルコニアボール(トレセラム) 伊藤製作所(粉砕機)

    ジルコニアボール(トレセラム)

    伊藤製作所(粉砕機)
    21,980税込24,178
    1箱(1kg)
    7日以内出荷
    東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
    化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度(g/cm3)6.0硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200ヤング率(GPa)210~220曲げ強さ(MPa)1000
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン
    29,000税込31,900
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
    用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220
  • ステンレス球 1kg入 SSシリーズ アズワン

    ステンレス球 1kg入 SSシリーズ

    アズワン
    31,200税込34,320
    1袋
    当日出荷
    耐食性に優れ、粉砕他、様々な用途に使用可能です。
    材質SUS304
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1箱(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
  • タングステンカーバイドボール 伊藤製作所(粉砕機)

    タングステンカーバイドボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    15,980税込17,578
    1箱(200個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
    材質タングステンカーバイト94%、コバルト6%硬度HRA90比重15
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    9,098税込10,008
    1箱
    7日以内出荷
    硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
    硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m密度(g/cm3)かさ密度/3.8内容量(kg)1特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可、SiO2:良、Al2O3:優、ジルコン粉砕:良純度(%)99.5、Al2O3
  • ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入 伊藤製作所(粉砕機)

    ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入

    伊藤製作所(粉砕機)
    279,800税込307,780
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。
    用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料材質ジルコニア粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/cm3内容量(kg)10ヤング率(GPa)210~220
  • SSA-995ボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    SSA-995ボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    9,098税込10,008
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度で耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ99.5%
  • 炭化ケイ素ボール 伊藤製作所(粉砕機)

    炭化ケイ素ボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    129,800税込142,780
    1パック
    8日以内出荷
    硬度HV2500~2600化学組成SIC/98.7%以上密度3.1~3.15g/cm3
  • 超高純度アルミナボール AHPシリーズ アズワン

    超高純度アルミナボール AHPシリーズ

    アズワン
    29,400税込32,340
    1パック
    6日以内出荷から8日以内出荷
    アルミナ純度99.9%と高く、耐摩耗性に優れています。 アルミナ成分以外のコンタミ抑制が必要な粉砕・分散時に適しています。
    材質アルミナ硬度(HV)1750化学組成Al2O3/99.9%密度(g/cm3)3.9
  • タングステンカーバイト球 TGK(東京硝子器械)

    タングステンカーバイト球

    TGK(東京硝子器械)
    15,400税込16,940
    1箱(200個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    比重約15g/cm3硬度HRA90曲げ強度(N/mm2)190真球度(μm)0.6仕様圧縮強度:570kg/mm材質タングステン相互差(μm)1.25
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    179,800税込197,780
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
  • HD-11ボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    HD-11ボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    5,598税込6,158
    1袋(1kg)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
    材質アルミナ硬さ(HV10)200曲げ強さ(MPa)(室温)400密度(g/cm3)3.7
ボールミル特集
おすすめ人気ランキング
ボールミル(粉砕用ボール)