絞り込み
直径(Φmm)
  • 3
  • 0.1(6)
  • 0.3(9)
  • 0.4(6)
  • 0.5(11)
  • 0.8(6)
  • 1(20)
  • 2(25)
  • 3.2(7)
  • 4(13)
  • 5(39)
  • 6(13)
  • 8(14)
  • 10(42)
  • 12.7(12)
  • 15(30)
  • 20(27)
  • 25(23)
  • 25.4(9)
  • 30(10)
材質
  • アルミナ(3)
  • ジルコニア(2)
  • ジルコン(1)
  • ステンレス(2)
  • セラミック(1)
  • ソーダガラス(1)
  • タングステン(1)
  • タングステンカーバイド(2)
  • 二酸化ケイ素(3)
ブランド
  • アズワン(10)
  • CC印(ニッカトー)(9)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(6)
  • 比良セラミックス(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 三商(2)
  • ブライト標識(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
1(20)
2(25)
3
5(39)
6(13)
8(14)
10(42)
15(30)
20(27)
25(23)
直径(Φmm)をもっと見る
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
    5,198税込5,718特価
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
    密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
  • YTZボール ジルコニア CC印(ニッカトー)

    YTZボール ジルコニア

    CC印(ニッカトー)
    18,980税込20,878
    1袋(1kg)
    当日出荷から22日以内出荷
    粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。
    硬さ(HV10)1250化学組成Y2O3-ZrO2
  • 高純度アルミナボール アズワン

    高純度アルミナボール

    アズワン
    13,000税込14,300
    1ケース(1kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
    硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
  • ガラスビーズ(ブライトビーズ) ブライト標識

    ガラスビーズ(ブライトビーズ)

    ブライト標識
    4,798税込5,278
    1箱(1kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。
    材質ソーダライムガラス(Yタイプ)屈折率1.52
  • HDボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    HDボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    3,898税込4,288
    1袋(1kg)
    翌々日出荷
    耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ93%
  • 銅球 アズワン

    銅球

    アズワン
    6,660税込7,326
    1袋(100個)
    当日出荷
  • タングステンカーバイド製ボール 三商

    タングステンカーバイド製ボール

    三商
    13,980税込15,378
    1セット(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています。6~8%のコバルトで高い靭性を持たせ、割れにくくしています。硬度:HRA90、圧縮強度:570kg/mm2
  • ジルコニアボール(トレセラム) 伊藤製作所(粉砕機)

    ジルコニアボール(トレセラム)

    伊藤製作所(粉砕機)
    20,980税込23,078
    1箱(1kg)
    7日以内出荷
    東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
    化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度(g/cm3)6.0硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200ヤング率(GPa)210~220曲げ強さ(MPa)1000
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン
    28,100税込30,910
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
    用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220
  • アルミニウム球 アズワン

    アルミニウム球

    アズワン
    8,880税込9,768
    1箱(50個)
    当日出荷から10日以内出荷
  • ステンレス球 アズワン

    ステンレス球

    アズワン
    21,200税込23,320特価
    1箱(1kg)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレス球 1kg入 SSシリーズ アズワン

    ステンレス球 1kg入 SSシリーズ

    アズワン
    10,400税込11,440
    1袋
    当日出荷
    耐食性に優れ、粉砕他、様々な用途に使用可能です。
    材質SUS304
  • ジルコニアビーズZO 比良セラミックス

    ジルコニアビーズZO

    比良セラミックス
    9,998税込10,998
    1袋
    当日出荷から10日以内出荷
    顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に。高密度、高硬度、高真球度により優れた耐磨耗性。国内製造品による安定した品質提供。混合、分散、粉砕工程の効率向上やコスト削減に。
    材質ジルコニア質量(kg)1硬さ(Hv)1200化学組成ZrO2/75%、CeO2/23%密度6.1g/cc
  • ジルコンビーズZS 比良セラミックス

    ジルコンビーズZS

    比良セラミックス
    3,298税込3,628
    1袋
    翌々日出荷から17日以内出荷
    顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に。高密度、高硬度、高真球度により優れた耐磨耗性。国内製造品による安定した品質提供。混合、分散、粉砕工程の効率向上やコスト削減に。
    材質ジルコン質量(kg)1硬さ(Hv)1100化学組成ZrO2/63%、SiO2/32%密度4.4g/cc
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
  • タングステンカーバイドボール 伊藤製作所(粉砕機)

    タングステンカーバイドボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    18,980税込20,878
    1箱(100個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
    材質タングステンカーバイト94%、コバルト6%硬度HRA90比重15
  • タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ アズワン

    タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ

    アズワン
    8,712税込9,583
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。
    材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%硬度HV1600kg/cm3比重15
  • メノー粉砕ボール 三商

    メノー粉砕ボール

    三商
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    6日以内出荷
  • メノウボール 伊藤製作所(粉砕機)

    メノウボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。
    材質二酸化ケイ素99.97%硬度モース7比重2.6
  • 鋼球 アズワン

    鋼球

    アズワン(1件のレビュー)
    20,400税込22,440
    1箱(1kg)
    当日出荷
    熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
    材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
  • 超高純度アルミナボール AHPシリーズ 比良セラミックス

    超高純度アルミナボール AHPシリーズ

    比良セラミックス
    26,980税込29,678
    1パック
    10日以内出荷
    アルミナ純度99.9%と高く、耐摩耗性に優れています。アルミナ成分以外のコンタミ抑制が必要な粉砕・分散時に適しています。
    硬度【HV】1750化学組成Al2O3/99.9%密度(g/cm3)3.9
  • ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入 伊藤製作所(粉砕機)

    ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入

    伊藤製作所(粉砕機)
    259,800税込285,780
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。
    用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料材質ジルコニア粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/cm3内容量(kg)10ヤング率(GPa)210~220
  • 炭化けい素ボール 伊藤製作所(粉砕機)

    炭化けい素ボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    59,980税込65,978
    1箱
    7日以内出荷
    アルミナ、窒化けい素を上回る硬度があります。
    材質炭化けい素(シリコンカーバイド)硬度HV2400密度3.1(真密度)
  • 窒化けい素ボール(1kg) CC印(ニッカトー)

    窒化けい素ボール(1kg)

    CC印(ニッカトー)
    109,800税込120,780
    1箱(1kg)
    7日以内出荷
    シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
  • SSA-995ボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    SSA-995ボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    7,398税込8,138
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度で耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ99.5%
  • 炭化ホウ素ボール 伊藤製作所(粉砕機)

    炭化ホウ素ボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    69,999税込76,999
    1式(500g)ほか
    6日以内出荷
    材質炭化ホウ素
  • 炭化ケイ素ボール アズワン

    炭化ケイ素ボール

    アズワン
    64,900税込71,390
    1パック
    6日以内出荷から91日以内出荷
    材質炭化ケイ素硬度HV2500~2600化学組成SiC/98.7%以上密度(g/cm3)3.1~3.15
  • タングステンカーバイト球 TGK(東京硝子器械)

    タングステンカーバイト球

    TGK(東京硝子器械)
    17,900税込19,690
    1箱(100個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    比重約15g/cm3硬度HRA90曲げ強度(N/mm2)190真球度(μm)0.6仕様圧縮強度:570kg/mm材質タングステン相互差(μm)1.25
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    139,800税込153,780
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
  • SSA-995ボール CC印(ニッカトー)

    SSA-995ボール

    CC印(ニッカトー)
    7,398税込8,138
    1個(1kg)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性に優れる。
    化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.5%
  • メノーボール アズワン

    メノーボール

    アズワン
    1,990税込2,189特価
    1箱(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
  • Fine 窒化珪素ボール TGK(東京硝子器械)

    Fine 窒化珪素ボール

    TGK(東京硝子器械)
    79,900税込87,890
    1個(1kg)
    102日以内出荷
    従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。 硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)
    仕様(熱膨張係数)3.2×10-6硬さ1600(HV10)曲げ強さ(MPa)800~1000(室温)化学組成Si3N4 93.7%破壊靭性7~8MPa√m密度(g/cm3)3.26熱伝導率(W/mk)18弾性率(GPa)300~320
  • HD-11ボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    HD-11ボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    4,598税込5,058
    1袋(1kg)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
    材質アルミナ硬さ(HV10)200曲げ強さ(MPa)(室温)400密度(g/cm3)3.7
ボールミル特集
おすすめ人気ランキング
ボールミル(粉砕用ボール)