絞り込み
直径(Φmm)
- 4
- 0.1(6)
- 0.3(8)
- 0.5(10)
- 1(20)
- 1.5(6)
- 2(23)
- 3(32)
- 3.2(7)
- 5(37)
- 6(13)
- 6.4(6)
- 8(14)
- 10(40)
- 12.7(12)
- 15(28)
- 20(25)
- 25(21)
- 25.4(9)
- 30(10)
- 直径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミナ(3)
- ソーダガラス(1)
- タングステンカーバイド(1)
ブランド
- CC印(ニッカトー)(7)
- アズワン(3)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ブライト標識(1)
ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
「直径(Φmm)」から絞り込む
1(20)
2(23)
3(32)
5(37)
6(13)
8(14)
10(40)
15(28)
20(25)
25(21)
直径(Φmm)をもっと見る

アルミナボール
CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1袋(1kg)ほか当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
ガラスビーズ(ブライトビーズ)
ブライト標識¥5,198税込¥5,7181箱(1kg)当日出荷から3日以内出荷化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。材質ソーダライムガラス(Yタイプ)屈折率1.52
タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ
アズワン¥10,395税込¥11,4351袋(50個)翌々日出荷耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%硬度HV1600kg/cm3比重15
HD-11ボール アルミナ
CC印(ニッカトー)¥4,198税込¥4,6181袋(1kg)4日以内出荷から10日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。材質アルミナ硬さ(HV10)200曲げ強さ(MPa)(室温)400密度(g/cm3)3.7
Fine 窒化珪素ボール
TGK(東京硝子器械)¥64,900税込¥71,3901個(1kg)102日以内出荷従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。 硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)仕様(熱膨張係数)3.2×10-6硬さ1600(HV10)曲げ強さ(MPa)800~1000(室温)化学組成Si3N4 93.7%破壊靭性7~8MPa√m密度(g/cm3)3.26熱伝導率(W/mk)18弾性率(GPa)300~320