絞り込み
ブランド
  • アズワン(5)
  • コクゴ(5)
  • 三商(1)
直径(Φmm)
  • 6.4(1)
材質
  • PTFE(フッ素樹脂)(3)
  • アクリル(1)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(2)
  • ポリアミド(1)
  • ポリプロピレン(1)
直径(inch)
  • 1/4
  • 1/16(1)
  • 3/32(1)
  • 1/8(9)
  • 5/32(5)
  • 3/16(5)
  • 7/32(3)
  • 5/16(5)
  • 3/8(8)
  • 1/2(12)
  • 5/8(7)
  • 3/4(10)
  • 5/6(1)
  • 7/8(6)
  • 1(9)
  • 1-3/16(2)
  • 1-3/8(2)
  • 1-1/2(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
6.4(1)
ステンレス球 アズワンステンレス球アズワン(1件のレビュー)
2,703税込2,973
1箱(100個)
当日出荷から10日以内出荷
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
ニューPTFE 球 アズワンニューPTFE 球アズワン(2件のレビュー)
366税込403
1個
当日出荷
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
ナイロン球 アズワンナイロン球アズワン(1件のレビュー)
2,505税込2,756特価
1ケース(50個)
当日出荷から翌々日出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)薄い黄土色
ステンレス球(SUS304) コクゴステンレス球(SUS304)コクゴ
9,898税込10,888
1袋(1kg)
当日出荷から12日以内出荷
ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。光沢研磨仕上
ポリプロピレン(PP)樹脂球(標準品) コクゴポリプロピレン(PP)樹脂球(標準品)コクゴ
7,998税込8,798
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。軽量、耐薬品性良
材質ポリプロピレン不透明・スリガラス色
ナイロン被覆鉄球 アズワンナイロン被覆鉄球アズワン
1,890税込2,079
1袋(10個)
当日出荷
粉砕用ボールとして使用できます。金属イオンや無機質の混入を防ぎたい粉砕に適しています。比較的に静電気を帯びにくいので、粉離れが良好で洗浄が容易です。ナイロン12の使用により耐摩耗性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセルデグサ社製)仕様被膜の厚み:150~500μm、無接点全面コーティング方式採用
ステンレス球 三商ステンレス球三商
4,498税込4,948
1セット(200個)
当日出荷から7日以内出荷
ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるよう入れてご使用下さい。
アクリル樹脂球(標準品) コクゴアクリル樹脂球(標準品)コクゴ
7,998税込8,798
1袋(100個)
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。透明度良、着色美麗、接着性良
材質アクリルクリスタル、透明着色
PTFE樹脂球(標準品) コクゴPTFE樹脂球(標準品)コクゴ
29,980税込32,978
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐熱性、耐薬品性良
材質PTFE不透明・白色
ナイロン樹脂球(標準品) コクゴナイロン樹脂球(標準品)コクゴ
5,998税込6,598
1袋(100個)
7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐摩耗性良
不透明・乳白色
PTFE 球鉄芯入り アズワンPTFE 球鉄芯入りアズワン
5,940税込6,534
1個
当日出荷
材質PTFE(フッ素樹脂)
ボールミル特集
おすすめ人気ランキング
ボールミル(粉砕用ボール)