絞り込み
外形寸法(mm)
- 50×50
- 60×60(11)
- 70×70(2)
- 90×90(14)
- 100×100(17)
- 120×120(13)
- 150×150(13)
- 200×200(3)
- Φ60(8)
- Φ90(8)
- Φ100(9)
- Φ120(9)
- Φ150(6)
ブランド
- アズワン(2)
- CC印(ニッカトー)(1)
「外形寸法(mm)」から絞り込む
60×60(11)
90×90(14)
100×100(17)
120×120(13)
150×150(13)
Φ60(8)
Φ90(8)
Φ100(9)
Φ120(9)
Φ150(6)

焼成用アルミナセッター 50角
アズワン¥879税込¥9671枚当日出荷耐熱性・耐食性に優れています。耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
焼成用アルミナセッター 50角
アズワン¥629税込¥6921枚欠品中耐熱性・耐食性に優れています。寸法(mm)50×50×2.5耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRAアズワン品番4-3849-01圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000