絞り込み
外形寸法(mm)
  • 90×90
  • 50×50(3)
  • 60×60(11)
  • 70×70(2)
  • 100×100(17)
  • 120×120(13)
  • 150×150(13)
  • 200×200(3)
  • Φ60(8)
  • Φ90(8)
  • Φ100(9)
  • Φ120(9)
  • Φ150(6)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • CC印(ニッカトー)(5)
  • 三商(3)
  • アズワン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外形寸法(mm)」から絞り込む
60×60(11)
90×90
100×100(17)
120×120(13)
150×150(13)
Φ60(8)
Φ90(8)
Φ100(9)
Φ120(9)
Φ150(6)
  • SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤ

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
    常用温度(℃)1750最高使用温度(℃)1750
  • アルミナ角こう鉢SAK-995 三商

    アルミナ角こう鉢SAK-995

    三商
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
    耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
  • アルミナ焼成用容器 フタ アズワン

    アルミナ焼成用容器 フタ

    アズワン
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    当日出荷
    高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
    耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
  • SSA-T角サヤ用フタのみ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤ用フタのみ

    CC印(ニッカトー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
  • アルミナ焼成用容器 CC印(ニッカトー)

    アルミナ焼成用容器

    CC印(ニッカトー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
    耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
  • SSA-T角サヤのみ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤのみ

    CC印(ニッカトー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
    材質アルミナ99.5%常用温度(℃)1750
  • アルミナ角こう鉢SAK-997 三商

    アルミナ角こう鉢SAK-997

    三商
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%
    耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
  • アルミナ角型匣鉢のみ TGK(東京硝子器械)

    アルミナ角型匣鉢のみ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥11,400税込¥12,540
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • アルミナ角こう鉢SAK-999 三商

    アルミナ角こう鉢SAK-999

    三商
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%
    耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
  • 角型匣鉢用 ふたのみ ACE-90SC TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢用 ふたのみ ACE-90SC

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番129-31-75-12スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-90SC外形寸法(mm)90×90用
  • 角型匣鉢用 ふたのみ 997-90SC TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢用 ふたのみ 997-90SC

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    6日以内出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    TGK品番129-31-80-26品番997-90SC外形寸法(mm)90×90用
  • 角型匣鉢のみ ACE997-90S TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢のみ ACE997-90S

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,390税込¥8,129
    1個
    5日以内出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    TGK品番129-31-80-21品番997-90S縦×横×高さH(mm)90×90×50H
  • アルミナ角型匣鉢のみ 90S TGK(東京硝子器械)

    アルミナ角型匣鉢のみ 90S

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,890税込¥5,379
    1個
    3日以内出荷
    電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
    TGK品番129-31-75-02スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。品番ACE-90S外形寸法(mm)90×90×50H
  • MG-12G角サヤ CC印(ニッカトー)

    MG-12G角サヤ

    CC印(ニッカトー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    耐食性にすぐれています。
    材質マグネシア99.6%外形寸法(mm)90×90×50H

『磁性実験用品』には他にこんなカテゴリがあります

角型匣鉢特集
おすすめ人気ランキング
匣鉢