実験・研究用素材とは、研究や実験時にカバーや容器として使うものです。電線の被覆やパッキンなどに使うシートには、さまざまな素材のものがあります。シリコンゴム製のマットは緩衝材やフィルター材に適しており、ネットは薬品に浸す網袋としても使用することが可能。試験管やビーカーの遮光や密栓に使うフィルム類も種類が豊富です。袋類には、臨床検体を安全に運ぶことのできる密封パウチ袋や、耐熱性・耐水性にすぐれた廃棄物処理袋、ポンプで空気を抜いて減圧して使うバキュームパックなどがあります。
3,203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(5個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性超強力 材質ニッケルメッキネオジウム磁石 表面磁束密度(mT)200
1パック(8個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くて強力で便利。 工具や道具などの固定に便利。 事務所・工場・学校などでのメモ止めにも利用できます。
用途事務所・工場・学校・メモ止め・工具や道具などの固定に。 材質ネオジウム 厚さ(mm)1
1パック(8個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質/仕上ネオジム磁石
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)7~32 材質パラフィン
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
1,220 税込1,342
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-180~260
1本
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

超強力な異方性マグネットです。
材質異方性フェライトマグネット 厚さ(mm)5 特性超強力
1パック(4個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品) 端面加工面取り仕上げ
1枚
879 税込967
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。 手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。 離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。 研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
長さ(m)30
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4 磁束密度300mT
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌済みタイプもラインナップ!
材質PE 厚さ(mm)0.04 滅菌γ線滅菌済
1袋(100枚)
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質/仕上ネオジム磁石
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1巻ほか
239 税込263
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本(1m)
564 税込620
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
1本(1m)ほか
189 税込208
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス 公差外寸±0.5mm(規格品) 端面加工面取り仕上げ
1枚
989 税込1,088
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。 職場や家庭でのメモ止めや自由研究など学習用としてお使いいただけます。 アイデア次第で様々な使い方ができます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性強力 材質フェライト磁石 厚さ(mm)3 表面磁束密度(mT)60
1パック(25個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。 材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(磁石)ネオジム 両面テープ3M Y-4920(t0.4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど 材質PTFE(ナフロン(R)) テープ幅(mm)300 耐熱温度(℃)約250
1巻
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(10枚)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁力が強くて錆びにくい、ネオジム磁石です。書類や小物を整理したり、ネイルに活用できます。キッチン、玄関、オフィスなど幅広いシーンで役立ちます。
用途小物や書類の整理、ネイルの仕上げなどに 材質ネオジム磁石 質量(g)10 サイズ(cm)約3×1×0.5 特性超強力
1セット(6個)
1,190 税込1,309
欠品中

シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
1セット(10個)
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
2,200 税込2,420
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
218 税込240
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
材質シリコンゴム 硬さ50度 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

透明石英ガラスを原料としているので極めて高純度のSiO2ウールです。 半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンに使用されています。 耐薬品性からハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。
耐熱温度(℃)1000℃
1袋(10g)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
使用温度範囲(℃)-60~+200 硬度HsA50°
1枚
1,388 税込1,527
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質(マグネット)ネオジム磁石
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1枚
1,600 税込1,760
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
455 税込501
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)