耐電ゴム板アズワン7日以内出荷から24日以内出荷
配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。
材質天然ゴム幅(mm)1000長さ(m)1試験電圧20000V(1分間)使用電圧(V)交流7000以下
耐電ゴム板 Light(軽量タイプ)アズワン16日以内出荷
7,000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。柔軟性があり、床面へのフィット性に優れています。
材質天然ゴム厚さ(mm)6幅(mm)1000長さ(m)1使用電圧(V)交流7000以下質量(g/m2)5850アズワン品番3-2541-01
フッ素ゴム板アズワン当日出荷から13日以内出荷
溶剤に対して優れているだけでなく、耐熱性にも優れています。
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
金属箔ケニス税込¥10,778¥9,798
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255