ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック :「樹脂」の検索結果
ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
関連キーワード
商品豆知識
耐薬品性と耐熱性に優れます。左右のネジがオスのテーパーネジになっています。
材質フッ素樹脂PTFE製
フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。左右のネジがテーパーネジになっています。
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
使用温度範囲-10~121℃
形状I型異径型
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲-10~121℃
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
使用温度範囲-10~121℃
形状T型
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状I型
使用温度範囲-10~121℃
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質PMP
最高使用圧力(MPa)0.14
最高使用温度(℃)170
材質(パッキン)シリコン
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン
材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム
適合ホース内径(Φmm)15~16
液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。
材質AS、ポリプロピレン
型番2494
適合チューブ内径(Φmm)6~11
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
液体や気体を一方向へしか通さないようにするバルブです。
材質TPX
全長(mm)60
耐熱温度(℃)170
適合チューブ内径(Φmm)3~6
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
配管の圧力低下時やラインの切換時に逆流を防ぎます。
仕様耐圧:0.14MPa
材質本体/TPX パッキン/シリコン
耐熱温度(℃)150
入数6
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。