ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
518件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE 適合流体酸、アルカリ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用 材質PTFE 形状プラグ 質量(g)40 適合流体酸、アルカリなど
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE 適合流体酸、アルカリなど
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用 材質PTFE トラスコ品番735-3138 寸法(mm)Φ20×L50 質量(g)30 穴径(μm)約5~10 接続ねじRC1/4 アズワン品番61-3537-20 ねじサイズRC1/4
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。
用途実験用 材質PTFE
1袋(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用 材質PTFE 仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ 質量(g)15
1セット(10個)
739 税込813
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用 材質PTFE 仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ 質量(g)25 首下長(mm)30
1セット(10個)
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用 材質PTFE 仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ 質量(g)20
1セット(10個)
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用 材質PTFE 質量(g)20 穴径(μm)約5~10
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8142 材質PTFE 高さ(mm)52 上部外径(Φmm)62 外径(mm)77 胴内径(mm)49 容量(cc)100 胴外径(Φmm)52
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

いかなる物質も接着することはございません。
用途低摩擦用 厚さt(mm)0.075
1箱(20枚)ほか
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。
材質PTFE
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8134 材質PTFE 高さ(mm)47 上部外径(Φmm)54 外径(mm)59 胴内径(mm)43 容量(cc)50 胴外径(Φmm)47
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8185 材質PTFE 高さ(mm)114 上部外径(Φmm)133 外径(mm)165 胴内径(mm)108 容量(cc)1000 胴外径(Φmm)114
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8118 材質PTFE 高さ(mm)25 上部外径(Φmm)30 外径(mm)36 胴内径(mm)22.5 容量(cc)10 胴外径(Φmm)25
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8151 材質PTFE 高さ(mm)72 外径(mm)88 胴内径(mm)68 容量(cc)200 胴外径(Φmm)72 上部径(Φmm)83
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8177 材質PTFE 高さ(mm)90 上部外径(Φmm)102 胴内径(mm)85 容量(cc)500 胴外径(Φmm)122
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8169 材質PTFE 高さ(mm)76 外径(mm)104 胴内径(mm)72 容量(cc)300 胴外径(Φmm)76 上部径(Φmm)88
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8126 材質PTFE 高さ(mm)35 上部外径(Φmm)40 外径(mm)44 胴内径(mm)33 容量(cc)30 胴外径(Φmm)35
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8193 材質PTFE 高さ(mm)130 上部外径(Φmm)148 外径(mm)200 胴内径(mm)124 容量(cc)2000 胴外径(Φmm)130
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE エルボ
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4970 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3528-23
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE 仕様適用流体:酸、アルカリなど
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。
トラスコ品番391-5751 材質フッ素樹脂(PTFE) 適合流体酸、アルカリなど ねじサイズRc 1/4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管です。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4945 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)13.5 アズワン品番61-3528-20
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

フロンケミカルPTFE三方バルブ接続型
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
材質PFA/PTFE 質量(g)20
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
材質PFA/PTFE
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ON/OFF制御用"手動式バルブ" ハンドルをIN側に倒すと流体が止まり、OUT側に倒すと流体が流れます。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「パネル取付用ナット」及び「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。
種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ
1個
41,980 税込46,178
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE接続ジョイント T型
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
材質PFA/PTFE
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用 材質PTFE 質量(g)30 穴径(μm)約5~10 接続ねじRC1/4 ねじサイズRC1/4
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE接続ジョイント L型
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
材質PFA/PTFE
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE三方バルブ
エコ商品
材質本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA 使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーによりダイアフラム弁を開閉する"エアオペレイトバルブ" MAX圧力の違いで2種類の使い方が可能です。「単動式」…通常の圧力使用時OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気すると、スプリングの力で、ピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。「複動式」…高圧使用時(MAX0.5MPa)OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気し、さらにCLOSEポートエアーを加圧すると、スプリングエアーの力でピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。ウォーターハンマー低減構造の採用。「インジケーター」…バルブの動作状態が目視で確認可能です。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。オプション…「流量調整機能」「節水機能」「流量調整+節水機能」もご用意しております。
種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ
1個
39,980 税込43,978
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE 使用圧力(MPa)0.2以下 オリフィス径(Φmm)3
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L字型チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用 材質CTFE/PTFE、CTFE 仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします) トラスコ品番735-2051 質量(g)40 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm) アズワン品番61-3536-41
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷