66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFEドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
1個
38,980 税込42,878
21日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
1個
22,900 税込25,190
8日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,900 税込21,890
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:6.0Φ 接続部のサイズRc3/8 電圧(V)AC100 コード(番号)F-2372-002 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5860-04 圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
99,980 税込109,978
78日以内出荷

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ 接続部のサイズM6P1.0 電圧(V)DC24 コード(番号)F-2367-003 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5859-01 圧力(MPa)COM-0.034~0.2NC-0.034~0.1
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ 接続部のサイズRc1/4 電圧(V)AC100 コード(番号)F-2371-003 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5860-03 圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
51,980 税込57,178
78日以内出荷

ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、倒すと閉じます。 耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。
材質PTFE
1個
25,980 税込28,578
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来型を改良し竹の子型でチューブが抜けにくくなっております。
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。シールはソロバン型になります。(インチサイズも製作いたします。)
使用圧力(MPa)0.3以下
1個
22,980 税込25,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続型アダプターは、オールPTFEを使用しています。耐熱性、耐薬品性に優れており、組立、分解が容易で洗浄が簡単にできます。
1個
35,980 税込39,578
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製のバルブ付連結管です。下部の共通摺合せにガラス容器、フッ素樹脂容器を連結して使用できます。フッ素樹脂製ですので、薬品による膠着がありません。チューブは圧入して下さい。
1個
23,900 税込26,290
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4方バルブ圧入型は、高度な加工技術によってコック(芯棒)が圧入してあります。オリフィスは) ( 型になります。インチサイズも製作致します。
1個
68,980 税込75,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メス2方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネル取付け可能です。
1個
60,980 税込67,078
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、Rcテーパー雌ネジになります。
1個
31,980 税込35,178
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFEボールバルブは、メーカー独自の製品です。接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計です。弁にPTFE球を使い接続がRp平行メネジになっております。接続はハーフオスジョイント等を用いて、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等を接続してご使用下さい。(シール部フッ素ゴムOリングになります)
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三方共テーパーメスネジになっています。 コック(芯棒)は圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。
材質PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右の接続ネジが、テーパーメスネジになっています。左右のメスネジにテーパーオスネジ、ジョイント、器具、タンクを接続します。
材質PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常温で1MPaで使用できます(但しチューブ径Φ4×Φ3の最高圧力は0.7MPaになります)。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体はPFA 製、摺合せ部はPTFE 製です。各枝管にはフッ素樹脂チューブを圧入してご使用下さい。
1個
24,980 税込27,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニードルバルブ装置用水平型は、メーカー独自設計の製品です。左右の接続部はテーパーメスネジになっています。
用途常温圧力:0.3MPa 以下になります。
1個
29,980 税込32,978
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニードルバルブ装置用L型は、片方はチューブ接続で、もう一方はテーパーオスネジになります。
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニードル式で微量調整ができ、常用圧力0.3MPa、接続は、フッ素樹脂チューブのPTFE かPFAをフレアー式で接続します。
1個
24,980 税込27,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニードルバルブⅠ型は、フッ素樹脂チューブ等の接続型でソロバン型シールで一般品と同じ方式にできています。
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネル取付け可能です。
1個
68,980 税込75,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3方コック装置用は二方がフッ素樹脂チューブ等を接続でき、もう一方は、テーパーネジでPTFEボトルや円筒容器の蓋にRcネジを切り接続します。
1個
48,980 税込53,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。
使用圧力(MPa)0.3 材質PTFE 形状3方
1個
35,980 税込39,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オスニ方バルブ圧入型は、一方がチューブ接続で、反対側がテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。
使用圧力(MPa)0.3 材質PTFE
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テフロンチューブ、ガラス管、ステンレス管などの接続型です。 耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.1MPa以下になります。
材質PTFE
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、漏れなどが少なくなっています。 使用圧力:0.3MPa以下
材質PTFE
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様接続部:Rc1/4 材質ダイヤフラム:PTFE+FKM 電圧(V)DC24 番号コードT:F-2371-002 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番4-5859-03 圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
接続部のサイズRc3/8 電圧(V)DC24 番号コード番号:F-2372-001 オリフィス径(Φmm)6m/m 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5859-04 圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
96,980 税込106,678
78日以内出荷

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ 接続部のサイズRc1/4 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)IN-0.034~0.3OUT-0.034~0.1
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ 接続部のサイズRc1/8 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)COM 0~0.15 NC 0~0.05
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来型を改良し竹の子型でチューブが抜けにくくなっております。
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)