ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック :「配管 オリフィス」の検索結果

ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEボールバルブは、メーカー独自の製品です。接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計です。弁にPTFE球を使い接続がRp平行メネジになっております。接続はハーフオスジョイント等を用いて、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等を接続してご使用下さい。(シール部フッ素ゴムOリングになります)
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三方共テーパーメスネジになっています。 コック(芯棒)は圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。
材質PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4方バルブ圧入型は、高度な加工技術によってコック(芯棒)が圧入してあります。オリフィスは) ( 型になります。インチサイズも製作致します。
1個
68,980 税込75,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メス3方バルブは、3 方共メステーパーネジになっています。コック(芯棒)は圧入してあるため、オリフィスも大きくなっています。NPTネジも製作致します。
1個
37,980 税込41,778
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤフラム弁が入っており、ダイヤフラム・締付けシール・スピンドルシールの三重シールになっています。
仕様●パネル取付孔(mm):18 材質PTFE
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テフロンチューブ、ガラス管、ステンレス管などの接続型です。 耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.1MPa以下になります。
材質PTFE
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、漏れなどが少なくなっています。 使用圧力:0.3MPa以下
材質PTFE
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オスニ方バルブ圧入型は、一方がチューブ接続で、反対側がテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。
使用圧力(MPa)0.3 材質PTFE
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。
使用圧力(MPa)0.3 材質PTFE 形状3方
1個
35,980 税込39,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、倒すと閉じます。 耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。
材質PTFE
1個
25,980 税込28,578
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
接続部のサイズRc3/8 電圧(V)DC24 番号コード番号:F-2372-001 オリフィス径(Φmm)6m/m 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5859-04 圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
96,980 税込106,678
78日以内出荷

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様接続部:Rc1/4 材質ダイヤフラム:PTFE+FKM 電圧(V)DC24 番号コードT:F-2371-002 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番4-5859-03 圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ 接続部のサイズRc1/4 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)IN-0.034~0.3OUT-0.034~0.1
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ 接続部のサイズRc1/8 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)COM 0~0.15 NC 0~0.05
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右の接続ネジが、テーパーメスネジになっています。左右のメスネジにテーパーオスネジ、ジョイント、器具、タンクを接続します。
材質PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:6.0Φ 接続部のサイズRc3/8 電圧(V)AC100 コード(番号)F-2372-002 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5860-04 圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
99,980 税込109,978
78日以内出荷

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ 接続部のサイズRc1/4 電圧(V)AC100 コード(番号)F-2371-003 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5860-03 圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
51,980 税込57,178
78日以内出荷

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ 接続部のサイズM6P1.0 電圧(V)DC24 コード(番号)F-2367-003 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5859-01 圧力(MPa)COM-0.034~0.2NC-0.034~0.1
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

フロン工業PFA 3方バルブ
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は、外周にバンドをかけてご使用ください。
タイプ圧入用 材質PFA
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロン工業PFA 2方バルブ
ボディーにPFA、プラグにはPTFEを使用しています。
タイプ圧入用 材質PFA
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片方はチューブ接続で、もう一方は装置に接続します。
材質PTFE
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
接続部のサイズM6P1.0 電圧(V)AC100 番号コード番号:F-2362-004 オリフィス径(Φmm)1.6m/m 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5858-01 圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:7.0Φ 接続部のサイズRc3/8 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)IN -0.034~0.15、OUT 0~0.07
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ 接続部のサイズRc1/8 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.08
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ 接続部のサイズRc1/8 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.07
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ 接続部のサイズM6P1.0 電圧(V)DC24 コード(番号)F-2362-003 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5857-01 圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷