72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フッ素樹脂製品等のメステーパーネジ部をふさぐことができます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横口タイプの吸引アダプターです。2種類の規格があります。
ゴム止外径(Φmm)8
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

それぞれの配管方向・角度が自由に設定できる分配型継手です。ソロバン型シール(内部シールはバイトン)です。
種別四連式
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用圧力:0.2MPa以下。四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス管等に使用します。接続はソロバン型方式を使用しています。
寸法A(mm)34 寸法B(mm)33 寸法C(mm)28
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管の接続部に独自のソロバン型方式を使用しています。
オリフィス径(Φmm)3
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細径キャップには外径0.5~4mmのチューブを接続可能。細径キャップ内にはPTFEコーン(1/16インチチューブ用)が標準セット。PTFEチューブに見合うコーンは使用チューブ外径に応じてご指定の上お選び下さい(別売)。細径コネクターボディ内の穴径はΦ1.5mm。不要な口はブランクPTFEコーン(中央穴なし)で簡単に閉鎖可能。接続耐圧は一般的に340kPa。接続方法:タイプ3。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PTFEコネクターPCTFE製のバルブが付いています。接続耐圧は、一般的には340kPa。接続方法:タイプ3。
穴径(Φmm)バルブ:1.3、ボディ:1.5
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管等の接続用でソロバン型方式を使用しています。
オリフィス径(Φmm)2.8
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス、ステンレス、チューブ管接続型になります。接続はソロバン型シールになります。
種別一入四配
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス、ステンレス、チューブ管接続型になります。接続はソロバン型シールになります。
種別一入三配
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEコックが接続しており、単独に流すことができます。コックの回し方で微量調整もできます。横にメネジが切ってあり、プラグが取付けてありますので、各種ジョイント装置等にご利用下さい。
種別三連式
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 等級(ガラス器具)JR-1 管外径(Φmm)6 枝管長さ(mm)110
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

PTFEコックが接続しており、単独に流すことができます。コックの回し方で微量調整もできます。横にメネジが切ってあり、プラグが取付けてありますので、各種ジョイント装置等にご利用下さい。
種別四連式
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(4個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ETFE製キャップ・Vリング、PTFE製テーパーリング・シーリングで、フッ素ゴム製Oリングも付属。
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。
材質ポリプロピレン
1セット(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用圧力:0.2MPa以下。ボディにPFAを使い、プラグはPTFEを使用しているため、リークがなく安心して使用できます。
寸法A(mm)38.5 寸法E(mm)45 寸法B(mm)28 寸法C(mm)26
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用圧力:0.2MPa以下。フッ素樹脂製のチューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は外周にバンドを掛けてご使用下さい。
寸法A(mm)38.5 寸法E(mm)45 寸法B(mm)28 寸法C(mm)26
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂等の半硬質細径チューブ用。オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なので高温オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格のIDは適合チューブの内径です。
1セット(10個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)