ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック :「コック」の検索結果

ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
関連キーワード
579件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
495 税込545
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン 材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム 適合ホース内径(Φmm)15~16
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
10,296 税込11,326
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

フッ素樹脂三方コック アズワン 動画あり
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン) 仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート 使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能) 耐圧(kPa)約100.0
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各接続口に、注射筒・注射針に使われている共通規格のルアーテーパーが付いたストップコックです。 二方タイプはコックでOPEN/CLOSEの切り替えが可能です。 三方タイプはコックで三方のうちいずれか二方をOPEN、または三方全てをCLOSEに切り替えが可能です。 コックには必要以上回転しないためのストッパーが付いています。
材質(本体)PC(ポリカーボネート)、(バルブ)PE(ポリエチレン)
1袋(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、バルブ/PE(ポリエチレン) 耐圧(bar)1(最大)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


コクゴPPコック
シール部はPTFE製リング及びフッ素ゴムゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用ください。
1個
899 税込989
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,484 税込12,632
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン二方コック
本体底面にネジ穴があいているので、装置等に固定して使用することができます。
材質PFA(フッ素樹脂)、ハンドル/ETFE(フッ素樹脂) 全長(mm)80
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ドレンコック エアータンク内のドレン抜きに。 取付ネジサイズ:R1/4(管用テーパーオネジ)
仕様●材質:黄銅(真鍮) アズワン品番68-4103-21
1個
869 税込956
8日以内出荷

1個
10,989 税込12,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ストップコック
PP/PE製の2方コックは、お求めやすいお値段です。 PVDF 製の2方コックは、耐薬品性・耐熱性に優れています。
1個
2,250 税込2,475
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
6,080 税込6,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンCTFEコック
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
仕様チューブ接続タイプ 使用温度範囲(℃)5~40 寸法A(mm)11 オリフィス径(Φmm)1 寸法B(mm)11 チューブ外径(Φmm)1.6 耐圧(MPa)0.25 材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栓を紛失した際・栓からの漏れ(液漏れ・真空漏れ)が発生した際などにお買い求めください。メーカー製品と合わせてご使用ください。正常に動作しない可能性があります。
仕様D(Φ):2.5 C20 アズワン品番62-2120-65
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

接続口に注射器先端部に使われているルアーテーパーがついています。
材質本体/ポリカーボネート バルブ部/PE 長さ(mm)33 タイプ二方ロック型 接続口メスルアーハブ型-オスルアーロック型
1組(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷

ボディ形状は八角形の為、スパナで配管接続が可能です。
材質(本体)U-PVC(無可塑硬質塩化ビニル) 最高許容圧力(MPa)1 流体温度(℃)0~50
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
11,682 税込12,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストップコック(PP) アズワン 動画あり
プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂) 仕様1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用 耐圧力(kPa)35PSI(240kPa)まで
1個
7,326 税込8,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2つネジ式ですので、細管から太管までしっかり固定できます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 開口寸法(mm)25×15 アズワン品番1-3296-01 適合チューブ径(Φmm)~15
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40 寸法A(mm)11 寸法B(mm)11 寸法W(mm)30 接続方法外径Φ1.6チューブ/ルアーメス 耐圧(MPa)0.25 材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂) アズワン品番2-9974-01
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

液体の流出をコントロールします。液体の接触部分はPFAまたはPTFEで成型されています。耐圧性は66℃まで0.34MPa(50PSI)です。
1個
66,980 税込73,678
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体の流出をコントロールします。液体の接触部分はPFAまたはPTFEで成型されています。MNPTねじは容器の底部・側面などに取り付けて液体流出に使用できます。耐圧性は66℃まで0.34MPa(50PSI)です。
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密な摺合せによりコック部のリークが極めて少なく高真空度に使用できます。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
使用温度範囲(℃)5~40 オリフィス径(Φmm)1.5 耐圧(MPa)0.25 材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワン三方コック
材質PFA(フッ素樹脂)、ハンドル/ETFE(フッ素樹脂) 全長(mm)80
1個
16,830 税込18,513
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカル三方ストップコック
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用 トラスコ品番752-6601 材質PTFE/PP 幅(mm)40 全長(mm)58 高さ(mm)48 オリフィス径(Φmm)2 タケノコ外径(Φmm)6
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

サーモフィッシャーサイエンティフィック6460ストップコック
チューブの連結部には段階的に突起が付いており、内径6.35~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(プラグ)テトラフルオロエチレン
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度+5-40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
2,298 税込2,528
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フッ素樹脂等の半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。接液部はオールPTFE製で、青色ハンドルはポリプロピレン(PP)製です。プラグ穴径は内径と同じです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
4,798 税込5,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)