136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。
用途実験用 材質PTFE
1袋(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

いかなる物質も接着することはございません。
用途低摩擦用 厚さt(mm)0.075
1箱(20枚)ほか
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8142 材質PTFE 高さ(mm)52 上部外径(Φmm)62 外径(mm)77 胴内径(mm)49 容量(cc)100 胴外径(Φmm)52
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8134 材質PTFE 高さ(mm)47 上部外径(Φmm)54 外径(mm)59 胴内径(mm)43 容量(cc)50 胴外径(Φmm)47
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8177 材質PTFE 高さ(mm)90 上部外径(Φmm)102 胴内径(mm)85 容量(cc)500 胴外径(Φmm)122
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8169 材質PTFE 高さ(mm)76 外径(mm)104 胴内径(mm)72 容量(cc)300 胴外径(Φmm)76 上部径(Φmm)88
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8126 材質PTFE 高さ(mm)35 上部外径(Φmm)40 外径(mm)44 胴内径(mm)33 容量(cc)30 胴外径(Φmm)35
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8193 材質PTFE 高さ(mm)130 上部外径(Φmm)148 外径(mm)200 胴内径(mm)124 容量(cc)2000 胴外径(Φmm)130
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8185 材質PTFE 高さ(mm)114 上部外径(Φmm)133 外径(mm)165 胴内径(mm)108 容量(cc)1000 胴外径(Φmm)114
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8118 材質PTFE 高さ(mm)25 上部外径(Φmm)30 外径(mm)36 胴内径(mm)22.5 容量(cc)10 胴外径(Φmm)25
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8151 材質PTFE 高さ(mm)72 外径(mm)88 胴内径(mm)68 容量(cc)200 胴外径(Φmm)72 上部径(Φmm)83
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4970 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3528-23
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管です。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4945 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)13.5 アズワン品番61-3528-20
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

フロンケミカルPTFE三方バルブ
エコ商品
材質本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA 使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE三方バルブ接続型
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロンケミカルフッ素樹脂(FEP)時計皿
耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途実験用
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE 使用圧力(MPa)0.2以下 オリフィス径(Φmm)3
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
材質PFA/PTFE 適合流体酸、アルカリなど
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE るつぼ
使い方は、テフロンるつぼに分解用溶剤を入れ、蓋を乗せてジャケットに収納し、ジャケット蓋を締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締め付けて下さい。
用途実験用
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
用途ロールにかぶせて収縮させます。
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4813 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)12 アズワン品番61-3528-07
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷

二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4830 質量(g)70 適合チューブ外径(Φmm)8 適合外径(Φmm)8 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3528-09
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入式 トラスコ品番734-4988 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)13.5 アズワン品番61-3528-28
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

フロンケミカルPTFE PFA三方バルブ 10Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4929 質量(g)70 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)3.5 プラグ(mm)18 アズワン品番61-3528-18
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4040 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-3527-29
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4791 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)8 アズワン品番61-3528-05
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。 ボディプラグが大きく製作されています。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入型 トラスコ品番734-5046 質量(g)110 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)20 アズワン品番61-3528-38
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4856 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 適合外径(Φmm)12 接続ねじR3/8 アズワン品番61-3528-11
1個
52,980 税込58,278
31日以内出荷

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入式 トラスコ品番734-4996 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)13.5 アズワン品番61-3528-29
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

フロンケミカルPTFE PFA二方バルブ 8Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4872 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)3.5 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3528-13
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

フロンケミカルPTFE PFA二方バルブ 6Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4864 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3528-12
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

フロンケミカルPTFE PFA三方バルブ 6Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4902 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3528-16
1個
14,980 税込16,478
欠品中

フロンケミカルPTFE PFA三方バルブ 12Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4937 質量(g)70 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)4 プラグ(mm)18 アズワン品番61-3528-19
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4091 質量(g)90 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-3527-34
1個
69,980 税込76,978
31日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4082 質量(g)90 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-3527-33
1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4112 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-3527-36
1個
89,980 税込98,978
31日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4074 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)9 アズワン品番61-3527-32
1個
53,980 税込59,378
31日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4066 質量(g)90 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-3527-31
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4783 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)6 アズワン品番61-3528-04
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4805 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)10 アズワン品番61-3528-06
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷