商品豆知識
「材質」から絞り込む
樹脂(4)
ON/OFF制御用"手動式バルブ" ハンドルをIN側に倒すと流体が止まり、OUT側に倒すと流体が流れます。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「パネル取付用ナット」及び「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。
種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ
エアーによりダイアフラム弁を開閉する"エアオペレイトバルブ" MAX圧力の違いで2種類の使い方が可能です。「単動式」…通常の圧力使用時OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気すると、スプリングの力で、ピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。「複動式」…高圧使用時(MAX0.5MPa)OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気し、さらにCLOSEポートエアーを加圧すると、スプリングエアーの力でピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。ウォーターハンマー低減構造の採用。「インジケーター」…バルブの動作状態が目視で確認可能です。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。オプション…「流量調整機能」「節水機能」「流量調整+節水機能」もご用意しております。
種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用
材質PTFE/PP
仕様タケノコジョイント仕様
形状3方
質量(g)60
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用
材質PTFE/PP
仕様タケノコジョイント仕様
形状2方
質量(g)60
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用
材質PTFE/PP
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番752-6598
幅(mm)40
全長(mm)58
高さ(mm)48
質量(g)60
オリフィス径(Φmm)2
タケノコ外径(Φmm)4.5
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用
材質PTFE/PP
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番752-6521
幅(mm)24
全長(mm)58
高さ(mm)48
質量(g)60
オリフィス径(Φmm)2
タケノコ外径(Φmm)4.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
背圧に強い"手動式バルブ" ハンドルを右に回すと流体が止まり、左に回すと流体が流れます。ハンドル調整後は、ロックナットで固定して下さい。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「パネル取付用ナット」及び「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。
種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ PTFE
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。