商品豆知識
「材質」から絞り込む
ガラス(3)
ステンレス(1)
樹脂(17)
黄銅(真鍮)(1)
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)約100.0
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
タイプ二方ストレート
使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)
耐圧(kPa)100
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン
仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート
使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)約100.0
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン
仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)約100.0
フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002687
アズワン品番67-4862-76
1個
¥51,400
税込¥56,540
欠品中
フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002686
アズワン品番67-4862-75
1個
¥49,900
税込¥54,890
欠品中
フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)●:10●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:25●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002688
アズワン品番67-4862-77
1個
¥58,400
税込¥64,240
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002949
アズワン品番67-4865-15
1個
¥19,100
税込¥21,010
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002948
アズワン品番67-4865-14
1個
¥17,900
税込¥19,690
欠品中
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002942
アズワン品番67-4865-08
1個
¥57,900
税込¥63,690
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:35、B:33、C:25、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002951
アズワン品番67-4865-17
1個
¥24,500
税込¥26,950
欠品中
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002941
アズワン品番67-4865-07
1個
¥55,400
税込¥60,940
欠品中
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002944
アズワン品番67-4865-10
1個
¥86,900
税込¥95,590
欠品中
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:60●B:75●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002943
アズワン品番67-4865-09
1個
¥81,900
税込¥90,090
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:35、B:33、C:25、D:18●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002955
アズワン品番67-4865-21
1個
¥28,100
税込¥30,910
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:33.5、B:33、C:25、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002950
アズワン品番67-4865-16
1個
¥20,900
税込¥22,990
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002953
アズワン品番67-4865-19
1個
¥24,500
税込¥26,950
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002952
アズワン品番67-4865-18
1個
¥22,700
税込¥24,970
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:33.5、B:33、C:25、D:18●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002954
アズワン品番67-4865-20
1個
¥25,700
税込¥28,270
欠品中
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002937
アズワン品番67-4865-03
1個
¥46,700
税込¥51,370
欠品中
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002936
アズワン品番67-4865-02
1個
¥41,700
税込¥45,870
欠品中
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:60●B:75●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002946
アズワン品番67-4865-12
1個
¥81,900
税込¥90,090
欠品中
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002935
アズワン品番67-4865-01
1個
¥36,700
税込¥40,370
欠品中
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002945
アズワン品番67-4865-11
1個
¥55,400
税込¥60,940
欠品中
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002947
アズワン品番67-4865-13
1個
¥86,900
税込¥95,590
欠品中
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002934
アズワン品番67-4864-99
1個
¥35,200
税込¥38,720
欠品中
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002938
アズワン品番67-4865-04
1個
¥35,200
税込¥38,720
欠品中
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002939
アズワン品番67-4865-05
1個
¥41,700
税込¥45,870
欠品中
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002940
アズワン品番67-4865-06
1個
¥46,700
税込¥51,370
欠品中
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40
耐圧(MPa)0.25
材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。
バネはPCTFEスプリングです。
仕様●接続メスネジ:RP 1/2平行メネジ●サイズ(mm):A:92、B:45、C:40●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):15●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002976
アズワン品番67-4865-36
1個
¥36,600
税込¥40,260
欠品中
バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。
バネはPCTFEスプリングです。
仕様●接続メスネジ:RP 1/2平行メネジ●サイズ(mm):A:78、B:35、C:30●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):10●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002975
アズワン品番67-4865-35
1個
¥32,900
税込¥36,190
欠品中
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40
寸法A(mm)11
寸法B(mm)11
寸法W(mm)30
接続方法外径Φ1.6チューブ/ルアーメス
耐圧(MPa)0.25
材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番2-9974-01
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。
バネはPCTFEスプリングです。
仕様●接続メスネジ:RP 3/8平行メネジ●サイズ(mm):A:65、B:30、C:26●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):8●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002974
アズワン品番67-4865-34
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。