デジタル濁度計アズワン当日出荷
高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー)付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。寸法(mm)90×203×80測定範囲濁度/0-1000NTU容量(mL)サンプル:18質量(g)385電源単3乾電池×4本(テスト用付属)測定項目濁度再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示光源赤外線放射ダイオード(波長860nm)防塵防水性能IP67アズワン品番4-358-21誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
電極ホルダーセムコーポレーション税込¥16,478~¥14,980~