水質検査/改善試薬 :「残留塩素測定」の検索結果
水質検査/改善試薬とは、井戸水や河川、浴槽の水質調査に活用できる薬品や調査セットです。飲料水や排水の検査をはじめ、河川や水族館、身近な場所の環境や雨水の調査など教育現場での利用もできます。pHをはじめ、塩素や鉛、CODやアンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素などを測定でき、簡易的な水質判断に役立ちます。
関連キーワード
商品豆知識
「測定項目」から絞り込む
亜硝酸(1)
全硬度(2)
残留塩素(32)
水素イオン(1)
水素イオン濃度(pH)
総残留塩素(2)
遊離残留塩素(12)
鉄(1)
水のpHおよびDPD法による遊離残留塩素を比色法により測定する簡易比色測定器具です。
DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器で、従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。
適応水質範囲:pH6~8(適応範囲外では、発色が低下します)。温度:45℃以下。
用途プール・井戸水・水道水・給水槽・公衆浴場・浄化槽などの残留塩素を測定する、簡易比色測定器です。
環境教育用にまとめた簡易水質検査キット”シンプルパック”です。項目の分かりやすい解説がストーリー形式で書かれています。またそのまま屋外に持ち運べる便利なパッケージです。
関連資料製品カタログ(2.02MB)
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 試験紙
- 水質検査/改善試薬
- pH計/導電率計/標準液
- 水質検査器
- サンプラー
- 濁度計/透視度計
- 土壌検査
- エアレーション
- 残留塩素計
- 溶存酸素計(DO計)
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。