水質検査/改善試薬 :「水質検査キット」の検索結果
水質検査/改善試薬とは、井戸水や河川、浴槽の水質調査に活用できる薬品や調査セットです。飲料水や排水の検査をはじめ、河川や水族館、身近な場所の環境や雨水の調査など教育現場での利用もできます。pHをはじめ、塩素や鉛、CODやアンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素などを測定でき、簡易的な水質判断に役立ちます。
関連キーワード
商品豆知識
「測定項目」から絞り込む
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。
・軽くて小型な分析セット
手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。
・操作は検水を吸い込み振るだけ
試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。
・1回の測定にシンプルパック1コを使用
1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。)
・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く)
呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
・測定にあたり、経験や専門知識は不要
検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
・6個入りの小箱タイプの簡易水質検査キット”シンプルパック”です。
・パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。
・色見本の買足しによって複数人員での一定地域への分散型同時期測定も容易にできます。
・6個入りで安価ですので利用頻度の少ない方、初めてシンプルパックをお使いになる方に便利です。
測定回数6
仕様標準カラーチャート1枚付属
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
検査したい飲料水、井戸水を宅配便で送り、水質検査証明書を受けとるシステムです。
セット内容ポリ容器(1L・100ml)、滅菌ポリ容器(100L)、宅配着払伝票、水質検査依頼書、使用説明書
測定項目水
1組(1セット)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
環境教育用にまとめた簡易水質検査キット”シンプルパック”です。項目の分かりやすい解説がストーリー形式で書かれています。またそのまま屋外に持ち運べる便利なパッケージです。
関連資料製品カタログ(2.02MB)
約10分で井戸水を調べて安心。定期的に水質検査を!
用途汚水等の混入による井戸水の水質変化などの把握にご利用ください。
TGK品番211803770
セット内容パックテスト5項目×1本、標準比色表各1枚、解説書
測定項目pH:鉄(低濃度)、COD:亜硝酸、全硬度(総硬度)
アズワン品番62-9881-20
1箱(1回分×4種類)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
おいしさを数値でみてみよう。
水のおいしさに大きく影響する残留塩素と全硬度が簡単に測れます。
各地の水道水、ミネラルウォーター、名水などのおいしさを数値で表現できます。
用途水道水・ミネラルウォーター・井戸水のチェックに。
TGK品番211-80-37-01
セット内容遊離残留塩素×5回分、全硬度(総硬度)×5回分
測定範囲[全硬度]0~200mg/L(測定時間30秒)[残留塩素(遊離)]0.1~5mg/L(測定時間10秒)
測定項目遊離残留塩素、全硬度
1箱(5回分×2種類)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。
COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。
用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。
TGK品番211803773
セット内容パックテスト COD(低濃度)/アンモニウム態窒素/亜硝酸態窒素/硝酸態窒素/りん酸態りん(低濃度) 各2回分
測定範囲COD(低濃度):0~8以上mg/L アンモニウム態窒素:0.2~10mg/L 亜硝酸態窒素:0.005~0.5mg/L 硝酸態窒素:0.2~10mg/L りん酸態りん(低濃度):0.02~1mg/L
測定回数2回分
1箱(2回分×5種類)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途手軽に購入が可能な簡単テスト版。Yes-No検査や事前検査等にお勧め。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能です。
仕様簡単水質検査キット (低濃度)
セット内容ポリ製試験管×2本
測定範囲0.1/0.2/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0
測定項目残留塩素
仕様1ご利用シーン:プール、温泉・浴槽水、一般の飲料水、マンション管理、熱帯魚・観賞魚の飼育水、浄水器フィルターのチェック等
付属試薬DPD試薬No.1 50錠
1組
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途手軽に購入が可能な簡単テスト版。Yes-No検査や事前検査等にお勧め。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能です。
仕様簡単水質検査キット (低濃度)
セット内容カラーチャート、携帯ポーチ
測定範囲0.1/0.2/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0
測定項目残留塩素
仕様1ご利用シーン:プール、温泉・浴槽水、一般の飲料水、マンション管理、熱帯魚・観賞魚の飼育水、浄水器フィルターのチェック等
付属試薬DPD試薬No.1 50分包
1組
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
仕様簡単水質検査キット (高濃度)
セット内容ポリ製試験管×2本、カラーチャート、携帯ポーチ
測定範囲10/30/50/100/200/300/600
測定項目残留塩素
付属試薬DPD粉末No.10 25g
1組
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
用途手軽に購入が可能な簡単テスト版。Yes-No検査や事前検査等にお勧め。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能です。
仕様簡単水質検査キット (中濃度)
セット内容カラーチャート、携帯ポーチ
測定範囲1.0/2.0/3.0/4.0/5.0
測定項目残留塩素
仕様1ご利用シーン:温泉・公衆浴場(高濃度処理)、一般浴槽水、台所の衛生対策 等
付属試薬DPD試薬No.5 50分包
1組
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
用途手軽に購入が可能な簡単テスト版。Yes-No検査や事前検査等にお勧め。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能です。
仕様簡単水質検査キット (中濃度)
セット内容ポリ製試験管×2本
測定範囲1.0/2.0/3.0/4.0/5.0
測定項目残留塩素
仕様1ご利用シーン:温泉・公衆浴場(高濃度処理)、一般浴槽水、台所の衛生対策 等
付属試薬DPD粉末No.5 25g
1組
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 試験紙
- 水質検査/改善試薬
- pH計/導電率計/標準液
- 水質検査器
- サンプラー
- 濁度計/透視度計
- 土壌検査
- エアレーション
- 残留塩素計
- 溶存酸素計(DO計)
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。