2ページ目: 薬災防止
機械の漏油防止に!
チューブ同士を繋いで簡易フェンスに
自重の10倍以上の吸着量
仕様●サイズ:直径6.5×長さ1m●両端ヒモ付き
アズワン品番68-4535-32
1箱(20本)
¥20,399
税込¥22,439
10日以内出荷
水は吸収せず、油だけを効率よく吸収してくれます。粘性の高い油も繊維の中に取り込む性質を持っています。油の滴り落ちが少ないので、回収作業の手間が簡略できます。中央にミシン目が入っていますので、半分に切って使う事ができ経済的です。ポリプロピレン製
仕様●サイズ:40cm×50cm●厚み:約4ミリ
アズワン品番67-2388-86
1箱(100枚)
¥15,900
税込¥17,490
4日以内出荷
早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。湿度の低い冷暗所にて保管ください。開封後は速やかに使いきってください。
仕様●内容量:5kg●用途:ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等
アズワン品番65-9311-18
1袋
¥7,670
税込¥8,437
翌日出荷
ガラス専用のディスポーザブル廃棄箱。丈夫なダンボール製の外箱と厚手の内袋により、鋭利なガラス破片を入れても安心。フタを折り返して投入口をふさぎ、そのまま廃棄可能。組立式で、ストック時は省スペース
仕様●規格:中型●サイズ:305×305×510Hmm●材質:●▼本体:ボール紙●▼内袋:ポリエチレン(0.05mm)
アズワン品番65-4340-90
1セット(6個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
帯電防止処理加工
帯電防止処理加工してあるため、静電気の発生を押さえます。
マットの中央にミシン目が入っており、手でカットできる使いやすいタイプです。
油・液体を吸収し、日常のメンテナンスや静電気のおきやすい職場におすすめします。
用途油・液体専用(グレー)マットタイプ(ミシン目入り)/ロールタイプ(ミシン目入り)
A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。バルク型(座布団型)使用例:浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)使用場所:修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝など
種別オイルキャッチャー
寸法(cm)28×48
使用の目安吸着目安:1箱あたり1斗缶:8.3缶分(約150L)を吸着
アズワン品番61-8930-82
吸着量(L/枚)7
1箱(25個)
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
漏れ・衝撃に強く、使用中に割れにくい丈夫なディスポ廃棄容器です。 廃棄の際の安全の為、一旦蓋をロックすると開かない構造になっており、ロックしたままオートクレーブが可能です。
材質PP
頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れません。
材質PP(ポリプロピレン)
規格耐貫通性基準適合:UN(国連)規格 仏NFX30/505準拠
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
ロールは広範囲の液体漏れをカバーします。
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)3
質量(kg)14.1
長さ(m)45
吸収量(L/箱)約150.5
アズワン品番1-8086-04
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)76
1巻
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
極細糸の吸着材をロープに接続
仕様●内容量:6.5kg●サイズ:繊維長1m×長さ5m+両端ロープ5m
アズワン品番68-4535-39
1箱(2本)
¥42,700
税込¥46,970
5日以内出荷
【ホルマリン吸着保持機能】特殊な繊維状の吸収体がホルマリンを保持することによってホルムアルデヒドの蒸散を抑制し、作業者へのホルムアルデヒド曝露量を軽減させます。
【作業時間の短縮】水切りや切出板の洗浄を簡略化でき、作業時間が短縮できるので、曝露量も低減できます。
【コンタミ防止効果】FAシートは1検体の使い捨てですので作業面に組織片が残らず清潔です。
【ゴミの減量、燃焼CO2排出量の軽減】検体の余分な水切りや切出板の拭き取り工程で使用していたペーパーを使わずに済みますのでゴミの減量化に繋がります。
仕様●寸法:200×260×0.3mm
アズワン品番68-0710-18
1袋(150枚)
¥9,990
税込¥10,989
翌々日出荷
水と油の混合液や薬品のふき取りが可能
自重の10倍以上の吸着量
仕様●サイズ:45×45cm●厚さ:2mm●親水タイプ
アズワン品番68-4535-45
1箱(100枚)
¥21,399
税込¥23,539
8日以内出荷
必要な長さに切って使用可能な長尺タイプ!
自重の10倍以上の吸着量
水分はほとんど吸いません
仕様●サイズ:65cm巾×長さ:65m●厚さ4mm
アズワン品番68-4535-36
1巻
¥47,799
税込¥52,579
5日以内出荷
ネスティング効率に優れるサンペール20Lサイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):327×315×299●有効内寸(mm):266×266×257●内容量(L):21●圧縮荷重:3.03kN(309kgf)
アズワン品番67-7238-56
1個
¥2,129
税込¥2,342
7日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):327×315×299●有効内寸(mm):270×270×228●内容量(L):20
アズワン品番67-7238-53
1個
¥2,069
税込¥2,276
5日以内出荷
1枚
¥990
税込¥1,089
5日以内出荷
手を近づけると静かにフタが開きます。
センサー感知で自動で蓋が開き、数秒後自動で閉まります。
事務所やお店、自宅などでの共用、個人用ゴミ箱に。
仕様●色:ホワイト●間口(mm):208●奥行(mm):208●高さ(mm):358●容量(L):9●タイプ:自動開閉式●電源:単3乾電池×2本●電源(V):単3乾電池×2本●材質/仕上:ABS樹脂●原産国:中国●コード番号:199-0221
アズワン品番67-6864-80
1台
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)。弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
仕様●内容量:5kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品
アズワン品番65-9311-22
1袋
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
。漏洩した液体をせき止め吸収する水専用のソックス状吸収材です。ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間使用できます。吸収した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いをおさえることができます。柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりとフィットします。ポリプロピレン製のカバーは裂けにくく、丈夫です。冷蔵庫・冷凍庫・冷ケースからの水漏れ、結露対策に。
仕様●油吸収量(L/本):3.8●外径(mm):76●長さ(m):1.22●油吸収量(L/箱):45.4●材質/仕上:ポリプロピレン●注意:天日干しや乾燥機の使用は避けてください。●再利用は3回までが目安です。●原産国:アメリカ●コード番号:254-2944
アズワン品番67-2301-63
1箱(12本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
検体輸送、感染性物質輸送の際の吸収材としてご使用いただけます。医療、理化学関連で、液体を吸収する必要がある場合に吸収シートととしてご使用いただけます。食品分野での肉や魚などの吸収シートとしてご使用いただけます。結露などの水滴吸収など様々な場面でご活用いただけます。
仕様サイズ:210mm×300mm 吸収力:約50mL
アズワン品番65-3420-94
1式(100枚)
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
ホルマリン漏液対策キット。ケースは持ち手付きで、ホルマリンの流出場所へキットごと携帯でき、緊急時にすぐに対応できます。
セット内容ファンパッドS×4枚、ファンパッドL×1枚、ディスポガウン×1枚、ゴム手袋×1組、活性炭マスク×1枚、保護メガネ×1個、ヒストパックXL1×1枚、ホルマリン取扱マニュアル×1冊
1組(1セット)
¥8,198
税込¥9,018
10日以内出荷
環境に配慮した、リサイクル品のスクラップPP(ポリプロピレン)を使用しています。頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタは一時密閉と完全密閉ができる2way仕様です。
液体危険物を吸収するマット・ソックスとポリ袋およびHDPEタンクのセット品です。
タンクに一式入っており、保管および持ち運びに便利です。
緊急時の漏洩対策に!
セット内容マット×10枚、ソックス×2本、PE袋(厚み0.1mm)×10枚、HDPEタンク×1個、ケーブルタイ(3.5×145mm)×10本
材質タンク/HDPE、吸収マット/PP、ソックス/ポリエステルセルロース
吸収量計16.3L(マット/0.75L/枚、ソックス/約4.4L/本)
アズワン品番4-2554-01
1セット
¥16,900
税込¥18,590
10日以内出荷
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
回収用ポリ袋(1334)は袋の口を閉めるワイヤータイが付属しており、液体吸収具の廃棄時に便利です。
セット内容ペール缶×1個、吸収マット×35枚、ソックス×9本、回収用ポリ袋×2枚
厚さ(mm)(回収用ポリ袋(1334))0.14
質量(kg)7
サイズバケツ(蓋込)/520×700mm、吸収マット/400×500mm、ソックス/1m
吸収量計60L(マット/1L/枚、ソックス/3.33L/本)
寸法(mm)400×600
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)121
厚さ(mm)約0.05
アズワン品番7-576-03
1箱(200枚)
¥14,000
税込¥15,400
12日以内出荷
吸収度抜群!油・液体の吸着剤。クリーンアップ目的により多種多様な製品。
用途に応じた徹底的機能の追求。強力で速やかな吸収作用。大きな蓄積容量。(自重の5~15倍)簡単な廃棄処理。
油・液体の吸収用でホコリの出ないクリーンルーム用に最適です。
プロマットの床面へのテープ固定ができない場所で、マットを床に設置するためのゴムトレーです。ゴムトレーにはすべり止めのテープがついており、プロマットを載せるだけで使用できます。テープは、貼ったままでマット交換後も繰り返し使用できますが、吸着効果がなくなった場合、交換用テープもご用意しています。
靴裏や台車車輪についた油・液体を吸収します。油・冷却水・溶剤・水などを吸収します。耐久性にすぐれ、フォークリフトが通る通路や、人の往来が激しい場所でも、長期間使用することができます。マット表面は毛羽が立ちづらく丈夫です。裏面はポリエチレンでコーティングされており、床面に油や液体がしみ出ません。マットは薄く、段差によるつまずきや引っ掛かりがありません。マット表面はグリップがきき、滑りにくく安全です。テリカ・厨房周辺のバックヤードや、店内の揚げ物コーナーの油対策、生花コーナーなどの水対策におすすめのマットです。専用のテープつきゴムトレー(別売)を使用すれば、マットの交換作業も簡単です。ニトリル製のゴムトレーは耐油性にすぐれ、カートの往来もスムースです。防炎適合品。
グリストラップ内の浮上油を吸着回収。優れた吸油力(750ml/枚・1500ml/枚)。油を吸っても、水は吸いません。油吸着後も水面に浮きます。始業時に設置、終業時に回収。取扱い簡単・低コスト。用途:厨房排水の廃油吸着用
A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。バルク型(まくら型)浮上油吸着に最適です使用例:浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)用場所:修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝グリストラップなど
種別オイルキャッチャー
使用の目安吸着目安:1箱あたり1斗缶:8.3缶分(約150L)を吸着
1箱
¥66,980
税込¥73,678
8日以内出荷
『危機管理』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。