絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クリーンブースは、クリーンルームの中でさらに清浄化されたスペースを確保するために使われます。組み立てが簡単な簡易クリーンブースは、半導体工場や食品工場などでの需要が多い製品です。軽量で消費電力が少ないため、取り扱いしやすい上にコストダウンにも役立ちます。組織培養や殺菌検査に利用できるのが、紫外線殺菌灯つきのクリーンブース。コンパクトな仕様も魅力で、限られたスペースのほこりを除去したい時に利用可能です。通常のクリーンブースとして使えるだけでなく、ブラックライトを使用して試料の反射物質をチェックできる製品もあります。
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2000x2000x2200-2500mm 簡易ブース(透明) エスコ

    2000x2000x2200-2500mm 簡易ブース(透明)

    エスコ(1件のレビュー)
    45,100税込49,610
    1個
    当日出荷
    仕様支柱幅(mm):30×30材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装)質量(kg)14.5収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×400×400使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2200~2500
  • アズピュアPVCクリアバッグ アズピュア(アズワン)

    アズピュアPVCクリアバッグ

    アズピュア(アズワン)
    5,760税込6,336
    1個
    当日出荷
    透明素材で中身の確認が容易なため、工場内・作業現場への不審物の持ち込みを防止します。ベルト部分は長さ調整が可能です。
    仕様スーパースケルトンクリアリュック材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベルト/ポリエステル100%寸法(mm)350×400×100静荷重(kg)3アズワン品番3-1737-05
  • グローブバッグ 5枚入 アズワン

    グローブバッグ 5枚入

    アズワン
    14,900税込16,390
    1袋(5枚)
    当日出荷
    簡易的なガス置換作業に適しています。
    付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個仕様サンプル出入れ口: 340mm材質PE(ポリエチレン)使用時寸法(mm)580×430×430注入口(気体)約Φ8アズワン品番2-4120-11
  • HEPAフィルター アズワン

    HEPAフィルター

    アズワン(2件のレビュー)
    11,600税込12,760
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番493-1912適合本体PS01-ADアズワン品番3-1423-11
  • 簡易型クリーンブース アズワン

    簡易型クリーンブース

    アズワン
    74,400税込81,840
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
    消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上
  • 折りたたみ簡易型フード アズワン

    折りたたみ簡易型フード

    アズワン
    42,300税込46,530
    1個
    当日出荷
    工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
    材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)700×500×550アズワン品番3-391-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
  • ブロアー UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]

    ブロアー

    UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
  • 組立式ブース 伸榮産業

    組立式ブース

    伸榮産業
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から20日以内出荷
    組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
    用途装置カバー。粉塵の飛散防止。セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
  • 簡易型フード アズワン

    簡易型フード

    アズワン
    48,906税込53,797
    1台
    当日出荷
    簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
    TGK品番3-117-01材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)寸法(mm)700×500×500質量(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500アズワン品番3-117-01
  • クリーンベンチ CTシリーズ アズワン

    クリーンベンチ CTシリーズ

    アズワン
    165,000税込181,500
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
    材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
  • 研究室用チェア TLシリーズ アズワン

    研究室用チェア TLシリーズ

    アズワン
    36,400税込40,040
    1台
    当日出荷
    材質背・座面/スチール・ビニールレザー貼り(ウレタン)、脚/スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター/Φ50mmゴム製単輪寸法(mm)(脚部)545×545昇降方式ガスシリンダー式
  • 折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ アズワン

    折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    76,200税込83,820
    1個
    当日出荷
    必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
  • エアーテック SSークリーンブース(組立キット) 日本エアーテック

    エアーテック SSークリーンブース(組立キット)

    日本エアーテック
    289,800税込318,780
    1台
    14日以内出荷
    組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
    用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン高さ(mm)2000電源(V)AC100
  • グローブボックスCGB 交換用手袋 アズワン

    グローブボックスCGB 交換用手袋

    アズワン
    6,290税込6,919
    1個
    12日以内出荷
    型番交換用手袋アズワン品番62-2990-81
  • 卓上集塵器 アズワン

    卓上集塵器

    アズワン
    31,900税込35,090
    1個
    翌々日出荷
    研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択
    仕様0.4μm 70%以上、0.7μm 80%以上の粒子を捕集、中性能フィルターユニット材質ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明電源AC100V 50/60Hz最大静圧(kPa)0.34/0.48処理風量(m3/min)約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体)アズワン品番4-2074-02ファンシロッコファン
  • 簡易型クリーンブース アズワン

    簡易型クリーンブース

    アズワン
    76,900税込84,590
    1個
    3日以内出荷
    視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。
    電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)吹出風速約0.5m/s
  • 組立式クリーンブース 伸榮産業

    組立式クリーンブース

    伸榮産業(1件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
    セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
  • コンパクトクリーンブース アズワン

    コンパクトクリーンブース

    アズワン
    187,000税込205,700
    1台
    当日出荷
    LED照明採用で省電力化を図っています。堅牢なステンレス本体に高性能フィルターファンユニットをセットしたパーソナルタイプのクリーンブースです。局所的に清浄な環境が必要な用途に適しています。ファンから吹き出すエアは0.3μm以上の塵埃を99.97%以上カットします。紫外線殺菌灯を装備していますので、殺菌検査や組織培養・無菌実験に適しています。
    材質本体/SUS304、扉/ポリカーボネート、室内装備:LED照明灯5W×1本・紫外線殺菌灯15W×1本寸法(mm)700×500×740質量(kg)21フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター、集塵効果:99.97%以上(0.3μm粒子)、吹出風量:約1m3/min以上、吹出風速:約0.5m/s以上、電源:AC100V 50/60Hz、電源コード長:1.8m(2Pプラグ)アズワン品番3-4049-31
  • パイプフード 日本エアーテック

    パイプフード

    日本エアーテック
    98,980税込108,878
    1台
    30日以内出荷
    卓上に設置できる小型クリーンフードです。顕微鏡周囲や試料の一次的な保管場所など、限られたスペースの清浄化ができます。フレームはステンレス製のパイプを使用、場所を取らないので最大限スペースを確保できます。ビニールフード内は、クラス1,000(ISOクラス6)を満足します。
    電源(V)AC100 1Φ清浄度ISO6(クラス1000)集塵要素HEPAフィルター、プレフィルター
  • 不燃透明ターポリン プライキャンバス G-1025シリーズ 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)

    不燃透明ターポリン プライキャンバス G-1025シリーズ

    広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
    53,980税込59,378
    1巻ほか
    8日以内出荷
    柔軟、軽量な不燃ターポリンです。 防炎性、耐寒性、帯電防止性、柔軟性に優れます。 工場・クリーンルームの間仕切り、カーテンに適します。
    材質基材/ガラスクロス、表層/PVC厚さ(mm)0.27タイプ不燃半透明透過率(%)全光線:85、直光線:1
  • クリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ アズワン

    クリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ

    アズワン
    391,000税込430,100
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
    材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)電源コード(m)5(3Pプラグ)
  • ウェハートレーSCCセット H-22シリーズ アズワン

    ウェハートレーSCCセット H-22シリーズ

    アズワン
    2,480税込2,728
    1式
    当日出荷から翌々日出荷
    セット内容トレー・カバー・スプリング×各1個
  • 折りたたみクリーンルーム用防塵ブース アズワン

    折りたたみクリーンルーム用防塵ブース

    アズワン
    83,900税込92,290
    1個
    当日出荷
    ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
    仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む))電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.7(2Pタイプ)フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルターアズワン品番3-629-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
  • バスケット レール付 伸榮産業

    バスケット レール付

    伸榮産業
    5,798税込6,378
    1台
    20日以内出荷
    保管庫、ボックスのオプションとなります。
    適合機種GK/DGK/CGKシリーズ
  • 網棚 スライドレール付 伸榮産業

    網棚 スライドレール付

    伸榮産業
    12,980税込14,278
    1台
    20日以内出荷
    保管庫、ボックスのオプションとなります。
    適合機種GK/DGK/CGKシリーズ
  • カラーボーイ用消耗品 排気フィルター アンデックス

    カラーボーイ用消耗品 排気フィルター

    アンデックス
    9,598税込10,558
    1箱(5枚)ほか
    6日以内出荷
    調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boyの消耗品です。排気フィルター AD-2000。1. CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(小)※正面用 サイズ:260mm×640mm×25t 5枚組。 CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(大)※下面用 サイズ:570mm×640mm×25t 5枚組 合計10枚組。2. CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(小)※正面用 サイズ:260mm×640mm×25t 10枚組。 CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(大)※下面用 サイズ:570mm×640mm×25t 10枚組 合計20枚組。3. CB-2W(ワイドタイプ)用排気フィルター サイズ:745mm×790mm×25t 5枚組。4. CB-2W(ワイドタイプ)用排気フィルター サイズ:745mm×760mm×25t 10枚組
    用途【用途】。・アンデックス 調色用スプレーキャビン カラーボーイ用消耗品 交換用排気フィルター仕様保塵量:527(g/m3)、補修率:85%材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)t25±4.0品番フィルター:AD-2000風速(m/s)2.5作動時圧損(Pa)75~250
  • ファンフィルタユニット FFU コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット FFU

    コトヒラ工業
    109,800税込120,780
    1式
    32日以内出荷
    薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています
    材質ステンレス電源(V)単相AC100~240(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)、DC電源対応可能(24V)効率補修:99.99%以上(0.3μ以上の粒子にて)ファンDC軸流ファン
  • 透明ターポリンシート e-sheet アズワン

    透明ターポリンシート e-sheet

    アズワン
    29,400税込32,340
    1巻(5m)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。 帯電防止機能とUVカット機能を有します。 各種防炎認定を取得しています。
    材質基布/ポリエステル、表面/PVC抵抗(Ω)表面固有:10^11/cm2
  • ビニールシート 厚手タイプ W1000シリーズ イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ビニールシート 厚手タイプ W1000シリーズ

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    14,700税込16,170
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質PVC幅(mm)1000透明長さ(m)1
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    41日以内出荷
    思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
    仕様FFU搭載数:2台質量(kg)76.5(シート:13.5+フレーム:36+FFU:27)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2500×2200×850~3300清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)容積(m3)ブース:18.2捕集効率(%)0.3μm/99.97以上換気回数(回/h)60(50Hz)、69(60Hz)
  • 卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ アズワン

    卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ

    アズワン
    191,000税込210,100
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器のご使用もできます。
    仕様パイプ:静電パイプ+メタルジョイント電源AC100V 50/60Hz 36/38W全高(mm)1345(ユニット含む)材質(ユニット)ABS樹脂材質(シート)帯電防止ビニール風量(m3/min)1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)シート厚さ(mm)0.3
  • フォームチップ CFシリーズ CHEMTRONICS

    フォームチップ CFシリーズ

    CHEMTRONICS
    5,098税込5,608
    1袋(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    オープンセルタイプで糸くずの出ないクリーニングスワブです。
  • パスボックス PSPBシリーズ ホクト総研

    パスボックス PSPBシリーズ

    ホクト総研
    329,800税込362,780
    1台
    13日以内出荷から35日以内出荷
    部品の受け渡し時に人の出入りを避け、クリーンルーム内の清浄度を高く維持できます。
  • ステンレス製導電ワゴン 組立式 導電マット付 SDWシリーズ アズワン

    ステンレス製導電ワゴン 組立式 導電マット付 SDWシリーズ

    アズワン
    37,600税込41,360
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
    材質(本体) SUS430耐荷重(kg/段)20キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き取付ピッチ(mm)(棚板) 51.8
  • ステンレス製導電ワゴン 組立式 SDWシリーズ アズワン

    ステンレス製導電ワゴン 組立式 SDWシリーズ

    アズワン
    29,000税込31,900
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
    材質(本体) SUS430キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き棚板耐荷重(kg)20/段取付ピッチ(mm)(棚板) 51.8
  • 卓上集塵器 アズワン

    卓上集塵器

    アズワン
    67,900税込74,690
    1個
    当日出荷
    研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択
    仕様本体材質ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明電源(V)AC100 50/60Hz最大静圧(kPa)0.34/0.48処理風量(m3/min)約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体)本体サイズ(mm)240×358×250アズワン品番4-2074-01ファンシロッコファン
  • 卓上型ドラフト アズワン

    卓上型ドラフト

    アズワン
    192,000税込211,200
    1セット
    3日以内出荷
    アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。
    セット内容ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入)材質本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)質量(kg)21.2電源AC100V 50/60Hz消費電力93/110W風量(m3/min)6.7/5.8電源コード(m)1.8(2Pプラグ)本体サイズ(mm)800×471×832.5(ファンユニット含む)アズワン品番3-4060-01静圧(kPa)0.36/0.5
  • 粉体計量用ドラフト FKD-900シリーズ アズワン

    粉体計量用ドラフト FKD-900シリーズ

    アズワン
    342,000税込376,200
    1台
    24日以内出荷
    排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
    仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)、(扉)PMMA(アクリル)寸法(mm)900×553×780質量(kg)約29電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)820×500×560電源コード(m)1.7(2Pタイプ)集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-7618-02コンセント有り(庫内)
  • 組立式暗室クリーンブース 伸榮産業

    組立式暗室クリーンブース

    伸榮産業
    319,800税込351,780
    1台
    30日以内出荷
    フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
    清浄度クラス10000材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28LED色集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)LED40W1灯×1基
  • 組立式暗室ブース 伸榮産業

    組立式暗室ブース

    伸榮産業
    219,800税込241,780
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
    仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルブラック0.3t材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28LED色LED40W1灯×1基容量(VA)(AC100V/1Φ)約20VA
クリーンブース