絞り込み
ブランド
- アズワン(88)
- ホーザン(40)
- 伸榮産業(8)
- コトヒラ工業(7)
- アンデックス(4)
- 日本エアーテック(3)
- 日本無機(3)
- エスコ(2)
- 新光化成(2)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
- ケニス(2)
- Rooro(2)
- 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)(2)
- SNOL(2)
- キャニオン(1)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](1)
- 越智工業所(1)
- CHEMTRONICS(1)
- ソンジェ(1)
- ブランドをもっと見る

ファンフィルタユニット FFU
コトヒラ工業¥119,800~税込¥131,780~1セット6日以内出荷から32日以内出荷薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。材質ステンレス電源単相AC100V~240V(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)捕集効率(%)99.99以上(0.3μ以上の粒子にて)
キャスターセット
ホーザン¥4,798税込¥5,2781セット5日以内出荷エアコンを搭載したZ-949の移動に便利なキャスターセット。セット内容38mmΦキャスター(ロック付き)×4個、取付ボルト×16本質量(g)500(ビス類含む)
折りたたみ卓上クリーンフード OTCFシリーズ
アズワン¥175,000~税込¥192,500~1個当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。材質フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール風量1m3/minシート厚さ(mm)0.3
簡易クリーンスペース
ケニス¥129,800税込¥142,7801個当日出荷卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。 上部の小型クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。 本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。材質塩化ビニル電源AC100V・50/60Hz板厚(mm)5(前面扉3)風量(m3/min)1フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)作業範囲640×385×365mm外寸法(mm)700×415×540(+225)集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
簡易クリーンスペース
ケニス¥109,800税込¥120,7801個当日出荷耐薬品性に優れた塩化ビニル製のクリーンベンチです。コンパクトサイズで、置く場所を選びません。 R500Bはクリーンボックスが付属しない安価なタイプです。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。材質塩化ビニル質量(kg)10.5電源AC100V・50/60Hz板厚(mm)5(前面扉3)風量(m3/min)1フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)作業範囲440×385×365mm集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
卓上型脱臭ブース用フィルター
アズワン¥26,433税込¥29,0761枚当日出荷仕様交換用繊維活性炭フィルター(1枚入)、繊維活性炭フィルター付きトラスコ品番828-6637アズワン品番3-2021-11
クリーンブース
ホーザン¥679,800税込¥747,7801台6日以内出荷トラスコ品番827-9278材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)質量(kg)57消費電力(W)60/64(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200フィルターHEPA、不織布清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)集塵効率(%)99.97(0.3μm )換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
遮蔽ブース用天面シート
ホーザン¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷遮蔽ブース用の天面シート。適合機種Z-912材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)6.4
遮蔽ブース
ホーザン¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷現場ロケーション・作業シーンに合わせた拡張、組み換えが容易な間仕切りブース。2.2mの立方体ブースは、出入口、壁面の設定が自由。別売のシートを使用することで、出入口の増設が可能。本体の立面(4面)において、ブース同士の連結が容易に行え、拡張、レイアウト変更が可能です。用途が異なるブースも連結できるため、作業室とクリーンブースの設定や遮光室も増設できます。材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)(シート)/スチール(フレーム)厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)41.5(14.5(シート)/27(フレーム))外形寸法(mm)2200(W)×2200(H)×2200(D)容積(m3)ブース:10.6
遮光ブース用天面シート
ホーザン¥129,800税込¥142,7801個40日以内出荷遮光ブース用の天面シート。適合機種CL-917材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)6.7
遮光ブース用壁面シート
ホーザン¥37,980税込¥41,7781個40日以内出荷遮光ブース用の壁面シート。適合機種CL-917材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2
遮光ブース用出入口シート
ホーザン¥44,980税込¥49,4781個40日以内出荷遮光ブース用の出入口シート。適合機種CL-917材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2.3
遮光ブース
ホーザン¥599,800税込¥659,7801個40日以内出荷現場ロケーション・作業シーンに合わせた拡張、組み換えが容易な遮光クリーンブース。2.2mの立方体ブースは、出入口・壁面の設定が自由に選択でき、本体の立面(4面)において、簡単にブース同士の連結ができます。ブース単位で遮光クリーン環境の拡張が無限に行え、レイアウト変更も可能です。メインの作業室に準備室を増設するなど、用途が異なるブースも連結できます。仕様捕集効率(μm):0.3(99.97%以上)材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)(シート)/スチール(フレーム)厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)55.5(15(シート)/27(フレーム)/13.5(FFU))外形寸法(mm)2200(W)×2200(H)×2200(D)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(フィルター)HEPA(メインフィルター)・不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時)清浄度クラス5(ISO14644-1/JIS B 9920-1)・100(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:10.6換気回数(回/h)51/59(50Hz/60Hz)吐出空気量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
ブース用壁面シート
ホーザン¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷ブース用の壁面シート。適合機種CL-911・Z-912材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2
ブース用出入口シート
ホーザン¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷ブース用の出入口シート。適合機種CL-911・Z-912材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2.3
クリーンブース用天面シート
ホーザン¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷クリーンブース用の天面シート。適合機種CL-911材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)6.7
クリーンブース
ホーザン¥529,800税込¥582,7801個5日以内出荷現場ロケーション・作業シーンに合わせた拡張、組み換えが容易なセル型クリーンブース。2.2mの立方体ブースは、出入口、壁面の設定が自由。 。別売のシートを使用することで、出入口の増設が可能。本体の立面(4面)において、ブース同士の連結が容易に行え、セル単位でクリーン環境の拡張、レイアウト変更が可能です。用途が異なるブースも連結できるため、作業室と準備室の設定や遮光室も増設できます。仕様捕集効率(μm):0.3(99.97%以上)材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)(シート)/スチール(フレーム)厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)54.5(14(シート)/27(フレーム)/13.5(FFU))外形寸法(mm)2200(W)×2200(H)×2200(D)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(フィルター)HEPA(メインフィルター)・不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時)清浄度クラス5( ISO14644-1/JIS B 9920-1)・100(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:10.6換気回数(回/h)51/59(50Hz/60Hz)吐出空気量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
カラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプ
アンデックス¥349,800~税込¥384,780~1台31日以内出荷塗装ブースメーカー アンデックスの調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boy。開口部650mmの標準タイプ。シロッコファン内蔵で強力な換気を実現しました。内臓シロッコファンがミストを強力に捕集し、周りへの飛散を防ぎます。しかも、便利な100V仕様。あなたの調色作業を強力にサポートします。【特長】。◆ フレキシブルダクト標準装備。 背面に伸縮自在なフレキシブルダクトを標準装備。長さも1mあり、使いやすさは抜群です。 またオプション品として2m、3m、5mのフレキシブルダクトを用意しております。◆ キャスター付き。 キャスター付きなので移動もらくらく。◆ 本体カラーは2色をご用意。 本体カラーはブルーとグレーがあります。お好きな色をお選びください。◆ 付属品。 テストピース台 × 1個、L型ガン・フック(L=100) × 1個。 排気フィルター 1組。◆ 仕様。 本体(スイッチ、キャプタイヤコード5m、差し込みプラグ付)。 ホースアタッチメント(ストレートタイプ、エルボタイプ選択)。※排気フィルターはアンデックスオリジナル AD-2000をご用意しました。 「標準タイプ・CB-2」は大、小2水準のフィルター構成。 「ワイドタイプ・CB-2W」は大サイズをご利用ください。 消耗品として各フィルター5枚組、10枚組も販売しております。用途【用途】。・自動車補修塗料調色用ブース、板金塗装調色用ブース、他。・標準タイプ(別途ワイドタイプ有り)付属品テストピース受台 1個、L型ガンフック(100mm) 1個型式CB-2(標準タイプ)質量(kg)装置:52タイプ標準タイプ周波数(Hz)50/60型番排気フィルター:AD-2000風量(m3/min)15/20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×660×1440フィルターサイズ(mm)排気:(大) 570×640・・・1枚、(小) 260×640・・・1枚電源(VA)100・3吸込口寸法(mm)W610×D590ファン排気:シロッコファン(単相 100V 0.25kw)静圧(Pa)280/330
カラーボーイ 調色用スプレーキャビン ワイドタイプ
アンデックス¥389,800~税込¥428,780~1台31日以内出荷塗装ブースメーカー アンデックスの調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boy。開口部750mmのワイドタイプ。シロッコファン内蔵で強力な換気を実現しました。内臓シロッコファンがミストを強力に捕集し、周りへの飛散を防ぎます。しかも、便利な100V仕様。あなたの調色作業を強力にサポートします。【特長】。◆ ワイドタイプのフィルター構造。 ワイドタイプ「CB-2W」は、フィルターと本体の間にスペースを確保。フィルターを無駄なく利用できるため、効率の良い排気を実現します。◆ フレキシブルダクト標準装備。 背面に伸縮自在なフレキシブルダクトを標準装備。長さも1mあり、使いやすさは抜群です。 またオプション品として2m、3m、5mのフレキシブルダクトを用意しております。◆ キャスター付き。 キャスター付きなので移動もらくらく。◆ 本体カラーは2色をご用意。 本体カラーはブルーとグレーがあります。お好きな色をお選びください。◆ 付属品。 テストピース台 × 1個、L型ガン・フック(L=100) × 1個。 排気フィルター 1枚。◆ 仕様。 本体(スイッチ、キャプタイヤコード5m、差し込みプラグ付)。 ホースアタッチメント(ストレートタイプ、エルボタイプ選択)。※排気フィルターはアンデックスオリジナル AD-2000をご用意しました。 「標準タイプ・CB-2」は大、小2水準のフィルター構成。 「ワイドタイプ・CB-2W」は大サイズをご利用ください。 消耗品として各フィルター5枚組、10枚組も販売しております。用途【用途】。・自動車補修塗料調色用ブース、板金塗装調色用ブース、他。・ワイドタイプ(別途標準タイプ有り)付属品テストピース受台 1個、L型ガンフック(100mm) 1個質量(kg)装置:65タイプワイドタイプ形式CB-2W(ワイドタイプ)周波数(Hz)50/60風量(m3/min)15/20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×660×1540フィルターサイズ(mm)排気:745×790・・・1枚電源(VA)100・3吸込口寸法(mm)W745×D705ファン排気:シロッコファン(単相 100V 0.25kw)静圧(Pa)280/330
カラーボーイ用付属品
アンデックス¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から12日以内出荷調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boyの付属品です。◆テストピース台。◆排気ダクトエルボ型アタッチメント。◆排気ダクト フレキシブルダクト 1m。◆排気ダクト フレキシブルダクト 2m。◆排気ダクト フレキシブルダクト 3m。◆排気ダクト フレキシブルダクト 5m用途【用途】。・アンデックス 調色用スプレーキャビン カラーボーイ用付属品及びオプション部品
微差圧計
ホーザン¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷温湿度測定機能付のデジタル微差圧計 CL-905、CL-905-A、CL-909 標準付属品付属品ACアダプター、USBケーブル(3m)、シリコーンチューブ(1m×2本) 付適合機種CL-905/CL-905-A/CL-909測定範囲0~35.0/0~50.0/30~80(Pa/℃/%RH)質量(g)55外形寸法(mm)85(W)×43(H)×60(D)(突起部含まず)消費電力(W)0.4定格電圧(V)DC5使用環境0~50/0~100(℃/%RH)(結露なきこと)
クリーンブース
日本エアーテック¥349,800~税込¥384,780~1台(1台)10日以内出荷組み立て・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。2名で作業を行った場合15分以内での組み立てが可能です。材質フレーム:31mm角鋼板製角パイプ焼付け塗装 カーテン:帯電防止PVC 厚さ0.2mm電源AC100V 50/60Hz清浄度ISOクラス6(クラス1000)集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上
卓上型クリーンブース 516×405×600mm
アズワン¥164,000税込¥180,4001台当日出荷コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。LED照明採用で省電力化を図っています。材質ヘッドファン部/PVC厚さ3mm、フード部/PMMA(アクリル)厚さ8mm、底板/PMMA(アクリル)寸法(mm)516×405×600質量(kg)13.5電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約1以上電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)LED5W×1本アズワン品番3-4053-21吹出風速(m/s)約0.5以上
難燃シート EA911AEシリーズ
エスコ¥1,220~税込¥1,342~1枚翌日出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
陽圧ブース
ホーザン¥719,800税込¥791,7801個6日以内出荷クリーンルーム並みの陽圧を設定可能な簡易ブース。陽圧を伴った清浄空間を手軽に実現できます。CL-909にはファンフィルターユニット、ブースが含まれております。質量(kg)55(シート:14+フレーム:27.5+FFU13.5)消費電力(W)64/60(50 / 60Hz)定格電圧(V)AC100 50 / 60Hz圧力陽圧:2~15.5Pa(50Hz)、3~22Pa(60Hz)(ダンパ4カ所全開~全閉時)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 厚さ0.3mmフィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)0.4 / 0.5(50 / 60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×850~2530材質(フレーム)アルミ合金吐出量(m3/min)9.0/10.5(50 / 60Hz)容積(m3)3.74~11捕集効率(%)99.97以上(0.3μm)換気回数(回/h)144~49(50Hz)、168~57(60Hz) (縮小時~拡張時)作動音(dB)61~51(50Hz)、70~44(60Hz)
ピュアスペースmini 160×160×101 出荷前点検検査書付
アズワン¥47,800税込¥52,5801個9日以内出荷<01S>:ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行うことができます。<01/mini>:天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。仕様サイズ(mm):160×160×101●風量:約0.15m3/min●風速:約0.25m/s●フィルター種類:HEPA●HEPAフィルターサイズ:120×120×30mm●HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●プレフィルターサイズ:120×120×5mm●本体材質:ABS樹脂●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 18/16W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約1.2kg●※HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●※ピュアスペースminiは抗菌・防臭HEPAではありません。アズワン品番3-6807-01-22校正証明書点検・検査書
簡易クリーンブース
アズワン¥199,000税込¥218,9001個22日以内出荷特殊交換膜を通過するのは酸素と二酸化炭素のみで汚染された空気やチリを外部に排出することはありません。 約10分未満でクラス10,000(US209D)、約20分でクラス100に到達します。 ワンタッチ組立、特殊交換膜取付は5分程度で完了します。 緊急用の隔離スペースとしても使用できます。 ランニングコストが軽減できる簡易クリーンブース材質カーテン/ポリエステル210D(生地)、フレーム/スチール質量(kg)約9サイズ(mm)2100×2100×1800アズワン品番4-4563-01