絞り込み
ブランド
- 伸榮産業
- アズワン(88)
- ホーザン(40)
- コトヒラ工業(7)
- アンデックス(4)
- 日本エアーテック(3)
- 日本無機(3)
- エスコ(2)
- 新光化成(2)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
- ケニス(2)
- Rooro(2)
- 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)(2)
- SNOL(2)
- キャニオン(1)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](1)
- 越智工業所(1)
- CHEMTRONICS(1)
- ソンジェ(1)
- ブランドをもっと見る

組立式ブース
伸榮産業¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から20日以内出荷組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。用途装置カバー。粉塵の飛散防止。セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
組立式クリーンブース
伸榮産業(1件のレビュー)¥249,800~税込¥274,780~1セット3日以内出荷から20日以内出荷ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
組立式暗室クリーンブース
伸榮産業¥319,800~税込¥351,780~1台30日以内出荷フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。清浄度クラス10000材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28LED色白集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)LED40W1灯×1基
組立式暗室ブース
伸榮産業¥219,800~税込¥241,780~1台20日以内出荷から30日以内出荷フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルブラック0.3t材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28LED色白LED40W1灯×1基容量(VA)(AC100V/1Φ)約20VA
組立式クリーンブース
伸榮産業¥339,800税込¥373,7801台20日以内出荷ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 クリーン度が必要な光学実験・検査に最適です。用途大学や研究機関、工場など仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルカーテン0.3t、(換気回数)50回セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t外形寸法(mm)1500×2000×2000風量(m3/min)50Hz/60Hz3.0/5.0風量(m3/min)3.0/5.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×2000×2000電気容量AC100V 1Φ 約50VA清浄度クラス10000材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)容量(VA)(AC100V/1Φ)約50VA換気回数(回/h)50回清浄度面積(m2)3