絞り込み
ブランド
  • ケニス(27)
  • 三商(19)
  • アズワン(17)
  • TOHO(トーホー)(9)
  • 日油技研工業(8)
  • ナリカ(8)
  • メディコムジャパン(7)
  • Thermo Fisher Scientific(6)
  • サンエイ(6)
  • コクゴ(4)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 家田貿易(3)
  • 積水化学工業(2)
  • フィッシャー(2)
  • サンプラテック(2)
  • ヤマト科学(2)
  • Nasco(2)
  • 栄研化学(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
滅菌・消毒機器・用品とは、細菌の繁殖を抑え、物品を清潔な状態に保つ為の用品です。高温の蒸気や熱風で殺菌するオートクレーブ、紫外線で殺菌が出来る保管庫などがあります。加えて、滅菌済みの物をクリーンな状態で保管・配送する為のパックや、クリーンなパックに貼るテープやシートなども存在しています。細菌を除去する事で、MARS等の感染症対策に役立ち、さらに脱臭・消臭目的で滅菌・消毒機器・用品も活用されています。
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートクレーブ用耐熱PPバッグ アズワンオートクレーブ用耐熱PPバッグアズワン(3件のレビュー)
1,604税込1,764
1袋(20枚)ほか
当日出荷
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
クリーンチャック袋 コクゴクリーンチャック袋コクゴ
2,698税込2,968
1袋(200枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω
厚さ(mm)0.06
滅菌用耐熱PP袋 インテリムジャパン滅菌用耐熱PP袋インテリムジャパン
2,798税込3,078
1袋(50枚)
当日出荷
オートクレーブ可
耐熱温度(℃)130材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05
簡易滅菌用パウチ Thermo Fisher Scientific簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(200枚)ほか
当日出荷
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120
アルミシート ケニスアルミシートケニス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(500枚)
当日出荷
正方形で使いやすいアルミシートです。 静電気による試薬の飛びはねを軽減できるため粉体の秤量に適しており、薬包紙の代わりに使用できます。
材質アルミ厚さ(μm)15
滅菌テープ(オートクレーブ用) ケニス滅菌テープ(オートクレーブ用)ケニス
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌日出荷
滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)50
傘袋(厚口透明) ナリカ傘袋(厚口透明)ナリカ
650税込715
1個(100枚)
当日出荷
実験や工作材料として幅広く使えます。
透明大きさ厚口(120×750×t0.030)
オートクレーブ廃棄バッグ アズワンオートクレーブ廃棄バッグアズワン(1件のレビュー)
3,069税込3,376
1パック(100枚)
当日出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
オートクレーブ洗浄液 TOMY(トミー精工)オートクレーブ洗浄液TOMY(トミー精工)
8,898税込9,788
1本(1000mL)
当日出荷
オートクレーブ内のしつこい汚れを落とし内部洗浄します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。
仕様5回分成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水
インジケーターテープ シャムロックインジケーターテープシャムロック(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。 テープに書き込みもできます。 <SIL-34-B、SIL-10-B> テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。 <SIL-34、SIL-10> オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。 <SIL-34-1、SIL-10-1> テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)12.7
エスクリニカパック 積水化学工業エスクリニカパック積水化学工業
1,388税込1,527
1袋(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
フィルム自体に消臭成分が練り込んであり、化学的反応により脱臭を行いますので、消臭効果に優れています。 ベルトで口締めをするので、汚物や異臭が漏れません。 WM・WLは耐熱性に優れた二重袋です。
サニスペック滅菌バッグ アズワンサニスペック滅菌バッグアズワン(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1袋(100枚)
当日出荷
小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)280×380材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.035耐熱温度(℃)140アズワン品番1-1598-01
インジケーターテープ(オートクレーブ用) TOHO(トーホー)インジケーターテープ(オートクレーブ用)TOHO(トーホー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
テープ長さ(m)12.7
乾熱滅菌ラベル 日油技研工業乾熱滅菌ラベル日油技研工業
3,998税込4,398
1箱(500枚)
当日出荷
特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。
仕様滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分寸法(mm)19×32テープ幅(mm)19アズワン品番2-6419-01
UV殺菌灯装置 環境テクノスUV殺菌灯装置環境テクノス
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
インジケーターテープ アズワンインジケーターテープアズワン(1件のレビュー)
6,760税込7,436
1個
当日出荷から12日以内出荷
クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
テープ長さ(m)6.35
オートクレーブ用滅菌カード 日油技研工業オートクレーブ用滅菌カード日油技研工業
3,998税込4,398
1箱(250枚)ほか
当日出荷
滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
滅菌シールパウチ(オートクレーブ/EOガス用) メディコムジャパン滅菌シールパウチ(オートクレーブ/EOガス用)メディコムジャパン
9,698税込10,668
1箱(10箱)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
粘着シール付なので、滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できます。 インジケーターの色によって、滅菌済であることが分かります。
仕様200枚/箱
滅菌用耐熱PP袋用ワンタッチベルト インテリムジャパン滅菌用耐熱PP袋用ワンタッチベルトインテリムジャパン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)130アズワン品番8-7479-11
EO滅菌インジケーターテープ ナビス(アズワン)EO滅菌インジケーターテープナビス(アズワン)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から翌々日出荷
滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。 ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
テープ長さ(m)50
滅菌カード(オートクレーブ用) 日油技研工業滅菌カード(オートクレーブ用)日油技研工業
3,998税込4,398
1箱(250枚)
当日出荷
オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
寸法(mm)20×150テープ幅(mm)20
滅菌缶 ケニス滅菌缶ケニス
7,198税込7,918
1個
当日出荷から翌日出荷
ピペットなどの滅菌に適した形状です。
用途ピペットの滅菌など材質ステンレスSUS304、アルゴン溶接加工
オートクレーブバッグ 家田貿易オートクレーブバッグ家田貿易
17,980税込19,778
1組(200枚)
当日出荷から翌日出荷
口止め用のバンドタイと滅菌インジケーターテープが付属したオートクレーブバッグです。
付属品バンドタイ200本、滅菌インジケーターテープ1巻材質PP耐熱温度(℃)132
ラミジップ 滅菌済 アズワンラミジップ 滅菌済アズワン
1,630税込1,793
1袋(50枚)ほか
当日出荷
スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
滅菌表示付オートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific滅菌表示付オートクレーブバッグThermo Fisher Scientific
16,980税込18,678
1箱(200枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)125厚さ(mm)0.05仕様口締めバンド付き
耐熱滅菌バッグ アズワン耐熱滅菌バッグアズワン
9,360税込10,296
1袋(100枚)
当日出荷
耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01寸法(mm)300×500×0.05t
クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ TOHO(トーホー)クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプTOHO(トーホー)
14,980税込16,478
1セット(1040片)ほか
当日出荷から15日以内出荷
150℃~-196℃まで剥がれないラベルです。レーザープリンター仕様。
ホワイト
メッキンバッグ ホギメッキンバッグホギ
12,900税込14,190
1個
当日出荷から12日以内出荷
クライオタッグ 超低温保存用 ロールタイプ TOHO(トーホー)クライオタッグ 超低温保存用 ロールタイプTOHO(トーホー)
6,598税込7,258
1セット(1000片)
当日出荷から5日以内出荷
150℃~-196℃まで剥がれないラベル
テープ幅(mm)33ホワイト
滅菌ラベル(オートクレーブ用) 日油技研工業滅菌ラベル(オートクレーブ用)日油技研工業
3,998税込4,398
1箱(1000枚)
当日出荷
滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。
仕様滅菌条件:121℃・20分寸法(mm)14×35テープ幅(mm)14
インジケーターテープ(乾熱滅菌用) シャムロックインジケーターテープ(乾熱滅菌用)シャムロック
6,598税込7,258
1巻
当日出荷から6日以内出荷
クロース布地でできたインジケーターテープです。酸、アルカリ、オイル、グリースにも耐性があります。 「STERILIZED」の文字表示で乾熱滅菌済である事を示します。
テープ長さ(m)6.35
HP滅菌バッグ 日油技研工業HP滅菌バッグ日油技研工業
8,998税込9,898
1セット(100枚)ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
ドライキャビネット ケニスドライキャビネットケニス
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から4日以内出荷
デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。
材質(本体)スチール電源(V)AC100消費電力(W)10材質(扉)強化ガラス湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
滅菌ロール(オートクレーブ/EOガス用) メディコムジャパン滅菌ロール(オートクレーブ/EOガス用)メディコムジャパン
9,298税込10,228
1組(2巻)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットできます。 インジケーターをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを防止しています。
長さ(m)200
ラブバッグ 三商ラブバッグ三商
4,998税込5,498
1セット(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。
バイオハザードオートクレーブバッグ フィッシャーバイオハザードオートクレーブバッグフィッシャー
9,498税込10,448
1セット(200枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
破れにくく、耐熱性に優れています。オートクレーブをかけるとインジケーターが変色します。耐熱温度:125℃(最高温度:140℃)。ASTM(米国材料試験協会)規格に適合。
付属品口締め用ワイヤータイ材質PP厚さ(μm)51
ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用) TOHO(トーホー)ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)TOHO(トーホー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
クロース地でできており”STERILIZED”の文字により乾熱滅菌済みであることを表示します。どのような表面、形状にもくっつき287℃のドライオーブンの中でも剥がれません。耐酸、アルカリ、オイル、グリースにもすぐれています。
テープ長さ(m)6.35
滅菌希釈液 サンエイ滅菌希釈液サンエイ
11,980税込13,178
1セット(120個)
5日以内出荷
リン酸緩衝食塩水pH7.2。γ線滅菌済。
材質PET容量(mL)90
滅菌カード(オートクレーブ用) ケニス滅菌カード(オートクレーブ用)ケニス
2,298税込2,528
1箱(200枚)
当日出荷
オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。
仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
オートクレーブバッグ VIOLAMO(ビオラモ)オートクレーブバッグVIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1袋(100枚)
当日出荷
材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)140

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

消毒機器特集
おすすめ人気ランキング
滅菌/消毒機器用品