34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートクレーブ洗浄液 TOMY(トミー精工)

    オートクレーブ洗浄液

    TOMY(トミー精工)
    8,898税込9,788
    1本(1000mL)
    当日出荷
    オートクレーブ内のしつこい汚れを落とし内部洗浄します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。
    仕様5回分成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水
  • ステンレス丸かご ケニス

    ステンレス丸かご

    ケニス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。
    用途オートクレーブなど材質ステンレスSUS304金網線径(mm)Φ0.8×4メッシュ(内寸5mm)
  • オートクレーブ専用クリーナー SKメディカル電子

    オートクレーブ専用クリーナー

    SKメディカル電子
    5,498税込6,048
    1組(12袋×6g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オートクレーブ内の水垢や付着物、配管内の汚れなどを洗い流します。 主成分は酒石酸なので安全に洗浄が行えます。
    主成分酒石酸
  • ラボホイル(研究実験用アルミホイル) ケニス

    ラボホイル(研究実験用アルミホイル)

    ケニス
    6,498税込7,148
    1個(1個)
    当日出荷
    厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
    寸法(幅Wmm×長さLm)155×100厚さ(μm)30大きさ155×100
  • ドライキャビネット ケニス

    ドライキャビネット

    ケニス
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。
    材質(本体)スチール電源(V)AC100消費電力(W)10材質(扉)強化ガラス湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
  • オートクレーブ用消臭剤 ケニス

    オートクレーブ用消臭剤

    ケニス
    5,998税込6,598
    1本(110錠)
    当日出荷
    天然植物より抽出した消臭成分パンシルを配合した消臭剤です。 パンシルが悪臭を包みこんで分解し、消臭効果を発揮します。 天然成分配合で、食品にも使用できます。 消臭能力は活性炭の数倍です。 内容積約20Lに2個程度入れると、蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
  • ディスバッグ 栄研化学

    ディスバッグ

    栄研化学
    16,980税込18,678
    1セット(100枚×4袋)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 滅菌バック ロールタイプ TGK(東京硝子器械)

    滅菌バック ロールタイプ

    TGK(東京硝子器械)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
  • 消臭クリニカパック ケニス

    消臭クリニカパック

    ケニス
    3,898税込4,288
    1組(10枚)
    翌日出荷
    消臭効果を持つオートクレーブバッグです。口締めベルト付です。丈夫な二重袋構造です。
    材質PE PP寸法(mm)外620×820 内615×840入数(枚)10耐熱温度(℃)121
  • オートクレーブ用消臭剤  パンシル剤 三商

    オートクレーブ用消臭剤 パンシル剤

    三商
    5,998税込6,598
    1セット(110錠)
    4日以内出荷
    内容量約20~32Lに対して、パンシル錠2錠程度入れるだけでオートクレーブ時の悪臭を除去します。植物から抽出した天然成分が活性炭の数倍の消臭力を発揮します。
  • ガラスビーズ滅菌器 三商

    ガラスビーズ滅菌器

    三商
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。
    仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)電源(V)AC110(50/60Hz)消費電力(W)120温度範囲(℃)100~300表示精度≦±5℃
  • 小型ガラスビーズ滅菌器 ケニス

    小型ガラスビーズ滅菌器

    ケニス
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
    付属品ガラスビーズ(300g)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120温度(℃)滅菌/100~300表示精度≦±5℃ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5
  • 滅菌表示付オートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific

    滅菌表示付オートクレーブバッグ

    Thermo Fisher Scientific
    31,980税込35,178
    1組(200枚)
    4日以内出荷
    滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
    付属品口締め用ワイヤータイ仕様容量目安:19.6L材質PP厚さ(mm)0.05寸法(mm)480×580入数(枚)200耐熱温度(℃)125(最高温度140
  • バイオハザードバッグ サンプラテック

    バイオハザードバッグ

    サンプラテック
    5,198税込5,718
    1組(100枚)
    翌日出荷から3日以内出荷
    オートクレーブ処理専用のディスポーザブルバッグです。コストが低く経済的です。
    材質PE入数(枚)100耐熱温度(℃)121
  • エアベントフィルターSAC-1型用 SIBATA(柴田科学)

    エアベントフィルターSAC-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    14,999税込16,499
    1個
    4日以内出荷
    卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。
    用途オートクレーブの吸引口に取り付けるフィルターです。
  • ドアパッキン SAC-1型用 SIBATA(柴田科学)

    ドアパッキン SAC-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    43日以内出荷
    卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。
    用途オートクレーブのドアパッキンです。
  • バスケット SAC-1型用 SIBATA(柴田科学)

    バスケット SAC-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    60,999税込67,099
    1個
    4日以内出荷
    卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型のオプション品です。被滅菌物を入れて使用します。
    アズワン品番64-8272-93
  • 卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型 SIBATA(柴田科学)

    卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型

    SIBATA(柴田科学)
    649,800税込714,780
    1台
    9日以内出荷
    ・マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。 ・100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。 ・デジフィットは、下記のバスケットに入れた状態で5~6本を収容できます。 ・ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です。(培地等の液体の滅菌は不可) ・加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。
    アズワン品番64-8272-92
  • 卓上型オートクレーブ Saniclave ケニス

    卓上型オートクレーブ Saniclave

    ケニス
    289,800税込318,780
    1個
    31日以内出荷
    ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。
    寸法(mm)318×381×330質量(kg)5.4使用圧力(MPa)0.1内容積(L)8電源(AC V)110 50/60Hz 1250Wディスプレイデジタルタイマー/温度表示処理量10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可バスケット外寸法(mm)229Φ×203
  • ハイテックバッグSS用ラック 三商

    ハイテックバッグSS用ラック

    三商
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
  • スーパーディスバッグ M(2重袋) 栄研化学

    スーパーディスバッグ M(2重袋)

    栄研化学
    15,980税込17,578
    1セット(10枚×10袋)
    4日以内出荷
    材質三層PPフィルム(外袋)、PE(内袋)寸法(mm)700×500緑(外袋)、白(内袋)アズワン品番64-2193-25
  • ピペット滅菌器 角型 三商

    ピペット滅菌器 角型

    三商
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304
  • サンバッグ クリア S・M用ラックアダプタ 三商

    サンバッグ クリア S・M用ラックアダプタ

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    L用ラックをS・Mに適応させることができるアダプタです。
  • サンバッグ クリア Lサイズ用ラック 三商

    サンバッグ クリア Lサイズ用ラック

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    蓋付で足でペダルを踏むことにより自由に開閉できます。また、別売のアダプタを使用することでS、Mサイズにも適応します。
  • オートクレーブ用バック 三商

    オートクレーブ用バック

    三商
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    丈夫なポリプロピレン製の2重バッグです。折たたみ式の便利なスタンドと合わせてご使用下さい。
    材質ポリプロピレン製寸法(mm)620×820
  • 交換用ガラスビーズ ケニス

    交換用ガラスビーズ

    ケニス
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • MPFシリコーンハケ 交換用スペアハケ アラム

    MPFシリコーンハケ 交換用スペアハケ

    アラム
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷
    交換用スペアハケ。
    用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適材質ハケ部:シリコンゴム、柄部:ポリプロピレン(SUS線材入り)ブルー使用温度範囲(℃)-20~180耐熱温度(℃)(持ち手)約80
  • ループシネレーター ヤマト科学

    ループシネレーター

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    滅菌作業を燃焼管内で行ないますので、菌や微生物が飛散することがなく、安全で簡便です。
    質量(kg)1.5電源AC100V・50/60Hz・1.5A温度(℃)(滅菌)800~850(温度到達時間:10分)口径(Φmm)15ヒーター(W)130外寸法(mm)95×170×200
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    402,000税込442,200
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    278,000税込305,800
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
  • フレアー滅菌器 アズワン

    フレアー滅菌器

    アズワン
    85,900税込94,490
    1個
    当日出荷
    短時間(約20分)で滅菌温度(825℃)まで昇温します。 2段階(500℃/825℃)の温度切替えが可能です。
    寸法(mm)100×185×100(口内寸法Φ14×140)質量(kg)1.3電源AC100V(50/60Hz)、3Pプラグ型番SAS-3000電源コード(m)約1.3アズワン品番2-3846-01
  • オートクレーブ用中和消臭剤 ホワイトA アズワン

    オートクレーブ用中和消臭剤 ホワイトA

    アズワン
    33,760税込37,136
    1箱(80本)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    オートクレーブの中に入れるだけで、滅菌時に発生する悪臭を中和消臭します。
    容量9mL/本
  • ループシネレーター SL-21 交換用ヒーターカートリッジ ヤマト科学

    ループシネレーター SL-21 交換用ヒーターカートリッジ

    ヤマト科学
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
  • 専用ステンレスかご ヤマト科学

    専用ステンレスかご

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷

滅菌/消毒機器用品』には他にこんなカテゴリがあります

滅菌器/オートクレーブ