絞り込み
ブランド
- ベックマン・コールター(19)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- リオン(14)
- パーティクルプラス(11)
- カノマックス(KANOMAX)(10)
- アズワン(8)
- バンドー化学(3)
- LightHouse(2)
- アリアテクニカ(2)
- ポリスフェア(2)
- HIOKI(日置電機)(1)
- Met ONE(1)
- NTT-ATクリエイティブ(1)
- CEM(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
エコロジープロダクト

パーティクルモニター
アズワン¥152,000税込¥167,2001個16日以内出荷多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。専用ソフトを使用して個数濃度を記録可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。仕様【センサ出力値】5min平均値・300s合計値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(デフォルト:30um以上 ※評価用ソフトで変更は可能です。)寸法(mm)125×76×110電源(V)DC24(ACアダプター付属)測定方式光散乱方式アナログ出力○光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi)、出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信単位出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L(※変更になる可能性有)使用環境CLass10000~100000 推奨アラーム出力○アズワン品番4-4055-01-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:5以上、30以上、5/10/20/30/50(※10/20/30/50は参考値)校正証明書一般校正
パーティクルモニター
アズワン¥65,500税込¥72,0501個16日以内出荷PA03H、PA-5Cの背面の端子に差し込むだけで接続が可能です。浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。専用ソフトを使用して個数濃度を記録可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。仕様【センサ出力値】平均値/5min、合計値/300s、【データ更新時間】1s電源(V)DC24(ACアダプター付属)ケーブル長(m)1測定方式光散乱方式光源レーザーダイオード通信方式出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信単位出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L(※変更になる可能性有)検出素子温度:温度検出LSI使用環境CLass10000~100000 推奨検出精度温度:±0.5℃(at 0 ~ +50℃)アズワン品番4-3762-11-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:5以上、30以上、5/10/20/30/50(※10/20/30/50は参考値)校正証明書一般校正
パーティクルモニター
アズワン¥140,000税込¥154,0001個16日以内出荷多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。空気中に浮遊する粒子を計測可能なモニターです。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで設置が容易です。付属品ACアダプター仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】×、【Reference表示】○(数um以上)寸法(mm)120×46.5×87質量(kg)約0.21ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1測定方式光散乱方式アナログ出力○電源電圧(V)12~24光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信:×単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/Lアラーム出力○アズワン品番4-3762-01-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:0.3以上校正証明書一般校正
高機能小型パーティクルカウンター PPシリーズ
パーティクルプラス¥879,800~税込¥967,780~1台15日以内出荷リアルタイムで個数濃度・質量濃度換算(μg/m3)を表示します。 連続5時間測定が可能です。規格ISO21501-4、JIS B9921チャンネル数6光源半導体レーザーバッテリー充電式リチウムイオン電池、ACアダプター(AC100V 50/60Hz)
パーティクルカウンター PARTICLES PLUS用オプション品
パーティクルプラス¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷PP8303-BASIC、PP8306-BASIC用温湿度プローブ。 BASICシリーズに温湿度機能を搭載します。アズワン品番3-7595-31
パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ
パーティクルプラス¥619,800税込¥681,7801台15日以内出荷粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図仕様(出荷時粒径)0.5・1.0・5.0以上μm、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む)サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)規格ISO21501-4、JIS B9921電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)チャンネル数3段階(可変)光源半導体レーザー吸引流量0.1CFM(流量自動調整)バッテリー容量(Ah)3.67計測範囲(粒径)0.5~25.0μm効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%アズワン品番3-7595-25モデル本体
パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ
パーティクルプラス¥839,800~税込¥923,780~1台13日以内出荷から15日以内出荷粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図、温湿度センサーサイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)規格ISO21501-4、JIS B9921電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)チャンネル数6段階(可変)光源半導体レーザー吸引流量0.1CFM(流量自動調整)効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%モデル本体
パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ
パーティクルプラス¥639,800税込¥703,7801台22日以内出荷粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図仕様(出荷時粒径)0.3・0.5・1.0以上μm、(最大粒子個数濃度)4000000個/ft3(計数損失5%)、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む)サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)規格ISO21501-4、JIS B9921電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)チャンネル数3段階(可変)光源半導体レーザー吸引流量0.1CFM(流量自動調整)バッテリー容量(Ah)3.67計測範囲(粒径)0.3~25.0μm効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%アズワン品番3-7595-21モデル本体
ホースノズル口 FLD-1用
SIBATA(柴田科学)¥50,980税込¥56,0781個4日以内出荷※屋外用粉じんモニターFLD-1の吸気口にチューブを接続するための部品です。 ホースノズル口を使うことでFLD-1にチューブを接続でき、FC-M1を利用して吸引流量校正が可能になります。アズワン品番64-8273-33
簡易異物検査ツール
バンドー化学¥729,800税込¥802,7801個13日以内出荷操作が簡易な異物確認ツールです。製品の製造工程内の床や装置、作業台の上に堆積する不良に繋がる異物(20μm以上)を確認することができます。(虫、ティッシュ、ウール、皮脂、髪の毛など) DEC-20は軽量(950g)で持ち運びし易く、製造現場の異物をリアルに確認できます。 検出結果をデータ化が可能となっており、製造工程内の状況把握として役立てるものとなります。用途製造工程内の堆積する異物の確認仕様【最小確認径】20μm以上質量(g)950寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×260×132有効画素数500万画素インターフェースUSB2.0最大解像度2592×1944ピクセル動作温度範囲(℃)5~35
ハンドヘルドパーティクルカウンタ KCシリーズ 本体
リオン¥389,800税込¥428,7801台翌々日出荷ISO21501-4(JISB9921)適合で、さまざまな清浄度管理に適しています。USB端子を搭載しています。付属品ACアダプタ、電源コード、キャリングケース、ゼロカウントフィルタ、ハンドストラップ、等速吸引プローブ、TSVダスンロードソフトウェア寸法(mm)304×86.6×45.1電源AC100~240V50/60Hz(ACアダプタ(付属)使用時)、リチウムイオン電池(内蔵型)定格流量(L/min)2.83光源半導体レーザーデータメモリ最大100回バッテリー容量(Ah)5.67粒径(μm)3段階0.3・0.5・5.0μm以上/2段階0.3・0.5μm以上/2段階0.5・5.0μm以上アズワン品番2-5150-01受光素子フォトダイオードインターフェイスRS-232C個数濃度(個/L)70000以上(計数損失5%時)、140000以上(計数損失10%時)
支柱取付金具 FLD-1型用
SIBATA(柴田科学)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷・屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品です。 ・FLD-1を単管パイプ(外径Φ48.6mm)に取り付けるときに使用する金具です。FLD-1の背面に取り付けます。2個入りです。
フィルターカートリッジ FLD-1型用
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281箱(2個)3日以内出荷・屋外用 粉じんモニター FLD-1用の消耗品です。 ・ポンプ保護用フィルターと清浄空気用フィルターの交換用カートリッジです。1 セット2 個入りです。 ・ポンプ保護用と清浄空気用の区別はありません。
PM2.5重量分析用PTFEサンプリングフィルター
SIBATA(柴田科学)¥84,980税込¥93,4781箱(50枚)3日以内出荷PM2.5サンプラーLV-250Rの重量分析用フィルターです。寸法(Φmm)47
ピエゾバランス式粉じん計
カノマックス(KANOMAX)¥349,800税込¥384,7801セット8日以内出荷クリーニングは簡単・スピーディなカードスライド方式。オイルミスト(不水溶性切削油)の測定に最適。仕様分粒特性(μm):450%cut、作業環境用(μm):1098%cut、吸引流量(L):1/min、洗浄機構:カードスライド式洗浄方式、通信ボーレート:4800bps、9600bps、19200bps、AC/DCアダプタ(input:AC100~240V) 、電源(2):Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)、付属品(μm):インパクター2種類(1098%cut、450%cut)、ACアダプター、肩掛けベルト、ソフトウェア、通信ケーブル、クリーニング用カートリッジ(スポンジつき)×3個、洗浄液ボトル(小)、純水ボトル(小)、キャリングケース、取扱説明書、別売品:プリンター、プリンターケーブル質量(kg)約1.75測定範囲0.01~5mg/m3外形寸法(mm)65(D)×180(W)×150(H)測定精度校正粒子に対して±10%測定時間120秒、24秒、1分~60分まで設定可能測定対象空気中に浮遊する粒子状物質の質量濃度通信方式標準RS232C記憶データ数500データ保存温度範囲(℃)-30~60アズワン品番61-4483-25動作温度範囲(℃)-10~40
降下ばいじん計デポジット・ゲージ
SIBATA(柴田科学)¥159,800~税込¥175,780~1セット32日以内出荷屋外に設置して雨水および沈降物を受けるサンプラーです。通常、受器に留った雨水を蒸発分離して空気中の物質を分析します。工場および都市における公害調査に統一的に使用されるため、ロート口径は300±5mmに規定されております。上部にロート保護と鳥よけのため金網を備えています。架台は上下分離式となっていますので、移動、保管に便利です。寸法(Φ×高さH)(mm)600×1150、分離時の高さ/約610構成フレーム金網付架台Φ600mmちりよけ(塩化ビニル製)硬質ガラスロートΦ300mmガラス製受器20L
パーティクルカウンター 804型
SIBATA(柴田科学)¥649,800税込¥714,7801台6日以内出荷804型は小型軽量、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。ロータリーダイアルを採用することにより操作性をより一層向上させました。測定中は任意で選択した2粒径の測定データを表示し、測定終了後には4粒径の測定結果を表示することが可能です。測定結果のメモリーも可能で、結果をパソコンにダウンロードすることも可能です。付属品専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース、USBケーブル仕様濃度範囲:0~3000000個/立方フィートトラスコ品番799-5661型式804型測定範囲0.3、0.5、1.0、5.0μm以上質量(g)約790電源充電池(専用充電器使用:AC100V 50/60Hz)表示濃度(個/立方フィート)(個/L)、トータル粒子個数(個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.2×50.8×159測定時間3~60秒まで1秒間隔で設定可能測定回数1回、連続(ホールド機能あり)連続使用時間(時間)約8外部出力USB吸引流量0.1立方フィート/分(2.83L/min)測定モード個数濃度設定
パーティクルカウンター専用ケース
LightHouse¥47,980税込¥52,7781個39日以内出荷寸法(mm)380×300×175質量(kg)2.5電源-メモリー-測定レンジ-アラーム内容-測定粒子径(μm)-アズワン品番1-9268-11外部接続-
アンビエントモニタ用 スタンド
アズピュア(アズワン)¥5,030税込¥5,5331個当日出荷アンビエントモニタと出力ユニットを取り付ける据置スタンドです。仕様据置スタンド寸法(mm)253.4×92.8×146.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253.4×92.8×146.8サイズ(mm)253.4×92.8×146.8アズワン品番1-9078-22
パーティクルカウンター
LightHouse¥919,800~税込¥1,011,780~1個63日以内出荷6粒径同時計測でき、画面には累積個数と粒径別個数が温湿度データと同時に表示されます。 ディスプレイは、96.5mmの見やすいタッチスクリーンです。 グリップ部分に測定開始停止ボタンが配置されており、片手で操作できます。付属品バッテリー、等速サンプリングプローブ(直結用)、パージフィルタ、温湿度プローブ、データ・トランスファーソフトウェア(LMS XChange)、アダプター電源コード質量(kg)1電源100~240V 50/60Hz寸法(縦×横×厚さ)(mm)127×222.3×63.5バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(取外可能)メモリー3000回アラーム内容カウント・ローバッテリー・センサーエラーサンプル量0.1CFM(L)(流量)外部接続RS-232(RJ-45)パソコンまたはプリンター
接続ケーブル
HIOKI(日置電機)¥9,698~税込¥10,668~1個7日以内出荷から8日以内出荷全長(mm)1500使用温湿度範囲0~40℃、80% RH 以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000 mまで
3888/3889用ゼロフィルター
カノマックス(KANOMAX)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。<主な機能>。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。用途クリーンルームの清浄度管理。製品製造工程の環境管理。医療現場の清浄度管理。フィルター試験付属品計測ソフトウェア(※3)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※4)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650 (電池を含まない)電源【内部電源】Li-ion充電池(取り出し可能)【外部電源】ACアダプター(入力100~240V)定格流量(L/min)2.83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55サンプリング【回転】1~999回 または連続計測【時間】6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境【温度】10~40℃【湿度】0~85%RH(結露なきこと)インターバル6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)【3888】0.3、0.5、5.0 【3889、3889-01(※1)】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0通信機能【標準装備】USB(保存した計測データをCSV形式で転送)【別売品(台座)】 Ethernet、Wi-Fi(※2)、RS485言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)効率【計数】50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)連続動作時間5時間(単純計測)警報機能計測累積値Σの表示上限値を設定計測機能繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)データ形式CSV形式(最大10,000個)最大濃度(cf/個)【可測濃度】2,000,000(計数損失10%以内)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)モデル【Model 3888】0.3、0.5、5.0 μm(3粒径)【Model 3889 / 3889-01 】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm(6粒径)
Multisizer 3用アパチャー照明用ランプ 12V 12W
ベックマン・コールター¥32,980税込¥36,2781個23日以内出荷Multisizer 3用測定部照明用ランプアズワン品番65-3696-64
有機溶媒対応アセンブリキット
ベックマン・コールター¥1,298,000税込¥1,427,8001式48日以内出荷Multisizer 3 本体に接続する電解液/廃液ボトルからのチューブとセンサーケーブル部分を有機溶剤対応にするパーツセットアズワン品番65-3696-40