絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • ベックマン・コールター(19)
  • リオン(14)
  • パーティクルプラス(11)
  • カノマックス(KANOMAX)(10)
  • アズワン(8)
  • バンドー化学(3)
  • LightHouse(2)
  • アリアテクニカ(2)
  • ポリスフェア(2)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • Met ONE(1)
  • NTT-ATクリエイティブ(1)
  • CEM(1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドヘルドパーティクルカウンター SPH-033 SIBATA(柴田科学)

    ハンドヘルドパーティクルカウンター SPH-033

    SIBATA(柴田科学)
    319,800税込351,780
    1台(1台)
    4日以内出荷
    ワイヤレス通信で記録もできる多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。大画面のタッチパネルを採用することにより操作性を向上。任意の3粒径の測定データを表示、記録、ダウンロードが可能です。自動流量制御機能内蔵。10,000のデータ保存が可能。約4時間の連続運転が可能。
    用途クリーンルームの管理電源リチウムイオン電池、ACアダプター測定回数1~2000回または連続連続使用時間約4時間(電池)流量(L/min)2.83(0.1ft3/min) ±5%(自動流量制御)通信方法Bluetooth、USBサンプリング1秒~2時間測定モード手動、自動、個数濃度粒径(μm)【測定】0.3、0.5、5.0
  • ガラス円筒ダストジャーH型用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス円筒ダストジャーH型用

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    ダストジャーH型に標準付属されているスペアパーツです。 衛生試験法に準拠した降下ばいじん採取装置のダストジャー(ガラスびん)用です。
    材質ガラス寸法(Φmm)165
  • ガラス円筒 ダストジャー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス円筒 ダストジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ダストジャー(080050-05)用のガラス円筒
    材質ガラス内径(Φmm)127外径×高さH(Φmm×mm)137×250
  • ポンプ FLD-1用 SIBATA(柴田科学)

    ポンプ FLD-1用

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    屋外用粉じんモニター FLD-1用のポンプユニット用交換ポンプです。
    アズワン品番64-3880-58
  • ダストジャー H型 SIBATA(柴田科学)

    ダストジャー H型

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    ダストジャーによる降下ばいじんの採取法は取扱いが簡単、運搬が容易、価格が安い、風の影響を受けにくいなどの利点があります。本製品は衛生試験法注解2005に準じています。
    型式H型寸法(mm)支柱付台/1700(H)×405(W)×400(W)質量(kg)約18外径×高さH(Φmm×mm)ガラス円筒/165×220(内径Φ157mm)
  • 降下ばいじん計デポジット・ゲージ SIBATA(柴田科学)

    降下ばいじん計デポジット・ゲージ

    SIBATA(柴田科学)
    159,800税込175,780
    1セット
    32日以内出荷
    屋外に設置して雨水および沈降物を受けるサンプラーです。通常、受器に留った雨水を蒸発分離して空気中の物質を分析します。工場および都市における公害調査に統一的に使用されるため、ロート口径は300±5mmに規定されております。上部にロート保護と鳥よけのため金網を備えています。架台は上下分離式となっていますので、移動、保管に便利です。
    寸法(Φ×高さH)(mm)600×1150、分離時の高さ/約610構成フレーム金網付架台Φ600mmちりよけ(塩化ビニル製)硬質ガラスロートΦ300mmガラス製受器20L
  • ガラス円筒用キャップ SIBATA(柴田科学)

    ガラス円筒用キャップ

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    降下ばいじんの採取に用いるダストジャーH型用スペアパーツです。
    材質シリコン寸法(Φ×mm)135×30
  • ガラス円筒用キャップ ダストジャー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス円筒用キャップ ダストジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    ・ダストジャーH型のスペアパーツです。 ・ガラス円筒に蓋をする場合に使用します。
  • ホースノズル口 FLD-1用 SIBATA(柴田科学)

    ホースノズル口 FLD-1用

    SIBATA(柴田科学)
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
    ※屋外用粉じんモニターFLD-1の吸気口にチューブを接続するための部品です。 ホースノズル口を使うことでFLD-1にチューブを接続でき、FC-M1を利用して吸引流量校正が可能になります。
    アズワン品番64-8273-33
  • ちりよけ 降下ばいじん計用 SIBATA(柴田科学)

    ちりよけ 降下ばいじん計用

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    ・デポジット・ゲージのガラス製びん ・受器用のオプション部品です。
    材質塩化ビニル
  • フレーム金網付架台 降下ばいじん計用 SIBATA(柴田科学)

    フレーム金網付架台 降下ばいじん計用

    SIBATA(柴田科学)
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    降下ばいじん計 デポジット・ゲージ標準付属の専用架台です。
    寸法(Φmm)600
  • 支柱取付金具 FLD-1型用 SIBATA(柴田科学)

    支柱取付金具 FLD-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    ・屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品です。 ・FLD-1を単管パイプ(外径Φ48.6mm)に取り付けるときに使用する金具です。FLD-1の背面に取り付けます。2個入りです。
  • フィルターカートリッジ FLD-1型用 SIBATA(柴田科学)

    フィルターカートリッジ FLD-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    ・屋外用 粉じんモニター FLD-1用の消耗品です。 ・ポンプ保護用フィルターと清浄空気用フィルターの交換用カートリッジです。1 セット2 個入りです。 ・ポンプ保護用と清浄空気用の区別はありません。
  • ゼロフィルター SIBATA(柴田科学)

    ゼロフィルター

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    パーティクルカウンターGT-526S/804用です。
  • PM2.5用フィルターホルダー SIBATA(柴田科学)

    PM2.5用フィルターホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    PM2.5サンプラーLV-250Rのスペアパーツです。
  • PM2.5重量分析用PTFEサンプリングフィルター SIBATA(柴田科学)

    PM2.5重量分析用PTFEサンプリングフィルター

    SIBATA(柴田科学)
    84,980税込93,478
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    PM2.5サンプラーLV-250Rの重量分析用フィルターです。
    寸法(Φmm)47
  • パーティクルカウンター 804型 SIBATA(柴田科学)

    パーティクルカウンター 804型

    SIBATA(柴田科学)
    649,800税込714,780
    1台
    6日以内出荷
    804型は小型軽量、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。ロータリーダイアルを採用することにより操作性をより一層向上させました。測定中は任意で選択した2粒径の測定データを表示し、測定終了後には4粒径の測定結果を表示することが可能です。測定結果のメモリーも可能で、結果をパソコンにダウンロードすることも可能です。
    付属品専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース、USBケーブル仕様濃度範囲:0~3000000個/立方フィートトラスコ品番799-5661型式804型測定範囲0.3、0.5、1.0、5.0μm以上質量(g)約790電源充電池(専用充電器使用:AC100V 50/60Hz)表示濃度(個/立方フィート)(個/L)、トータル粒子個数(個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.2×50.8×159測定時間3~60秒まで1秒間隔で設定可能測定回数1回、連続(ホールド機能あり)連続使用時間(時間)約8外部出力USB吸引流量0.1立方フィート/分(2.83L/min)測定モード個数濃度設定
  • ガラス円筒受け ダストジャー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス円筒受け ダストジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    34,980税込38,478
    1個
    12日以内出荷
    ・ダストジャー(080050-05)用のガラス円筒受け
パーティカルカウンター・アンビエントモニタ