69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth搭載 投げ込み式多項目測定器 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Bluetooth搭載 投げ込み式多項目測定器
RoHS
蛍光式DOセンサーを採用した、投げ込み式のPh/EC/DO計 蛍光式の為、ウォームアップが不要ので電源を入れてすぐに測定が可能です。 測定時に酸素を消費しない為、流速がなくても素早く安定した測定が可能です。 スマートキャップを採用 Bluetoothに対応している為、通常のPC接続に加えスマートフォンへのデータ転送も可能です。 pHやEC、DOなどを同時に測定し一覧表示します。 野外使用に適した防水型です。(IP67/本体、IP68/電極)
用途水質調査 海や河川・湖沼の調査 水産養殖での水質管理、建設現場でも水質測定 付属品電極4m、pH/ORPセンサー、DOセンサー、ECセンサー、pH/EC/DO用簡易標準液、電極メンテナンスキット、プラスチックビーカー、USBケーブル、単三アルカリ電池×4、キャリングケース、日本語取扱説明書 測定範囲【pH、pH-mV】0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)、【ORP】±2000.0mV(検出単位:0.1mV)、【EC】0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、【TDS】0~400000 ppm(mg/L)※最大値はEC/TDS換算率による、【抵抗率】0~999999Ω・cm、【塩分】0.00~70.00PSU(検出単位:0.01PSU)、【海水の比重】0.0~50.0σt、σ0、σ15(検出単位:0.1σ)、【DO(溶存酸素)】0.0~500.0%(検出単位:0.1%)、0.00~50.00ppm(=mg/L)(検出単位:0.01ppm)、【気圧】450~850mm Hg(0.1mm Hg)、17.72~33.46in Hg(0.01in Hg)、600.0~1133.2mbar(0.1mbar)、8.702~16.436psi(0.001psi)、0.5921~1.1184atm(0.0001atm)、60.00~113.32kPa(0.01kPa)※()は検出単位、【温度】-5.00~50.00℃(検出単位:0.01℃) 質量(g)435(バッテリーを含む) 電源1.5V単三アルカリ電池4個、リチウムイオン内蔵充電1個 測定項目pH/ORP/EC/TDS/低効率/塩分/海水の比重/DO/気圧/℃計 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 精度【pH、pH-mV】±0.02pH、±0.5mV、【ORP】±1.0mV、【EC】測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方、【TDS】測定値の±1%または±1ppmの大きい方、【塩分】測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、【海水の比重】±1.0σt、σ0、σ15、【DO(溶存酸素)】測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、【気圧】±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、【温度】 ±0.15℃ 温度補償自動(-5~50℃) 校正【pH、pH-mV】最大で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、【EC】自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、【TDS】EC校正に基づく、【抵抗率】ECまたは塩分の校正に基づく、【塩分】カスタム標準液を使った1点校正、【DO(溶存酸素)】自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より)、【気圧】自動で1点のカスタム、【温度】自動で1点のカスタム 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)、最大の測定可能深度:20m 検出単位【EC】1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~400.0mS/cm)、【TDS】1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~400.0ppt)、【抵抗率】読み取り値による RoHS指令(10物質対応)対応 保存データ種類インターバルロギングで50000データ、手動で20000データ ロギング間隔:1秒~3時間 防水IP67
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)酸度/pH測定器
リアルタイムでデータのグラフ表示が可能です。400データまでのメモリー機能の他、USBでパソコンへのデータ転送も可能です。
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用総酸度測定器 ミニ・タイトレーター
RoHS
ワインの総酸度測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定値は酒石酸としてg/Lの単位で表示 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。 GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整
質量(kg)1.9 測定範囲【総酸度(酒石酸として)】酒石酸(LR:低濃度) 0.1~5.0g/L(ppt) 検出単位:0.1、酒石酸(HR:高濃度) 4.1~25.0g/L(ppt) 検出単位:0.1【pH】pH:0.00~12.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃) 電源12VDCアダプター 精度【総酸度(酒石酸として)】±0.1g/Lもしくは測定値の±3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH pH-mV:±1.0mV【温度】±0.4℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150 測定方法【総酸度(酒石酸として)】酸塩基滴定 温度補償【pH】手動もしくは自動 速度【総酸度(酒石酸として)】撹拌速度 600rpm データ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能 校正【pH】 自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より) 測定原理【総酸度(酒石酸として)】7.00もしくは8.20pHでの終点滴定 使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと) サンプル量【総酸度(酒石酸として)】LR:10mL、HR:2mL 電極pHガラス電極:HI 1048B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル) RoHS指令(10物質対応)対応 ポンプスピード(min-1)【総酸度(酒石酸として)】10mL/min ロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター
RoHS
総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg)1.9 測定範囲【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃) 電源12VDCアダプター 精度【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200 測定方法酸塩基滴定 速度撹拌スピード:600rpm 校正【pH】自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.30、10.01より) 測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml 電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送USBメモリーに転送可能 ポンプスピード(min-1)10mL /分 データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用酒石酸測定器
RoHS
仕様測定再現性±0.50@10.00g/L セット内容測定用ガラスセル4組、テスト用試験薬20回分、チャコール(HI 93703-59)スプーン、200μL自動ピペット、1000μL自動ピペット、漏斗、濾紙25枚、セル清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、取扱説明書、樹脂製キャリングケース 測定範囲0.00~5.0g/L 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 測定項目酒石酸 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77 光源発光源:フィルター装置付きダングステンランプ@610nm、発光部:シリコンフォトセル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用還元糖測定器
RoHS
現場向きのポータブル型 測定時に使用するタイマーは本体内蔵 測定値は見やすく表示 初回分の試薬も付属(別売りで20回分試薬もあります)
用途ワイン中の還元糖の濃度測定 仕様発光源:タングステンランプ、受光部:フィルター装置付きシリコンフォトセル @610nm セット内容測定用ガラスセル4組、試薬セット20回分、活性炭(HI93703-59)、200μL自動ピペット、1000μL自動ピペット、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲0.00~50.00g/L(ppt) 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、ACアダプター 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77 精度±0.50g/L ±測定値の5%@25℃ 測定方法フェーリング法 電源自動OFF15分間の未使用後 使用環境0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) 検出単位0.25g/L RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター Checker
試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。 pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル! シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。 HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。 細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH)0~14 検出単位0.01pH 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池×1 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21 精度(pH)±0.2 連続使用時間(時間)約1000 機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH/℃テスター(pHep)
画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。 pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
測定範囲(pH)0.0~14.0 検出単位0.1pH、0.1℃ 分解能0.1pH 付属品CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他 寸法(mm)160×40×17 質量(g)75 使用温度範囲(℃)0~50 精度(pH)±0.1pH(25℃) 精度(℃)±0.5(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 電池CR2032リチウムイオン電池×1個 電池寿命1000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH電極
適合機種HI 98100(チェッカープラス)、HI 98103S(チェッカー)、HI 98115 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line pH/ ℃テスター
RoHS
HI98118は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/温度テスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。日常防水の本体はpH電極が一体型になっています。厚さわずか17mmというスリムな形状で持ちやすく、日々のpHチェックに適したデザインです。
測定範囲(pH)0~14 検出単位0.01pH、0.1℃ セット内容本体(電極含む)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他 質量(g)75 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 温度測定範囲(℃)0~50 精度(pH)±0.1 精度(℃)±0.5 温度補償(℃)0~50(自動) 校正自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか、pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86) 使用環境0~50℃、RH100%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性日常防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line pH/ EC/ TDS/ ℃テスター
HI98131は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/EC/TDS/温度をこの1台で測定できます。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。従来のコンボに比べ、本器はECの測定範囲が0.00~6.00mS/cmで農業水耕栽培に適した仕様になっています。さらにGroLineシリーズならではの機能として、専用のpH/EC簡易標準液があり、pHとECを1つの標準液で同時に校正できます。これにより、pHとECの校正を簡素化でき大変便利です。
測定範囲pH:0~14、EC:0~6mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃、32.0~140°F 検出単位pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃、0.1°F 仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、温度係数:1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) 質量(g)95 電源LR-44型ボタン電池×4個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26 温度補償自動 連続使用時間(時間)約100 機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択 校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)、EC:自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)、TDS:EC校正による 使用環境0~50℃、相対湿度100%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性日常防水
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)汎用pH複合電極
RoHS
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)pH計用電極
ケーブル長(m)1
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

edge(エッジ)PH計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)PH計
RoHS
厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。 卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。 研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
用途大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。 測定範囲(基本モード)-2.00~16.00pH、(標準モード)-2.00~16.00pH、-2.000~16.000pH ±1000.0mV(pH) 分解能0.01pH、0.001pH、0.1mV セット内容HI11310 pH電極、pH4.01標準液(2袋)、pH7.01標準液(2袋)、pH10.01標準液(2袋)、電極洗浄液(2袋)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター 寸法(mm)202×140×12.7 質量(g)250 電源5VDCアダプター(付属) 温度(℃)(測定範囲)-20.0~120.0(分解能)0.1(精度)±0.2 精度±0.01pH、±0.002pH、±0.2mV 校正(基本モード)4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH(標準モード)1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液 データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ) 使用環境(温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事> RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター(チェッカープラス)
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。 ボタン1つの簡単操作。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
用途試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター 測定範囲pH:0.00~14.00 検出単位0.01pH 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池×1(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21 電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 使用環境温度(℃)外部/0~50(相対湿度95%以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line pHテスター
RoHS
HI98115は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pHテスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。pH電極は細径なので試験管などにも入り、少ないサンプル量の測定にも対応しています。小型の本体ながらpH電極は交換可能ですので、pH電極の消耗劣化により本体自体を買い替える必要はありません。
測定範囲(pH)0~14 検出単位0.01pH セット内容本体(電極含む)、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH7.01&4.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、日本語取扱説明書他 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×174×21 精度(pH)±0.2 機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択 校正自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか) 使用環境0~50℃、RH95% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)
世界中でご愛用いただいているペップファミリー HI 98108がリニューアルしさらに便利になりました。 手軽に測定できるポケットサイズのpHテスターです。 画面にはpHと温度を同時に表示、日常防水型。pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0~14 検出単位pH:0.01pH、温度:0.1℃ 仕様日常防水型、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択 セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他 質量(g)75 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 温度測定範囲(℃)0~50 精度(pH)±0.05 精度(℃)±0.5 温度補償(℃)自動/0~50 校正自動で1点または2点(pH7.01と4.01またはpH7.01と10.01のいずれか) 使用電池CR2032リチウムイオン電池×1 相対湿度100%以下 使用環境温度(℃)0~50 電池使用時間(時間)約1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型pH/ORP計
RoHS
pH測定に特化した専用器 電極を替えることでORPの測定も可能 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 0.001の分解能を持つ、研究用卓上型のスペック 自動で5点校正まで可能 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型pH/ORP計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 pH専用器ではpH、ORP、温度の測定が行えます。(ORP電極は別売り) edgeは専用のデジタル電極を採用しており、全ての電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。 また、ハンナ独自のCAL CHECK機能により、電極がきれいな状態でない場合、 標準液が汚れなどの理由で正しく校正できない場合には、その状況を画面上でお知らせします。 セット内容本体、pH電極(HI11310)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(pH4.01、pH7.01、pH10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙 寸法(mm)202×140×12.7 測定範囲(pH)基本モード:-2.00~16.00pH、標準モード:-2.00~16.00pH;-2.000~16.000pH±1000.0mV(pH)(ORP)±2000.0mV、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 質量(g)250 電源5VDCアダプター(付属) 精度(pH)±0.01pH;±0.002pH;0.1mV(@25℃)(ORP)±0.2mV(±999.9mV);±1mV(±2000.0mV)(温度)±0.5℃;±0.9°F 分解能(pH)0.01pH;0.001pH;0.1mV、(ORP)0.1mV、(温度)0.1℃;0.1°F 温度補償自動(-20.0~120.0℃) 校正(pH)基本モード:3点校正まで可能標準モード:5点校正まで可能(ORP)1点校正 使用液(校正用標準液)基本モード:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH標準モード:1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液 データメモリ1000データまで。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ) 使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事) 電極(診断)電極の状態、応答時間、標準液の状態 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
1セット
94,980 税込104,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル型 pH/ORP/DO/気圧/℃計
RoHS
河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています。 1台でpH/ORP/DO/気圧/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサーとDOセンサーを接続でき、同時に測定できる優れものです。 pHやDOなどの測定値は一覧表示可能。 pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサーとDOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68) 野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m) キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査 質量(g)400 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
1個ほか
249,800 税込274,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)乳製品・半固形食品用pH計
RoHS
HI 98161は乳製品や半固形食品の測定に特化した防水型のpH/℃計です。 本器はスタンダードタイプのHI 99161Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。本器はFC 2023という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用。 円錐状の先端部(ガラス製)は半固形食品やパン生地にも突き刺し可能という特長があります。 乳製品や半固形食品の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途乳製品・半固形食品、麺類、パン生地、ご飯、味噌、醤油、調味料、缶詰製品、ケチャップ、ジャム、ゼリーなど 測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)専用pH複合電極
RoHS
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電子pHメーターピッコロ用 オプション
RoHS
直径(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電子pHメーター ピッコロプラス用 オプション
RoHS
アズワン品番1-3042-11 仕様交換電極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)専用pH/EC/℃一体型電極
仕様pH測定部/比較電極:シングル 測定範囲(℃)0~60 ケーブル長(m)1 先端部球状 RoHS指令(10物質対応)対応 内部液ゲル
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チーズ用pH/ ℃計
RoHS
HI 98165はチーズのpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99165の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2423という特殊なpH電極を採用。 AISI 316(ステンレス)製ボディは衛生的で丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 円錐状の先端部(ガラス製)はチーズなどの半固形食品に対応。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。チーズの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途チーズ専用のプロフェッショナルタイプ 測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 2423(温度センサー内蔵AISI 316(ステンレス)ボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルpH/ORP/ISE/℃計
RoHS
pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。 【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 pHとISEは5点校正まで行えます ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示 次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要) GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター 標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 寸法(mm)185×93×35.2 測定範囲(pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph(ORP)±2000mV(ISE)1.00E-7~9.99E10(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 質量(g)400 電源.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時) 精度(pH)±0.1;±0.002pH(ORP)±0.2mV(ISE)測定値の±0.5%(一価イオン)測定値の±1%(二価イオン)(温度)±0.4℃;±0.8°F 温度補償自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F) 電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能 温度センサーHI7662 校正(pH)5点まで校正、(ISE)スタンダード7種より5点校正まで可能、(スロープ)80~110% 使用液(PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種 データメモリ300データまで記録(pH/ORP/ISE各100データ) 使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH 検出単位(pH)0.1;0.01;0.001pH(ORP)0.1mV(ISE)0.01;0.1;1;10(温度)0.1℃;0.1°F 電極(付属pH)HI72911B(チタンボディpH複合電極、1mケーブル) 防水仕様IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine 壁掛け式pH/EC/TDS/℃モニター
RoHS
GroLine(グロライン)シリーズは農業・水耕栽培の生産者(Grower)のために誕生しました。 その中でHI 981420はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。 従来の壁掛け式は養液の「監視」が主な役割でしたが、本器は今までにない機能を備え作物の「管理」に役立ちます! pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。 またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。 HI 981420は自動で測定値を保存。 15分ごとに過去30日間のデータを記録します。 最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。 これにより養液値の動き(傾向)を把握し、その原因や対策を考えることもできます。 HI 981420は専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。 通常、pHとECの校正はそれぞれ標準液が必要ですが、それを1つの標準液で行えるとっても便利な機能です。 (pH/EC簡易標準液:pHは6.86pH、ECは5.00mS/cm) 本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。 PCではCSV形式で表示され管理も便利です。 本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。
用途農業・水耕栽培 測定範囲pH:0.00~14.00・0.0~14.0、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7) 検出単位0.01pH、0.1pH、0.01mS/cm、10ppm、0.1℃、0.1°F 仕様GLP:pH、ECの過去5回の校正情報を表示、EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、GLP:pH/ECの過去5回の校正情報を表示 寸法(mm)(本体)125×85×38、(電極)25×187 質量(g)(本体)333、(電極)191 電源12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可) 温度(℃)0.0~60.0、32.0~140F 精度pH:±0.05・±0.1、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)・±0.2mS/cm (5.00~10.00mS/cm)、TOS:±2%F.S. 温度:±0.5℃、±1.0°F 温度補償自動(0.0~60.0℃) 校正pH/自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)・pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC/自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)・pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による 相対湿度95%以下 データ容量15分ごとに過去30日間のデータを自動保存 使用環境温度(℃)0~50 温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) 電極HI 1285-8(pH/EC/TDS/℃)、ボディ材質:ポリプロピレン、ケーブル長:2m、防水:IP68(2mまで浸漬可能) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。ご注意ください。 アラーム設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ヨーグルト用pH/ ℃計
RoHS
ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。 従来機種のHI 99164の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2133という特殊なpH電極を採用。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 円錐状の先端部(ガラス製)はヨーグルトなどの半固形食品に対応。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途ヨーグルト専用のプロフェッショナルタイプ 測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 2133(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)肉用pH/ ℃計
RoHS
HI 98163は肉のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99163Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2323という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 電極先端部にステンレス刃を装着し、肉に突き刺し可能。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。肉の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途肉専用のプロフェッショナルタイプ 測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 2323(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル、ステンレス刃付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルpH/ORP/℃計
RoHS
pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。 【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 pHとISEは5点校正まで行えます ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示 次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要) GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター 標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 寸法(mm)185×93×35.2 測定範囲(pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph(ORP)±2000mV(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 質量(g)400 電源.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時) 精度(pH)±0.1;±0.002pH(ORP)±0.2mV(温度)±0.4℃;±0.8°F 温度補償自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F) 電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能 校正(pH)5点まで校正、(スロープ)80~110% 使用液(PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種 データメモリ200データまで記録(pH/ORP各100データ) 使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH 検出単位(pH)0.1;0.01;0.001pH(ORP)0.1mV(温度)0.1℃;0.1°F 電極(付属pH)HI12963(温度センサー内蔵チタンボディpH複合電極、簡易型DINコネクター、1mケーブル) 防水仕様IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/ ORP/ ℃計
RoHS
使用環境温度(℃)0~50 防水仕様日常防水
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)牛乳用pH/ ℃計
RoHS
HI 98162は牛乳のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99162の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 1013という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 内部液の交換が可能。 電極先端部(ガラス製)は0~80℃までの高温に対応という特長があります。牛乳の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途牛乳専用のプロフェッショナルタイプ 測定範囲pH:0~13(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 1013(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0~80(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH計用温度センサー
RoHS
材質(センサー)AISI316 測定範囲(℃)-50~150 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目測定器 HI 9829(本体のみ)
RoHS
質量(g)本体:750、電極:750 電源1.5V 単二アルカリ電池4個、または1.2V 単二NiMH充電池4個 本体寸法(mm)221×115×55 温度補償自動(-5~55℃、23~131°F) 機能GPS機能なし 設定時間インターバルロギング:1秒~3時間の間隔で設定可能 使用環境0~50℃、相対湿度100%以下 直径(mm)電極:43 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級防水(本体:IP67、電極:IP68) データ転送Windows用ソフトウェアとUSBケーブルを使用 データ保持本体への保存:44000データまで 深度(m)20(最大)
1台
389,800 税込428,780
32日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル型 pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃計
RoHS
河川、湖沼の水質調査などに適しています。 ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。 pHやECなどの測定値は一覧表示可能。 pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68) 野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m) キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査 質量(g)400 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
1個ほか
249,800 税込274,780
9日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目測定器 HI 9829シリーズ
RoHS
セット内容本体、電極セット、Windows用ソフトウェア、PC接続用USBケーブル、タグ5個、電源ケーブル、ACアダプター、シガレットライターケーブル、pH/EC/DO簡易標準液(500mL)、校正用ビーカー、電極メンテナンスキット(製品による)、ハードキャリングケース、日本語取扱説明書 質量(g)本体:750、電極:750 電源1.5V 単二アルカリ電池4個、または1.2V 単二NiMH充電池4個 本体寸法(mm)221×115×55 温度補償自動(-5~55℃、23~131°F) 設定時間インターバルロギング:1秒~3時間の間隔で設定可能 使用環境0~50℃、相対湿度100%以下 直径(mm)電極:43 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級防水(本体:IP67、電極:IP68) データ転送Windows用ソフトウェアとUSBケーブルを使用 データ保持本体への保存:44000データまで 深度(m)20(最大)
1台
699,800 税込769,780
32日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)専用pH/ ORP複合電極
RoHS
適合HI991002N、HI991003N(pH/ORP電極) 測定範囲(℃)0~80 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)0~13 先端部球状 材質(ボディ)ステンレス 電極(比較)シングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)プロフェッショナル卓上型pH/ORP計
本体とpH/ORP測定モジュールで構成された大型タッチスクリーンディスプレイを持つ卓上型測定器です。 大学の研究・実験、製造や開発、品質管理など精度や信頼性の高さを求める方に適しています。 データ保存や外部接続機能も充実しています。
仕様●仕様:本体●測定範囲:-2.0~20.0 pH、-2.00~20.00 pH、-2.000~20.000 pH、±2000.0mV(ORP)●分解能:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH、1 mV、0.1 mV(ORP)●測定精度:±0.1pH、±0.01pH、±0.002pH(±最後の一桁)、±0.2 mV(±最後の一桁)(ORP)●pH校正:5点校正まで可能●メモリ:1ファイルあたり最大50,000件/ユーザーあたり1,000,000件以上のデータポイントを保存●電源:12 VDCアダプター●サイズ:長さ205×幅160×高さ77mm●付属品:本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662TW)、電極ホルダー、初回分標準液(pH4.01 2袋、7.01 4袋、10.01 2袋)、電極洗浄液2袋、電極内部液(30ml)、電極ホルダー、電極内部液補充用ピペット、電源アダプター、USB-C-USB-Aケーブル、英文品質証明書、日本語取扱説明書 アズワン品番68-1890-76
1式
199,800 税込219,780
6日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/EC/TDS/℃計
シンプルな操作でpH、ECを同時に測定 HI 9811-51、HI 9812-51は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水、水耕栽培など用途はさまざま。 HI 9811-51、HI 9812-51の違いはEC/TDSの測定範囲です。
幅(mm)80 奥行(mm)36 高さ(mm)145 質量(g)230 付属品pH/EC/TDS/℃電極HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0 検出単位0.1pH、10ppm、0.1℃、【EC】10μS/cm 精度(pH)【pH】±0.1 校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1382ppm(手動で一点校正) 精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S. 測定範囲(℃)0.0~70.0※ただし推奨は50℃まで 精度(℃)±0.5 温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃ 防水性日常防水型 使用環境温度(℃)0~50 電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能) 仕様【EC/TDS換算率(変更不可)】0.5
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/EC/TDS/℃計
水耕栽培など農業分野でも人気のpH、EC計 HI 9813-51、HI 9813-61は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水でも使用されますが、特に水耕栽培など農業向けで人気があります。 HI 9813-51、HI 9813-61の違いはpH電極の状態を自動でチェックするハンナ独自のCal Check(カル チェック)機能の有無です。(HI 9813-61には有り)
幅(mm)80 奥行(mm)36 高さ(mm)145 質量(g)230 測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0 検出単位0.1pH、1ppm、0.1℃、【EC】0.01mS/cm 精度(pH)【pH】±0.1 校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1500ppm(手動で一点校正) 測定範囲(mS/cm)【EC】0.00~4.00 精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S. 測定範囲(ppm)【TDS】0~1999 測定範囲(℃)0.0~60.0※ただし推奨は50℃まで 精度(℃)±0.5 温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃ 防水性日常防水型 使用環境温度(℃)0~50 電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能) 仕様【EC/TDS換算率】0.56~0.78で自動調整
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります