標準液/校正液 (1) 本体 (38) カテゴリ: pH計/導電率計/標準液ブランド: HORIBAすべて解除
マイクロ ToupH 電極 HORIBA 当日出荷
タフ電極の使いやすさを微量試料でも世界最微量(※2011年6月現在、メーカー調べ)50μLから測定可能な温度補償センサ付 pH電極。独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現。マイクロチューブなどの微量容器に対応。温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。防水構造鉛フリー計量法型式承認番号 S2329618S-10D、9618-10D、9669-10D後継モデル
用途 容量が確保しにくい水溶液系試料に広くお使いいただけます。タンパクを含む試料には専用洗浄液のご使用をおすすめします。 使用温度範囲(℃) 0-60 液絡部 セラミック 型式承認番号 S232 内部液 #300(KCl) pH範囲 0-14
温度補償電極 HORIBA 14日以内出荷
温度によるpH電極の起電力の変化を自動的に補償し、あわせて温度測定するために使用します。
用途 温度補償、温度測定用 使用温度範囲(℃) 0~100 素子 温度測定:サーミスタ 校正証明書 一般校正
温度補償電極 HORIBA 4日以内出荷
温度によるpH電極の起電力の変化を自動的に補償し、あわせて温度測定するために使用します。
用途 温度補償、温度測定用 使用温度範囲(℃) 0~100 素子 温度測定:サーミスタ
DO電極(現場浸せき用) HORIBA 4日以内出荷
ディスポーサブルなチップ式電極。 (5402)温度ー測定素子としてサーミスタを採用。没水測定が可能な防水タイプ。
測定範囲 0~20.00mg/L 使用温度範囲(℃) 0~50 ケーブル長(m) 5
コンパクトORPメータ LAQUAtwin HORIBA 当日出荷
HORIBA 独自の平面センサを採用したコンパクトなORP 計です。少量のサンプルで水溶液のORP(酸化還元電位)を測定できます。環境測定・工場排水処理・水田などの土壌管理に。
仕様 キャリブレーション:1 点 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/ORP 標準液(Zobell 標準液225 mV )1本/サンプリングシートB 5枚 質量(g) 約50(電池除く) 電源 コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個 測定項目 ORP(酸化還元電位) 精度 ±2 mV(計器再現性) 表示方式 カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付) 使用温湿度範囲 周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと) 測定範囲(mV) -1000~1000 電池寿命 約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。] サイズ(mm) 164X29X20 必要サンプル量(mL) 0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.05から測定可能です。) 防水 IP67 相当[水深1mに30分間浸漬させても故障しませんが、全没水測定は不可です。] 分解能(mV) 1
コンパクトフッ化物イオンメータ LAQUAtwin HORIBA 当日出荷
イオン電極法による信頼性の高い測定を実現したフッ化物イオンメータです。半導体製造工程や化学工場の排水処理・環境測定・飲料水の水質管理に。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型フッ化物イオンセンサを採用し、少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで測定可能です。他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確なフッ化物イオン濃度がわかります。
付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/フッ化物イオン標準液(1ppm、10ppm)各1本(14mL)/TISAB溶液 1本(14mL)/カップ1個/ サンプリングシートB 5枚 測定範囲 0.1 ~ 990[ppm またはmg/L] 質量(g) 約50(電池除く) 電源 コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個 測定項目 フッ化物イオン(F-) 精度 ±2% [25℃ で1、10 ppm の標準液にて2 点校正し、10 ppm の標準液を測定したときの精確さです。] [標準液の誤差および丸め誤差(±1 digit)は含みません。] 表示方式 カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付) 分解能 0.1 ~ 9.9:0.1、10 ~ 99:1、100 ~ 990:10[ppm またはmg/L] 校正 最大2 点[初期設定値:1 ppm、10 ppm] 使用温湿度範囲 周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと) 電池寿命 約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。] サイズ(mm) 164X29X20 必要サンプル量(mL) 0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.1から測定可能です。) 防水 IP67 相当[水深1mに30分間浸漬させても故障しませんが、全没水測定は不可です。]
研究室用 溶存酸素電極 HORIBA 当日出荷 から 10日以内出荷
防水形。
ディスポーサブルなチップ式電極(7544)および温度測定素子としてサーミスタを採用。
環境負荷に配慮し、電極の金属材料の見直しにより鉛使用量をゼロに。
(9520-10Dの後継モデル)
測定原理 隔膜式ガルバニ電池法 測定範囲(mg/L) 0~20.00 使用温度範囲(℃) 0~50 電極長H(mm) 183 外径(Φmm) 15.6(接液部) リード線長さ(m) 1
ISFET(半導体センサ)pH電極 HORIBA 当日出荷
ガラス不使用。先端平面上にセンサを配置し、応答部段差を100μm以下に。
固体表面のわずかな水分の測定が可能に
半導体センサの採用で破損の心配もありません。
シャーレなど底の浅い容器中の資料測定にも最適。
防水構造
センサ部交換式
用途 寒天培地などのゲル状材料、食肉などの食品試料の表面測定に。布・紙などのシート状材料の評価に(純水などが必要です)。 使用温度範囲(℃) 0~60(センサ)、0~40(変換器) 液絡部 多孔性ポリエチレン焼結体 pH範囲 0~14
フィールド型マルチデジタル水質計LAQUA WQ-300シリーズ pH・溶存酸素センサセット HORIBA 4日以内出荷
水質測定の自由度を広げるデジタルセンサ。最大3chマルチ測定、無線通信、USB給電、大画面カラー液晶、大容量メモリ…多様なニーズに応えるための多彩な機能。あらゆる現場、様々な測定シーンで活躍できる水質計です。デジタルセンサだから測定項目を自在にカスタマイズ可能。pH、電気伝導率、溶存酸素…お客様にあった組合せを。センサ側はLEDによる発光、メータ側は画面上のマークで測定値の安定状態を表示。センサホルダ/フック構造で複数のセンサ同士もひとまとめに、3chでも扱いやすい。プッシュプルロック式コネクタで、センサをスムーズにつけ替え。あらゆる現場に最適な頑丈ボディ。IP67※1に準拠した防水・防塵構造。衝撃に強く持ちやすい。ダブルモールディング構造※2で耐久性を向上させ、しっかりとしたグリップ感も実現。カラーグラフィックBlanview(R) 液晶を採用。暗所はもちろん、直射日光下でも見やすい画面を実現。※Blanviewは株式会社オルタステクノロジーの登録商標ですMicroUSBポート搭載。MicroUSBケーブル(市販)を使用し、PCやモバイルバッテリー(市販)との接続が可能。測定データをPCやタブレット端末へワイヤレス送信※3※4。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。無補充型pHセンサは内部液の補充が不要。日々の測定をもっとスムーズに。電気伝導率センサは4極式で幅広いレンジ測定が可能。あらゆるサンプルをこれひとつで。JIS・ISOでも採用された※5光学式DOセンサは、すぐれた性能で長寿命。※1:IP67相当(水深1mで約30分浸漬しても故障しない)※2:ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング※3:本製品は無線LAN機能付SDカードを搭載しています。※4:市販のMicroUSBケーブルにより有線通信も可能です。※5:工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 172892ch同時測定可能
仕様 【pH】測定範囲(分解能):pH0.00~14.00(0.01pH)、pH0.000~14.000(0.001pH)、精度(計器再現性):pH0.00~14.00±0.01pH、pH0.000~14.000±0.005pH、校正点数:最大5点 【溶存酸素】測定範囲:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0%、分解能:0.01mg/L、0.1%、精度(計器再現性):±2%(0~20.00mg/L、0~200.0%)、校正点数:2点 メータ出力:マイクロUSB(B):PC接続用、フォノ:プリンタ接続用 セット内容 本体WQ-320J(2chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、光学式溶存酸素センサ:300-D-2、大気校正キャップ、保護キャップ、取扱説明書、電池、キャリングケース 電源 単3形電池 4本 本体質量(g) 約320(電池を含まない) 表示 カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ) 本体外形寸法(mm) 90(W)×34(H)×220(L) データメモリ 10,000点 防塵防水性能 IP67相当 アズワン品番 63-6524-95
フィールド型マルチデジタル水質計LAQUA WQ-300シリーズ pHセンサセット HORIBA 9日以内出荷
水質測定の自由度を広げるデジタルセンサ。最大3chマルチ測定、無線通信、USB給電、大画面カラー液晶、大容量メモリ…多様なニーズに応えるための多彩な機能。あらゆる現場、様々な測定シーンで活躍できる水質計です。デジタルセンサだから測定項目を自在にカスタマイズ可能。pH、電気伝導率、溶存酸素…お客様にあった組合せを。センサ側はLEDによる発光、メータ側は画面上のマークで測定値の安定状態を表示。センサホルダ/フック構造で複数のセンサ同士もひとまとめに、3chでも扱いやすい。プッシュプルロック式コネクタで、センサをスムーズにつけ替え。あらゆる現場に最適な頑丈ボディ。IP67※1に準拠した防水・防塵構造。衝撃に強く持ちやすい。ダブルモールディング構造※2で耐久性を向上させ、しっかりとしたグリップ感も実現。カラーグラフィックBlanview(R) 液晶を採用。暗所はもちろん、直射日光下でも見やすい画面を実現。※Blanviewは株式会社オルタステクノロジーの登録商標ですMicroUSBポート搭載。MicroUSBケーブル(市販)を使用し、PCやモバイルバッテリー(市販)との接続が可能。測定データをPCやタブレット端末へワイヤレス送信※3※4。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。無補充型pHセンサは内部液の補充が不要。日々の測定をもっとスムーズに。電気伝導率センサは4極式で幅広いレンジ測定が可能。あらゆるサンプルをこれひとつで。JIS・ISOでも採用された※5光学式DOセンサは、すぐれた性能で長寿命。※1:IP67相当(水深1mで約30分浸漬しても故障しない)※2:ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング※3:本製品は無線LAN機能付SDカードを搭載しています。※4:市販のMicroUSBケーブルにより有線通信も可能です。※5:工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 17289
仕様 メータ出力:マイクロUSB(B):PC接続用、フォノ:プリンタ接続用 メータ入力:マイクロUSB(B):USB電源供給用、プッシュプルコネクタ:センサ接続用 校正点数:最大5点 精度(計器再現性):pH0.00~14.00±0.01pH、pH0.000~14.000±0.005pH 測定範囲(分解能):pH0.00~14.00(0.01pH)、pH0.000~14.000(0.001pH) セット内容 本体WQ-310J(1chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、取扱説明書、電池、キャリングケース 電源 単3形電池 4本 本体質量(g) 約320(電池を含まない) 測定範囲(pH) 0.00~14.00、0.000~14.000 表示 カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ) 分解能 0.01pH、0.001pH 本体外形寸法(mm) 90(W)×34(H)×220(L) データメモリ 10,000点 防塵防水性能 IP67相当 アズワン品番 63-6524-91
ポータブル型電気伝導率セット HORIBA 当日出荷 から 14日以内出荷
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
質量(g) 約220(電池を含まない) 電源 単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力 電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示 バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度 測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能 安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 コード 3200827147 データメモリ 500 塩分濃度範囲(%) 測定方式:電気伝導率換算。測定範囲:0.0~100.0ppt/0.00~10.00%。分解能:0.1ppt/0.01%。精度(計器再現性):読み値の±0.6%。塩分濃度換算モード:NaCl、海水。校正機能:●。データメモリ:500。 抵抗 測定範囲:0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm。分解能:有効桁数4桁。精度(計器再現性):全レンジ:フルスケールの±0.6%。 防塵防水性能 IP67相当 電気伝導率(μS/cm) 測定方法:交流2極法。測定範囲:0.00μS/cm~200.0mS/cm。分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更)。精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6%。基準温度:15~30℃。温度係数:0.00~10.00%。セル定数:0.1、1.0、10.0/cm。校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動)。単位切替:S/cm、S/m。 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 160×80×40.60
LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計 HORIBA 14日以内出荷
カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。
pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。
パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。
1台で2項目を同時測定・表示。
より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応)
電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
付属品 クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー セット内容 本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S) 測定範囲 【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L) 高さ(mm) (スタンド)338 質量(g) 700 電源 AC100~240V・50/60Hz 測定項目 pH/ORP/イオン 本体寸法(mm) 170×73×14 測定方式 ガラス電極法、イオン電極法 チャンネル数 2ch 分解能 【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁 機能 PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、2チャンネル測定、USBメモリ対応 メモリー 2000
卓上型pHメーター LAQUA HORIBA 4日以内出荷 から 14日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途 種々サンプルのpH(水質)測定に。 付属品 クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー セット内容 本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S) 測定範囲 【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L) 高さ(mm) (スタンド)338 質量(g) 700 電源 AC100~240V・50/60Hz 測定項目 pH/ORP/イオン 本体寸法(mm) 170×73×14 測定方式 ガラス電極法、イオン電極法 チャンネル数 1ch 分解能 【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁 機能 PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応 メモリー 2000
溶存酸素電極 HORIBA 当日出荷 から 10日以内出荷
ディスポーサブルなチップ式電極。温度-測定素子としてサーミスタを採用。没水測定が可能な防水タイプ。
使用温度範囲(℃) 0~80 測定範囲(mg/L) 0~20.00 ケーブル長(m) 2
BNC変換コネクタ HORIBA 当日出荷
WQ-300シリーズ用BNC変換コネクタ
複合型イオン電極、ORP電極接続用
イオン測定の場合、イオンセンサヘッド(300-I-2)+複合型イオン電極、ORP測定の場合はORPセンサヘッド(300-O-2)+ORP電極が必要
無補充型pHセンサーカートリッジ HORIBA 当日出荷 から 10日以内出荷
内部液の補充が不要。日々の測定を、もっとスムーズに。内部液にはゲル状KClを充填。防水仕様※で浸せき測定が可能。センサ消耗時には、カートリッジ部分のみ交換するだけ。手間とコストを低減します。※水深1mで約30分浸せきしても故障しない。
ORPセンサヘッド HORIBA 4日以内出荷 から 10日以内出荷
ORP 測定範囲 -2000.0~+2000.0mV。分解能 -1000.0~+1000.0mV:±0.1mV、-2000~+2000:±1mV。精度 -1000.0~+1000.0mV:±0.1mV、-2000~+2000:±1mV。校正点数:1点。測定範囲 ℃:-30.0~+130.0 °F:-22.0~+266.0。ORPセンサヘッド使用温度範囲:0~60℃、分解能:0.1℃/°F、精度 ℃:±0.5 °F:±0.9。
イオンセンサヘッド HORIBA 3日以内出荷 から 10日以内出荷
イオン 測定範囲[mg/L、mmol/L]:0.000~0.999、1.00~9.99、10.0~99.9、100~999、1000~9990、10000~99900。分解能:有効数字3桁、最小分解能表示0.001。精度:±0.1mV。校正点数:5点。測定範囲:±1000.0mV。分解能:0.1mV。精度:±0.1mV。温度測定範囲 ℃:-30.0~+130.0 °F:-22.0~+266.0。イオンセンサヘッド使用温度範囲:0~60℃、分解能0.1℃/°F、精度 ℃:±0.5 °F:±0.9。
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA (1件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
電源 単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力 電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示 バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度 測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能 安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 防塵防水性能 IP67相当
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA (1件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源 単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力 電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示 バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度 測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能 安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 防塵防水性能 IP67相当
フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ HORIBA 3日以内出荷 から 14日以内出荷
センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
質量(g) 約400(電池あり)、約320(電池なし) 出力 マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。 電源 単3形電池4本 入力 マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 215×90×34 機能 安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定 電池寿命(時間) 100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用) メモリー 10000 点 防塵防水性能 IP67相当 画面サイズ カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ) パラメータ 大気温度/湿度(相対)/大気圧
DO電極 HORIBA 4日以内出荷 から 10日以内出荷
防水形。水深10mまでの没水測定が可能です。
ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用。
測定範囲 DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時) 使用温度範囲(℃) 0~40 応答時間(秒) 30(一定温度における90%応答時間)
デジタルチェッカ HORIBA 4日以内出荷 から 14日以内出荷
導電率測定計器に電極の理論等価入力を与え、計器の直線性および温度補償機能を確認します。
導電率は等価抵抗、温度はサーミスタの等価温度抵抗を出力します。
デジタルチェッカ HORIBA 14日以内出荷 から 77日以内出荷
pH、mV、ION、DO の測定計器に電極の理論等価入力を与え、計器の直線性および温度補償機能を確認します。
pH、mV、ION は等価電圧、DO(溶存酸素)は等価電流、温度はサーミスタの等価温度抵抗を出力します。
サンプリングシート押さえふた HORIBA (1件のレビュー) 当日出荷
LAQUAtwin交換センサ(S010/S021/S022/S030/S040/S050)用
土壌(懸濁液)など微粒子が含まれる試料を測定の際にサンプリングシートB(Y046)と共にご使用ください。
用途 LAQUAtwin交換センサ(S010/S021/S022/S030/S040/S050)用/※微粒子が含まれる試料用
コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBA (12件のレビュー) 当日出荷
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途 熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲 pH0~14 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 pH 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理 ガラス電極法 試料容量(mL) 0.1以上 主材質 ABS樹脂
pHメーター LAQUA用 低電気伝導率水・上水用pH電極 HORIBA 10日以内出荷
高純度のガラス膜を使用し、水道水等の低電機伝導率・低緩衝能試料をより早く、安定して測定できます
浄水場での水質検査に最適です
専用洗浄液(型式230)とあわせての使用をお勧めします。
使用温度範囲(℃) 0~100 液絡部 セラミック 内部液 #300(KCI) pH範囲 0~14
pHメーター LAQUA用 耐フッ酸pH電極 HORIBA 当日出荷 から 10日以内出荷
高純度のガラス膜を使用し、約1000回測定の長寿命を実現
メンテナンス容易な筒上ガラス構造を採用し、計量法検定取得も可能
信頼性の高い測定を行えます
エッチング工程後の排水管理などに最適です
使用温度範囲(℃) 0~60 液絡部 セラミック 内部液 #300(KCI) pH範囲 2~12
pHメーター LAQUA用 耐アルカリpH電極 HORIBA 当日出荷 から 10日以内出荷
耐アルカリガラス膜を使用し、強アルカリ試料への耐久性を強化し、従来比5倍の長期安定性を向上させています。
メッキ液など強アルカリ試料に最適です
使用温度範囲(℃) 0~100 液絡部 セラミック 内部液 #300(KCI) pH範囲 0~14
卓上型pH計 LAQUA HORIBA 4日以内出荷 から 14日以内出荷
大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応
高さ(mm) (スタンド)338 電源 AC100~240V・50/60Hz 本体寸法(mm) 170×73×14
DO防水電極 HORIBA 10日以内出荷
防水型。ディスポーサブルなチップ式電極(7541)及び温度測定素子としてサーミスタを採用(5420-10Dの後継モデル)
測定範囲 DO…0~19.99mg/l、温度…0~40℃(本体と組み合わせ時) 使用温度範囲(℃) 0~45 応答時間 20秒(一定温度における90%応答時間)
pH標準液セット(pH4/7/9/KCL) HORIBA (1件のレビュー) 当日出荷
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃) (中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))- 容量(mL) (中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極 HORIBA (11件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。
#0113後継モデル。
適合本体 B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B 使用温度範囲 5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 必要サンプル量(mL) 0.1(最小)
ハンディpH計用電極 HORIBA (2件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
測定範囲(pH) 0~14 適合本体 D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T 液絡部 セラミック
卓上型pHメーターLAQUA HORIBA 4日以内出荷 から 14日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。
用途 種々サンプルのpH(水質)測定に。 測定範囲(pH) 0.000~14.000 検出単位 (pH)0.01/0.001pH 選択可 分解能 0.01/0.001pH セット内容 計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式 材質 ABS樹脂 幅(mm) 170 高さ(mm) 73 質量(g) 700 奥行(mm) 174 測定項目 pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分
卓上型pHメーター LAQUA HORIBA 翌々日出荷
モノクロ液晶スタンダードモデルです。
用途 種々サンプルのpH(水質)測定に。 測定範囲(pH) 0.000~14.000 分解能 0.001pH 検出単位 (pH)0.001 セット内容 計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本 材質 ABS樹脂 幅(mm) 170 高さ(mm) 73 質量(g) 500 奥行(mm) 174 測定項目 pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分 測定方式 (pH)ガラス電極法
卓上型pHメーター HORIBA 3日以内出荷 から 14日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途 種々サンプルのpH(水質)測定に。 測定範囲(pH) 0.000~14.000 測定範囲 (イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L) 検出単位 (pH)0.01/0.001pH 選択可 分解能 (pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁 付属品 取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタセット、本体カバー セット内容 本体+スタンダードToupH電極(9615S-10-D)+pH電極(101-S) 材質 ABS樹脂 幅(mm) 170 高さ(mm) 73 質量(g) 700 奥行(mm) 174 測定項目 pH、酸化還元電位(mV)、イオン 測定方式 (pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法 再現性 (pH)±0.005±1digit、(mv)±0.1mv±1digit、(イオン)±0.5%FS±1digit JIS規格 O型 表示形式 カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓) 測定範囲 ORP -1999.9~1999.9mv 計量法・型式 SS111
LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計 HORIBA 翌々日出荷 から 14日以内出荷
カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。
pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。
パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。
1台で2項目を同時測定・表示。
より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応)
電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
測定項目 pH・ORP・イオン・温度 測定方式 (pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法 表示形式 カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓) 測定範囲 (pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0 計量法・型式 SS111 JIS規格 0型 データメモリ 最大2000件 付属品 取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバー セット内容 本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S) 質量(kg) 約0.7(本体のみ) 使用温度範囲(℃) 0~45 電源 ACアダプタ 100~240V(50/60Hz) 消費電力 9.8VA 再現性 (pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit 分解能 (pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1 アーム寸法(mm) 339(垂直時高さ) 入力CH 2 検出単位 (pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
電極ホルダー セムコーポレーション 税込 ¥ 16,478 ~ ¥ 14,980 ~