1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本アンモニウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水溶液中のアンモニウムイオン(NH4-)の濃度測定に最適です。サンプル溶液が酸性化されてNH3をNH4+に変化している場合は、水性アンモニアレベルを示すこともできます。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途測定例:水中や水溶液中の肥料由来のアンモニウムイオン濃度の測定。 仕様●干渉イオン:K+、Li+、Na+、Cs+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:0.1~5 MΩ セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、アンモニウムイオン標準液(100mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、アンモニウムイオン標準液(1mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ 型式GDX-NH4 電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続 測定範囲(mg/L)1~18000 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(%)±10(校正後1~100mg/L) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 測定範囲(mV)±1000 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~7(補償なし) アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
119,800 税込131,780
31日以内出荷

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング