絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(318)
  • 東亜DKK(250)
  • HORIBA(226)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(71)
  • アズワン(60)
  • セムコーポレーション(47)
  • カスタム(40)
  • REX[科学研究・開発用品](39)
  • 佐藤計量器製作所(35)
  • エスコ(33)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(30)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(26)
  • TOKO(東興化学研究所)(25)
  • オーハウス(24)
  • マザーツール(23)
  • 堀場製作所(23)
  • ケニス(19)
  • testo(テストー)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月20日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH7基準液 A-Gas JapanpH7基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
pH7基準液
適合機種PH-221E、PH-201S、PH-230SD、PH-208、PH-212pH値7
pH4基準液 A-Gas JapanpH4基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
pH4基準液
適合機種PH-208、PH-221E、PH-201S、PH-230SD、PH-208、PH-212pH値4
ORPメータ A-Gas JapanORPメータA-Gas Japan
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
ORPメータの専用機種自動温度補正機能付
仕様●サンプリングタイム:0.4秒●自動温度補償、入力インピーダンス/1012以上付属品006P(9V)電池×1、ORP電極 ORP-14-1、取扱説明書、保証書寸法(mm)電極部:Φ12質量(g)240電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)3精度本体:±(0.8%+1dgt.)at23±5℃測定方式ORP電極方式表示分解能1(mV)分解能1mV機能データホールド、ローバッテリー表示消費電流(mA)約DC1サンプリング0.4秒ディスプレイ4桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50測定範囲(mV)-1999~1999使用環境湿度(%)80RH未満
データロガー導電率計 A-Gas Japanデータロガー導電率計A-Gas Japan
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
より精密な導電率測定にSDカード付でデータ管理が簡単です
仕様サンプリングタイム:1回/秒電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度機能データホールド、Max.Min表示インターフェース4メモリーデータロガー、SDカードサンプリング(時間)1秒~3600秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)ディスプレイLCD52×38mm バックライト付使用環境0~50%、0~85%RH
導電率計 A-Gas Japan導電率計A-Gas Japan
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
水の純度の目安となる導電率を簡易測定学校教材の環境測定にABSプラスチック樹脂採用で軽量、耐久性に優れています分離型プローブなので幅広い用途の測定が可能です
仕様●自動温度補償、0~50℃●サンプリングタイム:2.5秒測定範囲1.999mS/cm、19.99mS/cm電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC5mAコード長さ(m)1精度本体:1.999mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.)、19.99mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.)表示分解能1.999mS/cmレンジ;0.001mS/cm、19.99mS/cmレンジ;0.01mS/cm機能ローバッテリー表示ディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、オーバーレンジ表示”1”使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ22×120使用環境湿度(%)80 RH以下
データロガー導電率計 A-Gas Japanデータロガー導電率計A-Gas Japan
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
1台で電導率TDS塩分濃度が計れますSDカード付なのでデータ管理が簡単ですオートパワーオフ機能付
仕様サンプリングタイム:1回/秒電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度機能データホールド、Max.Min表示インターフェース4メモリーデータロガー、SDカードサンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)ディスプレイLCD52×38mm バックライト付使用環境0~50%、0~85%RH
pH計 A-Gas JapanpH計A-Gas Japan
21,980税込24,178
1台
当日出荷
pH値と温度を同時表示別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能
測定範囲0~14pH(pH)、-5.0~+80.0℃(温度)電源006P(9V)×1精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能1283_ORP-14校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正ディスプレイLCD、44W×29H(mm)
データロガーpH計 A-Gas JapanデータロガーpH計A-Gas Japan
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です
仕様サンプリングタイム:約1秒測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売)精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライトインターフェースRS-232C校正pH自動校正(pH7、pH4、pH10)サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒ディスプレイ1283_CENTER-520使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85 RH以下
pH計 A-Gas JapanpH計A-Gas Japan
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータデータホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●自動温度補正、校正ボタン(pH4、pH7、pH10)測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mAコード長さ(m)1精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフインターフェースRS-232CディスプレイCD/TDS/塩分センサプローブ、本体、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160表示単位pH、mV、℃、°F使用環境湿度(%)80 RH以下
pH計 A-Gas JapanpH計A-Gas Japan
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
学校教材に適した使いやすさと耐久性センサと本体が分離型で扱いやすいモデル基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能ですpH電極の交換が簡単です
仕様サンプリングタイム:0.4秒電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度本体(at15~35℃(25℃で校正後)):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極表示分解能0.01(pH)機能ローバッテリー表示校正2点(pH4、pH7)ディスプレイ006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160電池寿命消費電流約DC2mA使用環境湿度(%)80 RH以下
土壌pH計 A-Gas Japan土壌pH計A-Gas Japan
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能幅広い対象に利用可能な分離型プローブ
仕様サンプリングタイム:0.4秒測定範囲0~14pH(使用センサにより異なります。)電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mAコード長さ(m)1精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH機能データホールド、ローバッテリー表示校正0~50℃、80% RH以下(プローブは0~60℃)ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160使用環境湿度(%)80 RH以下
ORPセンサ A-Gas JapanORPセンサA-Gas Japan
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
適合機種PH-221E、PH-230SD、PH-208、YK-23RP
pH電極 A-Gas JapanpH電極A-Gas Japan
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
標準型pH電極
適合機種PH-208
pH電極 A-Gas JapanpH電極A-Gas Japan
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
導電率基準液 A-Gas Japan導電率基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
pH4基準液 A-Gas JapanpH4基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
PH-222用pH4基準液
適合機種PH-222pH値4
pH10基準液 A-Gas JapanpH10基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
pH10基準液
適合機種PH-221EpH値10
pH7基準液 A-Gas JapanpH7基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
PH-222用pH7基準液
適合機種PH-222pH値7
pH4基準液 A-Gas JapanpH4基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
適合機種Model7200pH値4
pH7基準液 A-Gas JapanpH7基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
適合機種Model7200pH値7
高速反応型pH電極 A-Gas Japan高速反応型pH電極A-Gas Japan
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
適合機種PH-212
データ通信用ソフト A-Gas Japanデータ通信用ソフトA-Gas Japan
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
pH電極 A-Gas JapanpH電極A-Gas Japan
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
PH-222用pH電極
適合機種PH-222

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液