絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan
- モノタロウ(110)
- アズワン(8,033)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,712)
- 三商(2,376)
- ジーエルサイエンス(2,110)
- Thermo Fisher Scientific(1,624)
- ADVANTEC(1,589)
- ケニス(1,499)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(862)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(808)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る
特価

溶存酸素計
A-Gas Japan¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。安心のIP-67防水対応です測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度)電源約1精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度)測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度)機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80 RH以下
データロガーpH計
A-Gas Japan¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です仕様サンプリングタイム:約1秒測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売)精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライトインターフェースRS-232C校正pH自動校正(pH7、pH4、pH10)サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒ディスプレイ1283_CENTER-520使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85 RH以下
データ通信用ソフト
A-Gas Japan¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ)
A-Gas Japan¥37,980~税込¥41,778~1個(1個)翌日出荷から8日以内出荷ホースニップル付の小型真空ポンプです。付属品外径6mmΦホースニップル 真空ゴム管1m付仕様排気速度(50/60Hz):42/50L/分寸法(mm)119×270×216電源(V)AC100 50/60Hz
マルチ水質測定器
A-Gas Japan¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能。IP-67防水機能付なので安心です。ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です仕様●自動温度補償(pH/0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS/0~50℃)、PH校正/pH4・7・10、導電率/ 0.1413μS/cm・12.88mS/cm●サンプリングタイム:2.5(回/秒)電源単4電池×4精度本体:pH/±0.01+1digit、温度/±0.2℃+1dgt、導電率/±2% FS、TDS/±2% FS、Salt/±2% FS、ORP/±2+1digit範囲pH/0~14.00pH、温度/0~90℃、導電率/0~1999μS/cm・2.0~19.99mS/cm、TDS/0~999ppm・1.00~9.99ppt、Salt/0~999ppm・1.00~9.99ppt、ORP(オプション)/-1000~1000mV表示分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、導電率/ 1μS/0.01mS、TDS/ 1ppm/0.01ppt、Salt/ 1ppm/0.01ppt、ORP/1ディスプレイ3.5桁、液晶モニタ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80 RH以下
溶存酸素変換器
A-Gas Japan¥78,980税込¥86,8781台5日以内出荷溶存酸素の長期計測に。設置が簡単。IP63電源(V)DC9~30測定範囲(mg/L)0~20.0アナログ出力4~20mA校正O2校正:スライドスイッチ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80RH未満
データロガー溶存酸素計
A-Gas Japan¥93,980税込¥103,3781台5日以内出荷SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能。溶存酸素の長期データ取りに便利。記録間隔1秒~ 8時間59分59秒まで設定可能仕様●データロガー:SDカード●補正可能値:温度(自動)/0~50℃、%塩分/0~50%塩分、高度/0~3900m寸法(mm)酸素プローブ:Φ28×190測定範囲溶存酸素/0~20.0mg/L(リットル)、気中酸素/0~100.0%、温度/0~50℃質量(g)プローブ:約335電源単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)コード長さ(m)4精度(23±5℃において)溶存酸素/±0.4mg/L、気中酸素/±0.7%、温度/±0.8℃測定方式ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)分解能溶存酸素/0.1mg/L、気中酸素/0.1%、温度/0.1℃機能自動温度補正、Max・Min表示、データホールド、オートパワーオフインターフェースRS-232C/USBサンプリング1回/秒、(時間)1秒~8時間59分59秒ディスプレイ52mm×38mm LCD、バックライト(ON/OFF)使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85RH未満容量(GB)SDカード:1~16
溶存酸素計
A-Gas Japan¥51,980税込¥57,1781台5日以内出荷溶存酸素測定のスタンダード機種。スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に。0~40℃までをカバーする自動温度補正機能仕様サンプリングタイム:約0.4秒寸法(mm)電極部:Φ28×190電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA測定範囲(mg/L)0~20.0ケーブル長(m)4精度本体:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)測定方式ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)表示分解能0.1(mg/L)機能ローバッテリー表示温度補償(℃)自動温度0~40ディスプレイデータロガー使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60)使用環境湿度(%)80 RH以下
溶存酸素計
A-Gas Japan¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。安心のIP-67防水対応です。投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)寸法(mm)プローブ:Φ28×190測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度)質量(g)プローブ:約220電源約1コード長さ(m)4精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度)測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度)機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60)使用環境湿度(%)80 RH以下
濁度計
A-Gas Japan¥98,980税込¥108,8781個5日以内出荷濁度測定ISO7027に準拠。ワンタッチで自動校正。簡単・迅速・高精度測定仕様サンプリングタイム:1(秒/回)寸法(mm)ディスプレイ:41×34測定範囲0.00~49.99/50~1000NTU電源単4電池×6測定方式90°散乱光測定方式測定精度±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU)測定時間10秒以下分解能0.01NTU/1NTU機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長850nm)校正0NTU、100NTU使用環境温度(℃)(本体)0~+50使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと)検出部シリコンフォトダイオード
残留塩素計
A-Gas Japan¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に。標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・0調整)。現場使用に適した防滴構造仕様サンプリングタイム:1(回/秒)寸法(mm)ディスプレイ:41×34測定範囲(遊離/全残留塩素)0.00~3.50ppm(mg/L)電源単4電池×6測定方式DPD方式測定精度(1.00ppm(mg/L)において)±0.02ppm(mg/L)測定時間10秒以下分解能0.01ppm(mg/L)機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長525nm)校正0調整、遊離塩素/1ppm(mg/L)、全塩素/1ppm(mg/L)使用環境温度(℃)(本体)0~+50使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと)検出部シリコンフォトダイオード
データロガー紫外線強度計
A-Gas Japan¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。自動でデータ記録、手動データ記録可能測定範囲Lo/1.999、Hi/19.99(mW/cm2)電源単3電池×6またはACアダプタFAC-23(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)ディスプレイ:52×38精度本体:±(4%F.S.+2dgt)測定方式光ダイオード表示分解能0.001、0.01(mW/cm2)インターフェースRS-232CメモリーSDカード(1GB~16GB)対応ディスプレイ大型LCD表示、バックライト使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85RH
紫外線強度計
A-Gas Japan¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷UVA/UVB領域の測定(260nm~395nm)。2レンジ切換。一体型としてもセパレート型としても使用可能。オートパワーオフ機能(30分)仕様サンプリングタイム:2(回/秒)電源単3電池×2精度本体:±3%rdg±5dgt(365nmにて校正)測定方式UVフォトダイオード表示分解能1μW/cm2(範囲1~3999μW/cm2)、0.01mW/cm2(範囲0.01~39.99mW/cm2)機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)波長(nm)測定:260~395電池寿命(時間)約80測定レンジ1~3999μW/cm2、0.01~39.99mW/cm2使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)
紫外線強度計
A-Gas Japan¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷紫外線波長領域は290nm~390nmをカバー(UVA領域とUVB領域)。Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定仕様サンプリングタイム:1(回/秒)寸法(mm)センサ胴部:125×Φ24、センサ頭部:32×Φ45測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度±(4% F.S.+2dgt.)測定方式光ダイオード表示分解能Lo/1、Hi/10(μW/cm2)測定レンジLo/1999、Hi/19990(μW/cm2)ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)0~80 RH
紫外線強度計
A-Gas Japan¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷小型で軽量の紫外線強度計。ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能仕様サンプリングタイム:3秒測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)電源単4電池×2(約50時間)精度本体:±5%+2dgt(20mW/cm2にて)測定方式光ダイオード表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2(lx)ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)80RH以下
ORPメータ
A-Gas Japan¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷ORPメータの専用機種。自動温度補正機能付付属品006P(9V)電池×1、ORP電極 ORP-14-1、取扱説明書、保証書仕様●サンプリングタイム:0.4秒●自動温度補償、入力インピーダンス/1012以上寸法(mm)電極部:Φ12質量(g)240電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)3精度本体:±(0.8%+1dgt.)at23±5℃測定方式ORP電極方式表示分解能1(mV)分解能1mV温度補償自動機能データホールド、ローバッテリー表示消費電流(mA)約DC1サンプリング0.4秒ディスプレイ4桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50測定範囲(mV)-1999~1999使用環境湿度(%)80RH未満
データロガー導電率計
A-Gas Japan¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷より精密な導電率測定に。SDカード付でデータ管理が簡単です仕様サンプリングタイム:1回/秒電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度機能データホールド、Max.Min表示インターフェース4メモリーデータロガー、SDカードサンプリング(時間)1秒~3600秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)ディスプレイLCD52×38mm バックライト付使用環境0~50%、0~85%RH
導電率計
A-Gas Japan¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷水の純度の目安となる導電率を簡易測定。学校教材の環境測定に。ABSプラスチック樹脂採用で軽量、耐久性に優れています。分離型プローブなので幅広い用途の測定が可能です仕様●自動温度補償、0~50℃●サンプリングタイム:2.5秒測定範囲1.999mS/cm、19.99mS/cm電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC5mAコード長さ(m)1精度本体:1.999mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.)、19.99mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.)表示分解能1.999mS/cmレンジ;0.001mS/cm、19.99mS/cmレンジ;0.01mS/cm機能ローバッテリー表示ディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、オーバーレンジ表示”1”使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ22×120使用環境湿度(%)80 RH以下
データロガー導電率計
A-Gas Japan¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷1台で電導率TDS塩分濃度が計れます。SDカード付なのでデータ管理が簡単です。オートパワーオフ機能付仕様サンプリングタイム:1回/秒電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度機能データホールド、Max.Min表示インターフェース4メモリーデータロガー、SDカードサンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)ディスプレイLCD52×38mm バックライト付使用環境0~50%、0~85%RH
pH計
A-Gas Japan¥21,980税込¥24,1781台当日出荷pH値と温度を同時表示。別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能測定範囲0~14pH(pH)、-5.0~+80.0℃(温度)電源006P(9V)×1精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能1283_ORP-14校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正ディスプレイLCD、44W×29H(mm)
pH計
A-Gas Japan¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)仕様●サンプリングタイム:0.8秒●自動温度補正、校正ボタン(pH4、pH7、pH10)測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mAコード長さ(m)1精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフインターフェースRS-232CディスプレイCD/TDS/塩分センサプローブ、本体、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160表示単位pH、mV、℃、°F使用環境湿度(%)80 RH以下
pH計
A-Gas Japan¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷学校教材に適した使いやすさと耐久性。センサと本体が分離型で扱いやすいモデル。基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。pH電極の交換が簡単です仕様サンプリングタイム:0.4秒電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度本体(at15~35℃(25℃で校正後)):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極表示分解能0.01(pH)機能ローバッテリー表示校正2点(pH4、pH7)ディスプレイ006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160電池寿命消費電流約DC2mA使用環境湿度(%)80 RH以下
土壌pH計
A-Gas Japan¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。幅広い対象に利用可能な分離型プローブ仕様サンプリングタイム:0.4秒測定範囲0~14pH(使用センサにより異なります。)電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mAコード長さ(m)1精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH機能データホールド、ローバッテリー表示校正0~50℃、80% RH以下(プローブは0~60℃)ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160使用環境湿度(%)80 RH以下
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品









































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)