絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(238)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(196)
  • HORIBA(堀場製作所)(189)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(68)
  • アズワン(63)
  • セムコーポレーション(39)
  • REX[科学研究・開発用品](39)
  • カスタム(32)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(32)
  • オーハウス(24)
  • TOKO(東興化学研究所)(24)
  • 佐藤計量器製作所(23)
  • 堀場製作所(23)
  • マザーツール(22)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(20)
  • ケニス(20)
  • KRK(笠原理化工業)(18)
  • testo(テストー)(16)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データロガーpH計 A-Gas Japan

    データロガーpH計

    A-Gas Japan
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です
    仕様サンプリングタイム:約1秒測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売)精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライトインターフェースRS-232C校正pH自動校正(pH7、pH4、pH10)サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒ディスプレイ1283_CENTER-520使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85 RH以下
  • ORPセンサ A-Gas Japan

    ORPセンサ

    A-Gas Japan
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    適合機種PH-221E、PH-230SD、PH-208、YK-23RP
  • pH電極 A-Gas Japan

    pH電極

    A-Gas Japan
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • データ通信用ソフト A-Gas Japan

    データ通信用ソフト

    A-Gas Japan
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
  • ORPメータ A-Gas Japan

    ORPメータ

    A-Gas Japan
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    ORPメータの専用機種。自動温度補正機能付
    付属品006P(9V)電池×1、ORP電極 ORP-14-1、取扱説明書、保証書仕様●サンプリングタイム:0.4秒●自動温度補償、入力インピーダンス/1012以上寸法(mm)電極部:Φ12質量(g)240電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)3精度本体:±(0.8%+1dgt.)at23±5℃測定方式ORP電極方式表示分解能1(mV)分解能1mV温度補償自動機能データホールド、ローバッテリー表示消費電流(mA)約DC1サンプリング0.4秒ディスプレイ4桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50測定範囲(mV)-1999~1999使用環境湿度(%)80RH未満
  • データロガー導電率計 A-Gas Japan

    データロガー導電率計

    A-Gas Japan
    62,980税込69,278
    1台
    5日以内出荷
    より精密な導電率測定に。SDカード付でデータ管理が簡単です
    仕様サンプリングタイム:1回/秒電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度機能データホールド、Max.Min表示インターフェース4メモリーデータロガー、SDカードサンプリング(時間)1秒~3600秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)ディスプレイLCD52×38mm バックライト付使用環境0~50%、0~85%RH
  • 導電率計 A-Gas Japan

    導電率計

    A-Gas Japan
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    水の純度の目安となる導電率を簡易測定。学校教材の環境測定に。ABSプラスチック樹脂採用で軽量、耐久性に優れています。分離型プローブなので幅広い用途の測定が可能です
    仕様●自動温度補償、0~50℃●サンプリングタイム:2.5秒測定範囲1.999mS/cm、19.99mS/cm電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC5mAコード長さ(m)1精度本体:1.999mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.)、19.99mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.)表示分解能1.999mS/cmレンジ;0.001mS/cm、19.99mS/cmレンジ;0.01mS/cm機能ローバッテリー表示ディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、オーバーレンジ表示”1”使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ22×120使用環境湿度(%)80 RH以下
  • データロガー導電率計 A-Gas Japan

    データロガー導電率計

    A-Gas Japan
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    1台で電導率TDS塩分濃度が計れます。SDカード付なのでデータ管理が簡単です。オートパワーオフ機能付
    仕様サンプリングタイム:1回/秒電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度機能データホールド、Max.Min表示インターフェース4メモリーデータロガー、SDカードサンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)ディスプレイLCD52×38mm バックライト付使用環境0~50%、0~85%RH
  • pH計 A-Gas Japan

    pH計

    A-Gas Japan
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    pH値と温度を同時表示。別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能
    測定範囲0~14pH(pH)、-5.0~+80.0℃(温度)電源006P(9V)×1精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能1283_ORP-14校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正ディスプレイLCD、44W×29H(mm)
  • pH計 A-Gas Japan

    pH計

    A-Gas Japan
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
    仕様●サンプリングタイム:0.8秒●自動温度補正、校正ボタン(pH4、pH7、pH10)測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mAコード長さ(m)1精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフインターフェースRS-232CディスプレイCD/TDS/塩分センサプローブ、本体、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160表示単位pH、mV、℃、°F使用環境湿度(%)80 RH以下
  • pH計 A-Gas Japan

    pH計

    A-Gas Japan
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    学校教材に適した使いやすさと耐久性。センサと本体が分離型で扱いやすいモデル。基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。pH電極の交換が簡単です
    仕様サンプリングタイム:0.4秒電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度本体(at15~35℃(25℃で校正後)):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極表示分解能0.01(pH)機能ローバッテリー表示校正2点(pH4、pH7)ディスプレイ006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160電池寿命消費電流約DC2mA使用環境湿度(%)80 RH以下
  • 土壌pH計 A-Gas Japan

    土壌pH計

    A-Gas Japan
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。幅広い対象に利用可能な分離型プローブ
    仕様サンプリングタイム:0.4秒測定範囲0~14pH(使用センサにより異なります。)電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mAコード長さ(m)1精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH機能データホールド、ローバッテリー表示校正0~50℃、80% RH以下(プローブは0~60℃)ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160使用環境湿度(%)80 RH以下
  • pH電極 A-Gas Japan

    pH電極

    A-Gas Japan
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    標準型pH電極
    適合機種PH-208
  • 高速反応型pH電極 A-Gas Japan

    高速反応型pH電極

    A-Gas Japan
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    適合機種PH-212
  • pH電極 A-Gas Japan

    pH電極

    A-Gas Japan
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    PH-222用pH電極
    適合機種PH-222

pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

本体