pH計/導電率計/標準液 :「濃度計」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 吸光度の測定も可能です。
寸法(mm)75×38×180
質量(g)約300
電源単4アルカリ電池×3
精度理論値の±2%以内(一定条件で)
めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 硫酸や過酸化水素の影響をうけないセンサを採用しています。
寸法(mm)75×38×180
測定範囲0.000~1.200mol(モル濃度)、0~300g/L(硫酸銅濃度)、0.0~76.3g/L(銅濃度)
質量(g)約300
電源単4アルカリ電池×3
精度理論値の±2%以内(一定条件で)
測定対象銅
アズワン品番61-3376-15
1個
¥349,800
税込¥384,780
10日以内出荷
耐薬品性と耐温度性に優れた接液部材質の電極で低濃度から高濃度までの液体の導電率を高精度で測定できる導電率計です。
SI単位(mS/m、S/m)と旧単位(μS/cm、mS/cm)を切り替えて測定できます。
寸法(mm)75×38×180
質量(g)約290
電源単4アルカリ電池×3(付属)
精度導電率:各測定レンジの最小表示±1digit 塩分換算値:0.01%±1digit 温度:0.1℃±1digit
防水性IP66(電極接続時)
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。